カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • DUCATI(8)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • サンホープ(5)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • エスコ(2)
  • 寺西化学(1)
  • 栃木屋(1)
  • BMW(1)
  • エナパック(1)
  • 河村電器産業(1)
  • HARLEY-DAVIDSON(1)
  • KTM(1)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt74」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器 STS電子整準式自動誘導フルライングリーンレーザー墨出器STS
199,800税込219,780
1台
当日出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m自動補正範囲±2°警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅制動方式電子整準方式回転機構360°電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ対応【受光器】付属の専用受光器電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(Φ×高さH)(mm)100×220質量(kg)1.65(電池含む)仕様【回転微動装置】有照射ラインフルライン