カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(5)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(2)
  • マイゾックス(4)
  • エスコ(2)
  • A&D(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ナベヤ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6802-2」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンマーキングレーザ STSグリーンマーキングレーザSTS(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
マーキングレーザ STSマーキングレーザSTS(3件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番337-5005質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°
マーキングレーザ(十字ライン) STSマーキングレーザ(十字ライン)STS(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。仕様レンズ焦点固定式付属品ACアダプタトラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STSグリーンマーキングレーザ(十字ライン)STS
59,980税込65,978
1個
当日出荷
1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
レーザー墨出器 STSレーザー墨出器STS
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途レーザー墨出器。セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本質量(kg)1.2(乾電池含む)電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)精度水平・垂直±1mm/5m線幅(mm)1.5(5m)連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー自動補正範囲±2度光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
ez6802特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ez6802