カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
- STS
- BIGM(丸山製作所)(11)
- D'Addario(11)
- 松永製作所(3)
- KSフィルター(2)
- E-Value(1)
- 日東工業(1)
- ノガ(1)
- ホンダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- MDF(エムディーエフ)(1)
- BULGIN(1)
- ZF CHERRY(1)
- 松永製作所 (車椅子)(1)
- SK11(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「rd-3d」の検索結果
特価

マシンコントロールWMC-3D用リモートディスプレイ
STS¥66,980税込¥73,6781セット翌々日出荷マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-1952セット内容ロッドクランプ、単3乾電池×4本厚さ(mm)42質量(kg)0.63電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)保護等級IP54相当縦(mm)170横(mm)115
マシンコントロール
STS¥219,800税込¥241,7801セット当日出荷ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-3785適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル厚さ(mm)116質量(kg)4.3電源Ni-MH充電池接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)保護等級IP66相当縦(mm)380横(mm)143受光精度±5mm検出角度範囲(°)360検出幅(mm)250受光距離(m)半径約200