カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Thermalright
  • ホンダ(4)
  • 冨士電線(東京)(4)
  • Ideal-Tek(3)
  • SPARKFUN(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • MICROCHIP(2)
  • ATEN(2)
  • be quiet!(2)
  • StarTech.com(2)
  • LINDY(2)
  • 関西通信電線(1)
  • スバル(1)
  • 伸興電線(1)
  • BROADCOM(1)
  • TP-LINK(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • PLANET Technology(1)
  • Glass Expansion(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cpee」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE Thermalright

    140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE

    Thermalright
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」ブランドの140mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 140 SE」です。 フロントには120mmファン、リアには140mmファンを搭載しました。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 可能な限り高さを抑えた全高158mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプです。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 フロントのTL-C12C-X28 V2は、最大回転数1850rpm、リアのTL-D14CBは、最大回転数1500rpmのファンをそれぞれ口径と回転数が異なるファンを搭載しました。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    ヒートシンク:シルバー本体質量(g)840(ファン含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×132×158(ファン含まず)本数ヒートパイプ:6mm径×6本騒音レベル(dB(A))(フロント/リア)最大29.5/最大25.6適合ソケットソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851ファン(フロント/リア)TL-C12C-X28 V2 / TL-D14CB、(フロント/リア)120(L)×120(W)×25(H)mm/140(L)×140(W)×27(H)mm、(フロント/リア)161g/161gRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)(フロント/リア)88.89/77.84ファン回転速度(min-1[r.p.m])(フロント/リア)最大1850±10%/最大1500±10%
  • 120mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 120 SE V3 Thermalright

    120mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 120 SE V3

    Thermalright
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    「Thermalright」ブランドの120mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 120 SE V3」です。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高155mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプ。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 エアフローと静圧のバランス クーラー用に最大回転数をカスタムされた2000rpmのTL-P12シリーズファンです。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
    ヒートシンク:シルバー本体質量(g)688(ファン含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)110×125×155(ファン含まず)本数ヒートパイプ:6mm径×6本騒音レベル(dB(A))最大29.8適合ソケットソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851ファン120(L)×120(W)×25(H)mm、145gRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)70.84ファン回転速度(min-1[r.p.m])2000±10%(最大)取付ファンTL-P12
関連キーワード
peek 材特集