140mmツインタワークーラー CPUクーラー Peerless Assassin 140 SE
「Thermalright」ブランドの140mmファン搭載ツインタワー型CPUクーラー「Peerless Assassin 140 SE」です。 フロントには120mmファン、リアには140mmファンを搭載しました。 銅製ベースプレートの熱を6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 可能な限り高さを抑えた全高158mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 重力の影響を受けないAGHPテクノロジーヒートパイプです。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインです。 フロントのTL-C12C-X28 V2は、最大回転数1850rpm、リアのTL-D14CBは、最大回転数1500rpmのファンをそれぞれ口径と回転数が異なるファンを搭載しました。 Intel AMDのメインストリームに対応したユニバーサルな互換性です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
- 色
- ヒートシンク:シルバー
- 本体質量(g)
- 840(ファン含まず)
- 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 140×132×158(ファン含まず)
- 本数
- ヒートパイプ:6mm径×6本
- 騒音レベル(dB(A))
- (フロント/リア)最大29.5/最大25.6
- 適合ソケット
- ソケット(AMD):AM4/AM5、ソケット(intel):LGA115X/1200/1700/1851
- ファン
- (フロント/リア)TL-C12C-X28 V2 / TL-D14CB、(フロント/リア)120(L)×120(W)×25(H)mm/140(L)×140(W)×27(H)mm、(フロント/リア)161g/161g
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 最大風量(CFM)
- (フロント/リア)88.89/77.84
- ファン回転速度(min-1[r.p.m])
- (フロント/リア)最大1850±10%/最大1500±10%
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。冷却パーツ/ファン の新着商品
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 DIGITAL PRO WH ホワイト R-AK400-WHAPMN-GDEEPCOOL税込¥10,118¥9,198
CPUクーラー 120mmファン [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] AK400 ブラック R-AK400-BKNNMN-G-1DEEPCOOL税込¥4,068¥3,698
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE240 V2 ブラック R-LE240-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥15,378¥13,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx2 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM240 ブラック R-LM240-BKDMMC-1DEEPCOOL税込¥21,978¥19,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 V2 ブラック R-LE360-BKAMMC-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LE360 WH V2 ホワイト R-LE360-WHAMMN-G-2DEEPCOOL税込¥19,778¥17,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1851/1700/1200/1155/1151/1150・AM5/AM4] LM360 WH ホワイト R-LM360-WHDMMC-1DEEPCOOL税込¥26,378¥23,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE02-4189 2U スモールフォームファクターサーバー/ ワークステーション CPU クーラー、 Intel LGA4189 ソケット対象SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥17,578¥15,980
SilverStone XE360-TR5-V2 AMD Socket sTR5/SP6対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラーSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥71,478¥64,980カテゴリ













![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ブラック SHA-S60 ARGB BK SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134837-260929-02.jpg)
![水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON 水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA1700/1851・AM4/AM5] S60 ARGB ホワイト SHA-S60 ARGB WT SHARKOON](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134862-260929-02.jpg)

