絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KIドリル

KIドリルのページです。KIドリルは、切削工具・研磨材、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在61件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングドリル KIドリルミーリングドリルKIドリル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
当日出荷
ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
チタンコーティングドリル KIドリルチタンコーティングドリルKIドリル
679税込747
1パック(2本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
SDSツバ付クロスビット KIドリルSDSツバ付クロスビットKIドリル
3,798税込4,178
1本
当日出荷から11日以内出荷
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
ブラックプラグ KIドリルブラックプラグKIドリル(2件のレビュー)
629税込692
1箱(30本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
SDSハーフアダプター KIドリルSDSハーフアダプターKIドリル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
欠品中
1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
全長(mm)480使用条件回転+振動
SDSコアビットボディ KIドリルSDSコアビットボディKIドリル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
六角軸チタンコーティングドリル KIドリル六角軸チタンコーティングドリルKIドリル
689税込758
1本
当日出荷から7日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
コンクリートドリル KIドリルコンクリートドリルKIドリル
639税込703
1本
当日出荷から11日以内出荷
耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
G1ブレード KIドリルG1ブレードKIドリル(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1枚
当日出荷
インローター刃と同じ特殊電着材を使用! 基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適! キッチンパネルはささくれず綺麗に切断!
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断厚さ(mm)1.5
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
6,898税込7,588
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片が詰まらずストレスフリーです。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)76フトコロの深さ(mm)15刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
スパイラルステップドリル KIドリルスパイラルステップドリルKIドリル
7,398税込8,138
1本
当日出荷から8日以内出荷
チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル六角軸磁器タイル用ドリルKIドリル
959税込1,055
1本
当日出荷から6日以内出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔全長(mm)116適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
SDSコアビットシャンク KIドリルSDSコアビットシャンクKIドリル
2,198税込2,418
1本
当日出荷
SDSコアビット用No.2シャンク
充電インパクトホールソー KIドリル充電インパクトホールソーKIドリル
2,898税込3,188
1本
当日出荷から16日以内出荷
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
ブループラグ KIドリルブループラグKIドリル(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型! ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える! 配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
全長(mm)71適合レンチ12mm
SDSコアビットセンタードリル KIドリルSDSコアビットセンタードリルKIドリル
1,398税込1,538
1本
欠品中
SDSコアビット用センタードリル 10mm
SDSコアビットSDSシャンク KIドリルSDSコアビットSDSシャンクKIドリル
16,980税込18,678
1本
当日出荷から12日以内出荷
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル六角軸面取り付ビニールホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mmKIドリル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
ブラックアンカー KIドリルブラックアンカーKIドリル
2,198税込2,418
1箱
当日出荷
振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる! 手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可! ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません
下穴ドリル径(mm)7.5径(mm)6.8
超硬チタンホルソー KIドリル超硬チタンホルソーKIドリル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
回転・振動用六角軸コンクリートドリル KIドリル回転・振動用六角軸コンクリートドリルKIドリル
849税込934
1本
当日出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
SDSコアビットセット KIドリルSDSコアビットセットKIドリル
13,980税込15,378
1セット
翌々日出荷
パーカッションにより切削抵抗が少ないので作業効率がスピード化します。
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業用。トラスコ品番510-6964有効長(mm)150刃厚(mm)2シャンク形状SDS刃径(mm)22
G1ブレード125N KIドリルG1ブレード125NKIドリル
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。トラスコ品番510-6922穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)1.5
プラスインローター KIドリルプラスインローターKIドリル
11,980税込13,178
1本
当日出荷
プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
インローター KIドリルインローターKIドリル
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
簡単に充電ドリルやディスクグラインダーに取り付けができ、瞬時にビニールパイプを切断! ダイヤモンド刃を使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現!
用途ビニールパイプの内面切断・排水口の立ち上がりのパイプの底面切断・換気ダクト管を壁面より奥で内部切断有効長(mm)100
SDSロングアダプター KIドリルSDSロングアダプターKIドリル(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
欠品中
1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。
全長(mm)880使用条件回転+振動
打ち込み棒付キャップ30用 KIドリル打ち込み棒付キャップ30用KIドリル
1,798税込1,978
1本
当日出荷
専用キャップになります。
用途打込み棒キャップ専用。トラスコ品番510-6995全長(mm)76
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mmKIドリル
959税込1,055特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
ワンタッチバイメタルホルソー ボディのみ KIドリルワンタッチバイメタルホルソー ボディのみKIドリル
5,198税込5,718
1本
5日以内出荷
仕様ボディのみ使用条件回転
シルバータップ KIドリルシルバータップKIドリル
1,398税込1,538
1本ほか
5日以内出荷
JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!
使用条件回転
プラスホルソー KIドリルプラスホルソーKIドリル
2,198税込2,418
1本ほか
5日以内出荷
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
ワンタッチバイメタルホルソー KIドリルワンタッチバイメタルホルソーKIドリル
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!
用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔使用条件回転
打込み棒付Xビット KIドリル打込み棒付XビットKIドリル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート使用条件回転・打撃
六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル六角軸磁器タイル用ドリルKIドリル
9,698税込10,668
1組(10本)
5日以内出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石セット内容サイズ(本数):外径3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、4.0mm(1本)、4.3mm(1本)、4.5mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
六角軸コンクリートドリル KIドリル六角軸コンクリートドリルKIドリル
8,598税込9,458
1組(10本)
5日以内出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
六角軸チタンドリル KIドリル六角軸チタンドリルKIドリル
619税込681
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能! ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用! ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転・インパクト
コバルトソー(ゴールド) KIドリルコバルトソー(ゴールド)KIドリル
4,898税込5,388
1パック(10枚)
5日以内出荷
刃先の素材にスウェーデン鋼コバルトハイスを選び、3倍の切れ味で耐久性を追求! スピーディーな切断!折れにくさで交換回数減少! 作業効率UP!低コストで万能な切れ味
ブレイブカッター125 KIドリルブレイブカッター125KIドリル
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管、チャンネル銅、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプピッチ36刃の厚さ(mm)1.1
ブループラグ KIドリルブループラグKIドリル
36税込40
1個
5日以内出荷
ブループラグ用Oリング