絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
61件中 4161
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレイブカッター KIドリルブレイブカッターKIドリル
5,398税込5,938
1枚
5日以内出荷
厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
用途アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断ピッチ30
ハイタッチ KIドリルハイタッチKIドリル
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷から10日以内出荷
六角軸6.35のビットやプラスビットをSDSに変換する便利なアダプター!木工用ビットに最適!
インローター延長シャンク KIドリルインローター延長シャンクKIドリル
3,598税込3,958
1本
当日出荷
インローター用の延長シャンク
六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーKIドリル
2,298税込2,528
1本
当日出荷から7日以内出荷
充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
木工・ビニマスコアボディのみ KIドリル木工・ビニマスコアボディのみKIドリル
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45使用条件回転
木工・ビニマスコアSDSシャンク KIドリル木工・ビニマスコアSDSシャンクKIドリル
9,198税込10,118
1本ほか
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:SDSシャンク使用条件回転
木工・ビニマスコアストレートシャンク KIドリル木工・ビニマスコアストレートシャンクKIドリル
9,698税込10,668
1本ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:ストレートシャンク使用条件回転
六角軸コンクリートドリル KIドリル六角軸コンクリートドリルKIドリル
849税込934
1本
当日出荷
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能! 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く安定した穴あけができます。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116適合機種充電ドライバー(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)使用条件回転・インパクト
コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク) KIドリルコンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)KIドリル
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
コンクリートドリル SDSビット KIドリルコンクリートドリル SDSビットKIドリル(1件のレビュー)
999税込1,099
1本ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
1,198税込1,318
1パック(2本)
5日以内出荷
KPP-34プラスコンクリービット用替刃 耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔仕様替刃
プラスコンクリービット KIドリルプラスコンクリービットKIドリル
3,998税込4,398
1パック
5日以内出荷
耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転
プラスホルソーセンタードリル KIドリルプラスホルソーセンタードリルKIドリル
759税込835
1本
5日以内出荷
プラスホルソー用センタードリル
ガイド付きロングビット KIドリルガイド付きロングビットKIドリル
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可!ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーKIドリル
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビ有効長(mm)22使用条件インパクトドライバー対応、回転専用(ステンレス1mm、鋼板2mm)外径(mm)34
六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリル KIドリル六角軸ツバナシバイメタルホルソーセンタードリルKIドリル
759税込835
1本
5日以内出荷
黒バイメタルホルソーセンタードリル KIドリル黒バイメタルホルソーセンタードリルKIドリル
759税込835
1本
5日以内出荷
刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
超硬チタンホルソーセンタードリル KIドリル超硬チタンホルソーセンタードリルKIドリル
969税込1,066
1本
5日以内出荷
超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削
木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用ストレートシャンク KIドリル木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用ストレートシャンクKIドリル
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
木工・ビニマスコア用ストレートシャンク
木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用SDSシャンク KIドリル木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用SDSシャンクKIドリル
6,498税込7,148
1本
5日以内出荷
木工・ビニマスコア用SDSシャンク
木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用センタードリル KIドリル木工・ビニマスコア複合材or木工ビニマス用センタードリルKIドリル
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
木工・ビニマスコア用センタードリル 8mm