カテゴリ
- 切削工具(58)
- 研磨材(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KIドリル
- WIDIA(518)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(32)
- RS PRO(32)
- サンドビック(24)
- マパール(17)
- タンガロイ(13)
- SANDVIK(13)
- ケナメタル(10)
- SPARKFUN(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- マルシン(マルシン工業)(5)
- 三菱ふそう(4)
- 金森ドリル製作所(4)
- Transair(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- ニッサン(3)
- Thronmax(3)
- ブランドをもっと見る
「drill」の検索結果

六角軸チタンコーティングドリル
KIドリル¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
チタンコーティングドリル
KIドリル¥679~税込¥747~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
コンクリートドリル
KIドリル¥639~税込¥703~1本当日出荷から11日以内出荷耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
スパイラルステップドリル
KIドリル¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
六角軸磁器タイル用ドリル
KIドリル¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から8日以内出荷六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔全長(mm)116適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
SDSツバ付クロスビット
KIドリル¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から11日以内出荷内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm
KIドリル¥619~税込¥681~1本当日出荷●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
SDSハーフアダプター
KIドリル(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。全長(mm)480使用条件回転+振動
SDSコアビットボディ
KIドリル¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
充電インパクトホールソー
KIドリル¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から16日以内出荷バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm
KIドリル¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
SDSコアビットSDSシャンク
KIドリル¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から12日以内出荷パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
G1ブレード125N
KIドリル¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。トラスコ品番510-6922穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)1.5
六角軸ビニールホルソーロング
KIドリル¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷樹脂プルボックスやビニールパイプの貫通の瞬間、切片が落下します。コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能です。切片を簡単に排出できます。切断面の仕上がりが綺麗です。用途樹脂プルボックス・コンパネ12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボードに。全長(mm)88刃厚(mm)1.5シャンク径(mm)6.35
シャープホルソー
KIドリル¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷鉄板・木材・樹脂の穴あけ作業に最適です。スリット形状で切片をすばやく排出でき、ストレスフリーです。用途鉄板、木材、コンパネ、ベニヤ、合成樹脂、塩ビパイプ、石膏ボード、断熱材、アルミニウム、銅材に。
プラスインローター
KIドリル¥11,980税込¥13,1781本当日出荷プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
六角軸面取り付ビニールホルソー
KIドリル¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片が詰まらずストレスフリーです。用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)76フトコロの深さ(mm)15刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
六角軸面取り付ビニールホルソー
KIドリル¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
プラスインローター
KIドリル¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ビニールパイプを内面から切断できます。排水口立ち上がりのパイプを床面にツライチ切断・面取り可能です。便器用床フランジ取付塩ビ管も切断・面取り可能です。24時間換気でパイプフードの取付時のパイプを内面から切断可能です。トラスコ品番708-8275外径(mm)60
木工・ビニマスコアストレートシャンク
KIドリル¥9,698~税込¥10,668~1本ほか5日以内出荷から8日以内出荷ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:ストレートシャンク使用条件回転
コンクリートドリル SDSビット
KIドリル(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか5日以内出荷から14日以内出荷各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔使用条件回転+振動
六角軸コンクリートドリル
KIドリル¥8,598税込¥9,4581組(10本)5日以内出荷六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
SDSロングアダプター
KIドリル(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本5日以内出荷1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能! 今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。 場所をとらず、経済的です。全長(mm)880使用条件回転+振動
コンクリートドリル クロスビット(SDS-plusシャンク)
KIドリル¥1,398税込¥1,5381本5日以内出荷刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)使用条件回転+振動
六角軸チタンドリル
KIドリル¥619~税込¥681~1本ほか5日以内出荷六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能! ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用! ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転・インパクト
ブラックアンカー
KIドリル¥2,198税込¥2,4181箱5日以内出荷振動の吸収性(弾力性)に富み、耐震性・粘着性・耐蝕性・耐水性に優れる! 手動ドライバー・電気ドライバー・専用取付工具、すべての方法で施工可! ドライバーで締め続けても安全クラッチが作動し、アンカー及びボードが破壊しません下穴ドリル径(mm)7.5径(mm)6.8
木工・ビニマスコアSDSシャンク
KIドリル¥9,198~税込¥10,118~1本ほか5日以内出荷ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削有効長(mm)45仕様差込:SDSシャンク使用条件回転
プラスコンクリービット
KIドリル¥3,998税込¥4,3981パック5日以内出荷耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能! これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に! 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔付属品替刃4本使用条件回転