絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
178件中 161178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cosmos Laser 4K SE Anker(アンカー)Cosmos Laser 4K SEAnker(アンカー)
181,727税込199,900
1個
5日以内出荷
Google TV搭載4KスマートプロジェクターDolby Visionで、ワンランク上の映像体験:映像本来の美しさを正確に再現し、より明るく鮮やかな映像を実現。Dolby Vision対応の4Kコンテンツを映像本来の美しさでお楽しみいただけます。Nebula初ハイブリッド光源:レーザーとLED光源を組み合わせたハイブリッドビーム技術を採用。1800ANSIルーメンの明るさと10.7億色もの広色域を実現し、より緻密な色彩で映像を表現。独自エンジン「NebulaMaster」搭載:フレームごとに綿密な映像調整を施すことで、鮮明なコントラストと正確な色彩を表現。映像本来の繊細さをお楽しみいただけます。Dolby Digital Plusでより臨場感溢れるサウンドを:15Wのスピーカードライバーを2つ搭載し、大迫力で、臨場感溢れる、まるで映画館のようなサウンドを自宅でお楽しみいただけます。
仕様投影サイズ(インチ):20-200セット内容Nebula Cosmos 4K SE、リモコン (電池付き)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 220×165×263 (ハンドル部分を除く)質量(kg)約 4.5スペースグレー光源レーザー + LED輝度(ANSI lm)1800主な用途家庭用保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)入力端子HDMI:HDMI2.1(eARC)×1/HDMI2.1×1、USB:USB-A設置方式置き型OSGoogle TV
Anker Solix C1000 Portable Power Station Anker(アンカー)Anker Solix C1000 Portable Power StationAnker(アンカー)
109,000税込119,900
1個
9日以内出荷
速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電※:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2023年9月時点 1000Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。)業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました※。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(2023年9月時点 Anker調べ)90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadにより消費電力2,000Wまでの家電※に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。(※精密機器や電圧保護機能がある機器は対象外)屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間※で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(※Anker Solix PS400 Portable Power Station 2枚を並列接続時)もしもの時に心強い防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。拡張バッテリーで容量2倍:利用目的やシーンが変わり、よりたくさんの電力が必要なった場合も大丈夫。別売りの拡張バッテリー※であとから容量を2112Whまで増量できます。(※2023年12月発売予定)製品サイズ:約37.6 x 26.7 x 20.5cm、商品の重量:12.9 kg
セット内容Anker Solix C1000 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約12.9出力AC出力:1500W寸法(cm)約37.6×26.7×20.5充電時間最短 約58分 (専用アプリで超急速充電モード設定時)バッテリー容量(Wh)1056
Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) Anker(アンカー)Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh)Anker(アンカー)
172,636税込189,900
1個
5日以内出荷
Solixシリーズとしてよりパワフルに:ベストセラーモデルであるAnker 757が「電力のある快適さと安心をすべての人に届ける」をテーマにパワーアップ。サイズはそのままに容量が約25%増加しました。製品全体が長寿命:電池に加えて電子部品の劣化スピードを抑えることで製品全体を通して長寿命化を実現しました。Anker独自の【InfiniPower設計】により、約10年間安心してご使用いただけます。InfiniPower 設計:電池はもちろん、数千の内部電子部品の発熱抑制や発熱を監視/管理するシステムの導入、耐衝撃性能の高い製品フレームなど、製品寿命に関わる各要素を最適化したAnkerの独自技術です。災害に強いポータブル電源ならAnker : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%での長期保管でき、いざという時に十分な残量を確保できます。さらに大型ライトを内蔵し、停電時も安心です。超急速充電:Anker独自の超急速充電技術によりわずか1.4時間で80%まで充電可能。満充電までもわずか2時間で完了します。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothによるアプリ接続に加え、Wi-Fi接続機能を搭載しています。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。安心の最大5年長期保証 : ご購入後も最大5年の保証期間内に製品の不具合が生じた場合、Ankerのカスタマーサポートへお問い合わせいただければ、メーカーにて確認後、同一製品の新品と交換対応いたします。
セット内容Anker Solix F1500 Portable Power Station (PowerHouse 1536Wh) 、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約19.8寸法(cm)約46.3×23.7×28.8充電時間(時間)最短 約2バッテリー容量(Wh)1536
Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767) Anker(アンカー)Anker SOLIX F2000 Portable Power Station (PowerHouse 767)Anker(アンカー)
181,727税込199,900
1個
12日以内出荷
世界初※GaN搭載ポータブル電源 ※2022年7月 Anker調べ世界で初めてGaN (窒化ガリウム) を搭載。更なる長寿命化と実効容量の増加を実現2048Whの超大容量と2000Wの高出力を兼ね備えた、Anker史上最高の長寿命ポータブル電源持ち運びやすいキャスター付きで超大容量ながら持ち運びも簡単充電・給電回数、使用時間の目安 ※実験に基づく理論値(Anker調べ)。ご使用の機器の消費電力や使用状況により変動します。約130回 iPhone 14/約28時間 電気毛布 (55W)/約1時間50分 電子レンジ (1000W)購入後も安心のアフターサービス専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。 (メーカー製品限定、送料はお客様ご負担となります。)ポータブル電源は「寿命」で選ぼうポータブル電源は使用するリチウムイオン電池の種類によって、寿命が大きく異なることはご存知でしょうか。Ankerは、寿命の長さと安全性の高さが特徴のリン酸鉄リチウムイオン電池の中でも高品質な電池を厳選。業界一般に比べて約6倍の長寿命を実現しました。※最大容量が80%まで低下するまでの充放電サイクルが3000回以上のバッテリーセルを搭載目指したのは、"超"寿命。ポータブル電源はバッテリーだけでなく数千個の電子部品と一緒に構成されています。そのため、バッテリーだけ長持ちでも、製品として長寿命とは言えません。Anker独自の回路設計により、バッテリーだけでなく約2000個の電子部品全ての長寿命化に成功。例えば、一般的にポータブル電源の寿命のボトルネックとなるコンデンサという電子部品。発熱を極限まで抑えることで、約60000時間もの長寿命を実現しました。世界初※GaN (窒化ガリウム) 搭載で、さらに高効率・長寿命※2022年7月 Anker調べGaNの特徴である、エネルギー変換効率の高さを活用することで、電力のロスを最小化(※一般的なポータブル電源の変換効率が約88~91%に対し、本製品は約96%)。より長時間の電力供給が可能になりました。本製品は同容量帯の製品より約100Wh分長く家電を利用できます。また、実効容量が増えることで1回の充放電サイクルあたりの給電可能時間が増え、結果的に更なる長寿命化を実現。さらに、エネルギーロスが少なく発熱を抑えるGaNだからこそ、本体や部品へのダメージを軽減。発熱が少ないため、ファンによる過度な放熱の必要もなくより静かに、安全にお使いいただけます。業界トップクラスの最大5年保証Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き(2022年3月22日時点 Anker調べ)。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。持ち運びやすいキャスター付き人間工学に基づいて設計されたキャスター付きで、超大容量ながら持ち運び簡単。直径約12cmの大型ホイールとで段差を超えるため、路面状況を気にせず移動が可能です。アウトドアや災害時の悪路での運搬も問題ありません。拡張バッテリーに対応本製品専用の拡張バッテリーに対応し、購入後に容量を増やして使用することが可能です。本体と拡張バッテリーをバッテリーを接続することで、容量が最大4096Whとなります。最大960W入力のソーラー並列充電ソーラーパネルから最短2.2時間で100%満充電できます。またACコンセントからの充電、車からもシガーソケットから充電可能です。約2時間で満充電可能な超急速充電大容量モデルにも関わらず、Anker独自の超急速充電技術により満充電までわずか約2時間で完了します。非常時でも短時間で十分な電力を確保できます。超急速充電を可能にしているのは、独自のカスタマイズを施した双方向インバーター。通常のポータブル電源のインバーター機能にACアダプタの機能を付加しているため、重くてかさばるACアダプタを持ち運ぶ必要がありません。AC充電ケーブル一本で超急速充電が可能です。13台同時に充電・給電家族や友人など大人数で利用可能な13ポートを搭載し、13台まで同時に充電・給電が可能です。高い安全性本製品は、バッテリーの安全性を証明する最も厳しい試験と言われる釘刺し試験に合格。リン酸鉄リチウムイオン電池の中でも特に高い安全性を誇ります。また、UN38.3、MIC、PSE-EMCなどの安全規格および基準に準拠。さらに先端ICを備えたBMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、入出力の過電圧保護や過充電/過放電保護、過熱保護、低温保護など多数の安全機能を有しています。UPS(無停電電源装置)本製品は無停電電源装置(UPS)機能を搭載しています。家庭用コンセントから本製品を充電しながら、本製品から家電や機器へ給電(パススルー充電)できます。停電時はわずか20ミリ秒(※)でバッテリー給電に自動で切り替わるため、バックアップ電源としてご活用いただけます。(※0ミリ秒の切替えには対応していないため、データサーバや医療機器など、非常時に不具合が起こると人命 / 財産に重大な危険を及ぼしうる用途でのご使用はお控えください。)アプリ対応専用のAnkerアプリに対応し、スマホから充電・給電状況の確認や、入力スピードの操作が可能です。災害時の備えにも柔らかな暖色で辺りを照らすランタンやSOS用フラッシュとして使用可能なLEDライトを本体正面に搭載しており、ACポートを使用することなく、ボタン1つですぐにライトを利用できます。万が一の場合も十分な電力と灯りを提供します。本製品を含むAnkerのポータブル電源は、バッテリー容量に適切な余裕を持たせた設計を採用。リン酸鉄リチウムイオン電池の電圧特性もあり、満充電された状態で保管してもバッテリーが劣化しにくく、災害時に備え満充電の状態で保管していただくことができます。
用途キャンプ / アウトドア / BBQ / 車中泊 / 防災・緊急時 / ご自宅 / リモートワーク / 屋外での撮影 / 屋外での防寒対策セット内容製品本体、AC充電ケーブル、ソーラー充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、アクセサリ収納バッグ、取扱説明書質量(kg)約30.5ブラック出力最大2000W (100V~20A, 50Hz / 60Hz) ※パススルー充電時は最大12A入力最大1200W (100V~12A, 50Hz / 60Hz)保証期間最大5年保証寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約52.5×25.0×39.5バッテリー容量(Wh)2048Wh
Anker Power Bank (20000mAh, 30W) Anker(アンカー)Anker Power Bank (20000mAh, 30W)Anker(アンカー)
5,445税込5,990
1個
当日出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありませんバッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約153 × 71 × 28パープル質量(g)約462ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)出力USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W入力USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約205バッテリー容量(mAh)20000
Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) Anker(アンカー)Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W)Anker(アンカー)
8,173税込8,990
1個
当日出荷
1台2役のハイブリッド設計:USB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせたAnker PowerCore Fusionシリーズ。家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。iPhone 14シリーズにも急速充電:充電器としては最大45W、モバイルバッテリーとしても最大20W出力でiPhone 14シリーズへ急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、約3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ) 。2台同時充電:2つのUSB-Cポートを搭載し、充電器として合計最大45W出力でiPhoneとMacBook Airを2台同時に充電できます。超コンパクトなのにパワフル:従来モデルより約20%の小型化を実現。充電器として使用時は最大出力45Wで、MacBook Airにも充電可能。小型かつ、パワフルな出力を実現しました。充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。
セット内容Anker 521 Power Bank (PowerCore Fusion, 45W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 71 × 60 × 31パープル質量(g)約200出力【急速充電器として利用時】USB-C1 / 2:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2.25A (最大45W) 【モバイルバッテリーとして利用時】USB-C1 / 2:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大20W / 1ポート利用時、最大18W / 2ポート利用時)入力AC:100-240V ~ 1.5A 50-60Hz、USB-C1 / 2:5V = 2.1A (最大10.5W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
Anker Charger (25W) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)Anker Charger (25W) with USB-C & USB-C ケーブルAnker(アンカー)
2,264税込2,490
1個
当日出荷
Galaxy S24へ急速充電:USB PD対応の最大25W出力で、最新のGalaxy S24シリーズへ急速充電が可能です。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な25W出力の充電器と比較して約30%小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。USB-C & USB-C ケーブル付属:約5,000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-C ケーブルが付属。お使いのUSB-C ポート搭載機器へすぐに充電可能です。幅広い対応機種:GalaxyなどのAndroidスマートフォンからiPhoneやiPadなどApple製品まで、幅広い機器に対応しています。高い安全性:Anker独自の多重保護システムは、過電圧保護、電流調整、その他の安全機能を組み合わせ優れた安全性を保証。お使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Charger (25W)、USB-C & USB-C ケーブル (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 36 × 31 × 31質量(g)約 50出力5V=3A / 9V=2.77A (MAX25W)ケーブル長(m)約 1.5入力100-240V~, 0.8A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Soundcore H30i Anker(アンカー)Soundcore H30iAnker(アンカー)
4,991税込5,490
1個
当日出荷
最大70時間の長時間再生:約183gの軽量でコンパクトな設計ながら最大70時間の音楽再生が可能で、長時間のご利用にも最適です (再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。迫力のサウンド:40mm大口径ドライバーを搭載し迫力のサウンドを実現しました。優れた音質で音楽をお楽しみいただけます。Bluetooth 5.3による安定した接続:Soundcore H30iはBluetooth 5.3に対応。音楽鑑賞や映像の視聴を安定した接続で快適にお楽しみいただけます。快適な装着感と携帯性:人間工学に基づいた本体形状とクッション性の高いイヤーパッドを採用。長時間の装着でも快適にご使用いただくことができます。イヤーカップは90度折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。
セット内容Soundcore H30i、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド兼安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約183寸法(cm)約16.7×7.5×18.6充電時間(時間)約2装着方法装着方法について:ご使用の際はヘッドホンの左右を確認し、正しく装着してください。再生可能時間最大70時間BluetoothBluetooth 5.3プロファイルBluetooth:AVRCP / A2DP / HFP充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC
Soundcore Q20i Anker(アンカー)Soundcore Q20iAnker(アンカー)
6,355税込6,991
1個
当日出荷
アクティブノイズキャンセリング(ANC):ヘッドホンに搭載された4つのマイクが周囲の騒音を検知。アクティブノイズキャンセリングによって自動車や飛行機のエンジン音などの低周波ノイズを除去します。最大60時間の長時間再生:ノイズキャンセリング使用時は最大40時間、通常時は最大60時間の音楽再生が可能。5分間の充電で約4時間の音楽再生も可能です。※再生可能時間は音量や使用環境によって異なります。マルチポイント対応:同時に2台の機器に接続可能なため、スマホで音楽、PCでWEB会議などの切り替えをスムーズに行うことができます。 ※一度に再生できるのはどちらか1台の機器のみとなります。アプリでカスタマイズ:Soundcoreアプリ上で、 22種類のイコライザープリセットから自分好みの音質を選択できます。ノイズキャンセリング、標準、外音取込みなどのモードの切り替えも可能です。
セット内容Soundcore Q20i、USB-C & USB-A ケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約176×185×80質量(g)約246再生可能時間・最大60時間 (通常再生時)・最大40時間 (ノイズキャンセリングモード使用時)通信規格Bluetooth 5.0充電端子USB Type-C対応コーデックAAC / SBC
Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m Anker(アンカー)Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9mAnker(アンカー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
Anker初のエコフレンドリー素材採用:Ankerの従来のケーブル製品の外装はプラスチック素材を100%使用していたところ、本製品は60%に削減し、40%はトウモロコシやサトウキビなどの植物由来のエコフレンドリー素材に置き換えました。さらに製品本体だけでなくパッケージにも配慮し、本製品に合わせて主に紙を使用することで、プラスチック使用量の削減に取り組んでいます。優れた耐久性:20,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証取得:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。最大30Wの急速充電:USB-Cポートから最大30Wの出力で、iPhoneやiPadへ急速充電可能です。
セット内容Anker 541 エコフレンドリー USB-C & ライトニング ケーブル 0.9m、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポートケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。対応機種急速充電対応スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 mini /13 / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 mini / 12 / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus / iPhone SE (第2世代)タブレット端末- iPad Pro 10.5インチ, iPad Pro 9.7インチ / iPad 9 / iPad 8 / iPad mini 5 / iPad Air 3その他- AirPods Max急速充電 非対応スマートフォン- iPhone 7 / 7 Plus / iPhone SE (第1世代) / 6S / 6S Plus / 6 / 6 Plus- タブレット端末iPad Air 1 / 2, iPad mini 2 / 3 / 4, iPad 7/ 6 / 5その他- AirPods / AirPods Proデータ転送速度最大480Mbps
PowerPort III Nano-CD Version-high voltage Anker(アンカー)PowerPort III Nano-CD Version-high voltageAnker(アンカー)
1,618税込1,780
1個
当日出荷
最大20W出力で、iPhone 15 / 15 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。
寸法(mm)約45×27×27 (プラグ部を含む)質量(g)約30出力5V=3A / 9V=2.22A対応機種USB Power Delivery対応 / 20W出力 / USB-C充電器 / 一辺約27mmの超コンパクトサイズ / 単3電池約1本分の質量 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他入力100-240V 0.6A 50-60Hz
ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power Station Anker(アンカー)ポータブル電源 Solix C800 Plus Portable Power StationAnker(アンカー)
98,980税込108,878
1台
当日出荷
業界最高水準の高出力 768Whの中容量帯ながら、1200Wを安定して出力できるパワフルな一台です。 電気ケトルやドライヤーなど消費電力の高い電化製品もご利用いただけます。世界最速の急速充電 急速充電技術HyperFlashにより、100%満充電までわずか58分。 スマホより速く充電が終わります。キャンプライト及び伸縮可能なポール付属 天面の蓋の中にはライト二つと最大100cmまで伸縮可能なポールが付属。ライトは充電式かつ、ポータブル電源と一緒に充電されるため充電忘れの心配がなくいざという時もすぐにお使い頂けます。毎日、10年使えるポータブル電源 製品寿命は電池寿命だけでなく、 電子部品寿命によって決まります。 Ankerは長寿命バッテリーのパイオニアとして、電池には電気自動車にも使用されるEVクラスのリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。さらに独自技術により電子部品においても約50,000時間の長寿命を実現しました。購入後も安心のアフターサービス 専門スタッフのサポートや、ご使用済みポータブル電源の回収サービスを行っております。回収した製品はリサイクル資源として再生致します。
用途防災、BCP対策に。現場での発電機がわりに。フリーアドレス用の電源として。付属品Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブルトラスコ品番657-5892材質バッテリー:リン酸鉄リチウムイオン電池幅(mm)371高さ(mm)250奥行(mm)205定格出力(W)1200バッテリー容量(Ah)24
Anker 313 Charger (Ace, 45W) Anker(アンカー)Anker 313 Charger (Ace, 45W)Anker(アンカー)
3,173税込3,490
1個
当日出荷
Galaxy S24シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S24シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S24であればわずか1時間足らずで、満充電できます。(※充電時間はAnker調べ)超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、旅行や出張などどこにでも気軽に持ち運ぶことができます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。GaN (窒化ガリウム) 採用:シリコン半導体に代わり次世代パワー半導体素材「GaN」を世界に先駆けてUSB急速充電器に採用し、これまでにない小さなサイズにAnker独自の充電技術を詰め込みました。
セット内容Anker 313 Charger (Ace, 45W)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 41 × 38 × 35 (プラグ部を除く)ホワイト質量(g)約 69出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W )、対応:240入力100-240V ~, 1.87A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Solix C800 Plus Portable Power Station Anker(アンカー)Anker Solix C800 Plus Portable Power StationAnker(アンカー)
99,909税込109,900
1個
5日以内出荷
Anker初の充電式ライト付きモデル:ポータブル電源に収納可能な充電式ライトを二つ搭載。収納すれば自動的に充電されるため、充電忘れの心配もなく、いざという時もすぐにご利用可能です。 付属のポールでスタンドライトとしてもお使いいただけます。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2024年3月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)業界最高水準※の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。※2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
セット内容Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブル 、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約10.9寸法(cm)約37.1×25.0×20.5バッテリー容量(Wh)768
PowerPort PD+2 (20W) Anker(アンカー)PowerPort PD+2 (20W)Anker(アンカー)
2,709税込2,980
1個
当日出荷
2台同時充電:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、スマホなどの接続機器を2台同時に充電可能です(合計最大35W出力)。幅広い対応機種:iPhone12シリーズをはじめ、Android製品のスマホ、タブレット端末など幅広いUSB機器に対応しています。PD出力20W:USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載し、スマホやタブレット端末などへ最大20Wでの急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍早く充電できます※。※iPhone12を0%から30分充電した場合との比較
サイズ約63 x 62 x 29mm質量(g)約100出力5V=3A / 9V=2.22A最大出力(W)合計:35内容PowerPort PD+2 (20W) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
Anker Solix BP3800 拡張バッテリー (3840Wh) Anker(アンカー)Anker Solix BP3800 拡張バッテリー (3840Wh)Anker(アンカー)
363,545税込399,900
1個
7日以内出荷
大容量拡張バッテリー:Anker Solix F3800 (別売り) に最大6台連結することで一般的な家庭用蓄電池も上回る26880Whの超大容量バッテリーとしてお使い頂けます。長寿命設計:本製品も一般的なポータブル電源に比べ約6倍長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、約10年間安心してご使用いただけます。超急速充電:100%満充電まで約3.3時間、80%充電まで最短2.5時間(※)。非常時でも短時間で十分な電力を確保することができます。Anker Solix F3800の充電完了後、本製品の充電が開始されます。※外気温や使用環境により充電時間は異なる場合があります。ケーブル一本で簡単に接続:付属の充電ケーブル1本でAnker Solix F3800に簡単に接続できます。アプリ対応:スマートフォンアプリに対応しており、Anker Solix F3800と連結時に遠隔でバッテリーの状態が確認できます。
セット内容Anker Solix BP3800 拡張バッテリー (3840Wh) 、接続ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約34.5寸法(cm)約39.3×35.5×26.2バッテリー容量(Wh)3840
Anker 313 Charger (Ace, 45W) Anker(アンカー)Anker 313 Charger (Ace, 45W)Anker(アンカー)
3,173税込3,490
1個
当日出荷
Galaxy S23シリーズへ急速充電:USB PD 対応の最大45W出力に加え、Programmable Power Supply (PPS) 規格にも対応しておりGalaxy S23シリーズなどPPS対応のスマートフォンへの急速充電が可能です。Galaxy S23 Ultraであればわずか1時間足らずで、満充電できます。(充電時間はAnker調べです)超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器と比べ約30%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、旅行や出張などどこにでも気軽に持ち運ぶことができます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。GaN (窒化ガリウム) 採用:シリコン半導体に代わり次世代パワー半導体素材「GaN」を世界に先駆けてUSB急速充電器に採用し、これまでにない小さなサイズにAnker独自の充電技術を詰め込みました。
セット内容Anker 313 Charger (Ace, 45W)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約41×38×35(プラグ部を含まない)質量(g)約69出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A (MAX45W) | PPS: 3.3V-11V=5A /3.3V-16V=3A /3.3V-21V=2.25A (MAX45W)対応機種スマートフォン - iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 / Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M2, 2022) / MacBook Air (M1、2020) / MacBook Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / MacBook Pro (16-inch, 2023) / MacBook Pro (14-inch, 2023) / MacBook Pro (13-inch, M2, 2022)- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機種- Apple Watch 他入力100-240V ~ 1.87A 50-60Hz
ソーラーパネル用延長ケーブル Anker(アンカー)ソーラーパネル用延長ケーブルAnker(アンカー)
5,398税込5,938
1セット
翌日出荷
ソーラーパネルの延長接続に:MC4端子10m延長ケーブル MC4端子の10m延長ケーブルがあると、Ankerのポータブル電源とソーラーパネルの接続がさらに便利。ソーラーパネルをより遠くに配置した場合も、ポータブル電源に手軽に接続できます。これにより、日中の太陽光を最大限に活用し、電源を確保できます。別売りの5m延長ケーブルと併用可能:場所や設置条件によってケーブルの長さが不十分な場合でも、別売りの5m延長ケーブルを併用し、柔軟な使い方が可能です。最大30Aまでの電流値をサポート:幅広い電流値に対応でき、Anker製のポータブル電源やソーラーパネルに安定した電流供給が可能です。
付属品製品本体、18ヶ月保証 、カスタマーサポートトラスコ品番682-7821幅(mm)5高さ(mm)5奥行(mm)10000