カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(5)
- エレコム(10)
- エアージェイ(10)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- CIO(6)
- OWLTECH(オウルテック)(5)
- StarTech.com(5)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(4)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(4)
- カシムラ(3)
- 多摩電子(3)
- GENTOS(3)
- 富士倉(3)
- サンワダイレクト(3)
- Murata Power Solutions(3)
- AUKEY(オーキー)(3)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- ウシオライティング(2)
- ブランドをもっと見る
「12v 7.5w」の検索結果

Anker PowerWave 10 Pad
Anker(アンカー)¥1,355税込¥1,4911個当日出荷便利なワイヤレス充電を:充電効率を高め、iPhoneへは7.5W出力充電が可能です。また、Galaxyへ10W出力による充電を実現しました (。 iPhone12の場合、約3時間半で満充電可能です) (。 本製品はApple製スマートフォンに付属の充電器 (5V/1A出力) およびパソコンのUSBポートに対応していません。「Anker PowerPort+ 1」など、5V/2A以上のACアダプタをご使用ください)。滑らず、スリム:スリムなデザインはお使いのデスクにぴったりでありながら、お使いの機器が滑り落たり、ずれにくいように表面をゴム製に加工しています。ケースはそのままで:PowerWave 10 Pad は、ほとんどのスマホケースをつけたままでスマートフォンを充電することが可能です(。5mm以上の厚みがあるケースや金属製や磁気を帯びたケースおよびクレジットカードは、充電前に取り外してください)。
Anker 621 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥5,445税込¥5,9901個当日出荷コンパクトで高性能:シリーズ史上最も薄い約11.5mmの厚さで、従来モデルより約30%の薄型化を実現。財布やバッグ等に収納することが可能。5000mAh容量かつ7.5W出力でiPhone 14 / 13 / 12シリーズへ約1回充電が可能です。強力マグネットでピタッと装着:マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。ケースはそのままで:iPhone 14 / 13 / 12シリーズであれば、ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。※MagSafe対応のiPhoneケースをお使いください。多重保護:異物検知や温度管理等の優れた機能を搭載し、あなたとお使いの機器を守ります。セット内容Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約111 × 66 × 11.5色ブラック質量(g)約132出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス出力:5W / 7.5W入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
【アップグレード版】Anker 622 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥4,991税込¥5,4901個当日出荷強力マグネット:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。約900gの荷重に耐える強力マグネットによりズレることなく安定して充電できます。コンパクトなのにパワフル:薄さわずか12.8mmのすっきりとしたスリムなデザインで、片手で通話や自撮りなどを楽しめます。超コンパクト設計ながら、5000mAhの容量かつ7.5W出力でMagSafe対応iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です。(Anker調べ)。パススルー充電可能:折りたたみ式スタンドを搭載し、動画など画面を見ながらワイヤレス充電可能です。また本体用充電ポートが側面に配置されているため、本体を充電ケーブルに接続しながらご使用の機器を充電することができます。多重保護:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長くお使いいただけます。セット内容Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m ブラック) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約105 × 67 × 13色ホワイト質量(g)約140出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス:最大7.5W入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)5000
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷MacBook Airを急速充電:単ポート最大70W出力に対応。スマホやタブレットはもちろん、MacBook Airにも急速充電が可能です。世界最小クラスの超コンパクト設計:複数枚のGaN搭載ICチップを内臓することで電力変換効率を高め、一般的な67W出力の充電器と比較して約55%の小型化を実現しました。抜け落ちづらく安定した設計:重心位置の調整に加え、プラグ本体へ厚みを持たせて摩擦力を上げる構造を採用することで、プラグが落ちづらい設計を実現。高出力でも安全性を実現:ActiveShield? 4.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。デザインと機能性を両立:表面の特殊加工により、放熱性の向上と指紋汚れのつきにくさを実現。デザイン性と機能性を両立しました。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPCなど、幅広い機器に対応。寸法(mm)53×43×32色ブラック質量(g)約120ポート数3最大出力(W)【単ポート使用時】USB-C1:70、USB-C2:70、USB-A1:33【2ポート使用時】USB-C1+USB-C2:45+22.5 or 60+5、USB-C1/C2+A1:45+22.5 or 60+5【3ポート使用時】USB-C1+USB-C2+USB-A1:45+7.5+7.5【複数ポート使用時合計】67.5出力電圧(V)【単ポート使用時】USB-C1:5/9/15/20、USB-C2:5/9/10/15/20、USB-A1:5/9/12/10/11入力電圧(V)100-240(50-60Hz)出力電流(A)【単ポート使用時】USB-C1:3/3/13/3.5、USB-C2:3/3/2.25/13/3.5、USB-A1:3/2/1.5/2.25/3対応機種タブレット端末:iPad Proシリーズ、スマートフォン:iPhone 16/15/14/13シリーズ、Samsung Galaxy S25/S24/S23/S22シリーズ、Samsung Z Fold4/5/6/7、Google Pixel 9/8/7/6シリーズ、その他:AirPods Pro 2/Pro 1・AirPods 4/3/2/1・Apple Watch Ultra/10/9/8/SE Series・Galaxy Buds2 Pro/2/Live・Galaxy Watch7/6/5 Series入力電流(A)1.8(50-60Hz)
Anker Nano Car Charger (167.5W, 3 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル
Anker(アンカー)¥4,536税込¥4,9901個当日出荷3台同時充電:2つのUSB-C ポートと1つのUSB-A ポートを搭載。合計最大167.5W出力で、ノートPCやスマートフォン、タブレット端末などの機器を3台同時に充電することができます。幅広い機器へ急速充電:最大100W出力対応で、MacBook Proへも充電が可能。MacBook Pro (16インチ) であればわずか47分で0%から50%まで急速充電します (USB-C1ポート利用時。充電速度はAnker調べ)。スマートフォンへも急速充電:最大45W出力のUSB-Cポートで、iPhoneやGalaxy機器を迅速かつ信頼性の高い充電で接続を維持します (45W出力はUSBC-2 ポート利用時) 。コンパクトサイズ:軽量かつコンパクトなサイズで、車内でも場所を取らず快適にご使用する事が可能です。寸法(mm)約80×36×36色グレー質量(g)約50最大出力(W)167.5入力12.0V=18.2A / 24.0V=9.2A