Anker Nano Car Charger (167.5W, 3 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル
3台同時充電:2つのUSB-C ポートと1つのUSB-A ポートを搭載。合計最大167.5W出力で、ノートPCやスマートフォン、タブレット端末などの機器を3台同時に充電することができます。
幅広い機器へ急速充電:最大100W出力対応で、MacBook Proへも充電が可能。MacBook Pro (16インチ) であればわずか47分で0%から50%まで急速充電します (USB-C1ポート利用時。充電速度はAnker調べ)
スマートフォンへも急速充電:最大45W出力のUSB-Cポートで、iPhoneやGalaxy機器を迅速かつ信頼性の高い充電で接続を維持します (45W出力はUSBC-2 ポート利用時) 。
コンパクトサイズ:軽量かつコンパクトなサイズで、車内でも場所を取らず快適にご使用する事が可能です。
- 寸法(mm)
- 約80×36×36
- 色
- グレー
- 質量(g)
- 約50
- 最大出力(W)
- 167.5
- 入力
- 12.0V=18.2A / 24.0V=9.2A
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ































