カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- サンワサプライ(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
- R.O.D(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- エレコム(1)
- 日野自動車(1)
- サンワダイレクト(1)
- SPARKFUN(1)
「3e-10 tone」の検索結果

Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone)
Anker(アンカー)¥1,718税込¥1,8901個当日出荷かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。色レモンイエロー出力(W)240ケーブル長(m)約0.9 / 約1.8対応機種急速充電対応:ノートPC、MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他 タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) スマートフォン:Galaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3 ニンテンドースイッチ / Switch Lite 急速充電非対応:LG V40/V30+/V20/G7、Lenovo Yoga 14sデータ転送速度最大480Mbps