Anker USB-C to USB-C Cable (6 ft, 240W, Silicone)
かつてない柔軟性:ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。
絡まず、ストレスフリー:束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡みにくく、出し入れもスムーズです。
優れた耐久性:約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
フルスピード充電:最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
- 対応機種
- 急速充電対応:ノートPC、MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他
タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)
スマートフォン:Galaxy Note 10+/10/9/8、Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、Google Pixel 3
ニンテンドースイッチ / Switch Lite
急速充電非対応:LG V40/V30+/V20/G7、Lenovo Yoga 14s
- 色
- レモンイエロー
- 出力(W)
- 240
- ケーブル長(m)
- 約0.9 / 約1.8
- データ転送速度
- 最大480Mbps
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ



























