カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- モノタロウ(1)
- サンエス(95)
- エレコム(16)
- CKD(12)
- omron(オムロン)(10)
- CIO(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- MOTTERU(9)
- 関西通信電線(8)
- OWLTECH(オウルテック)(8)
- ハイテクインター(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- カナレ電気(6)
- サンワサプライ(5)
- 多摩電子(5)
- グリーンハウス(5)
- GENTOS(4)
- HIDISC(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- ブランドをもっと見る
「5c-2v 100m」の検索結果
特価

Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)
Anker(アンカー)¥4,082税込¥4,4901個当日出荷コンパクトサイズかつ安心の大容量:コンパクトサイズに10000mAhの大容量を備え、iPhone 15を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。仕事や旅行などの持ち運び用にも最適です。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。iPhone 15にも急速充電:USB PD対応かつ最大22.5Wの出力でiPhone 15シリーズに急速充電が可能です。充電残量を一目で確認:本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能です。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10,000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)セット内容Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W, 2 Ports)、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約 151×71×16質量(g)約 260出力【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (Max 22.5W)、【合計】5V = 3A (Max 15W)入力【USB-C】5V = 3A / 9V = 2.22A (Max 20W)バッテリー容量(mAh)10000ケーブル長(cm)約 25
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)
Anker(アンカー)¥7,263税込¥7,9891個当日出荷充電はまとめてこれひとつ。USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。コンパクトサイズかつ安心の大容量。コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電残量を一目で確認。本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く)容量10000mAh質量(g)約250出力・急速充電器として使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力 (単ポート利用時) :5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)・モバイルバッテリーとして使用時USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)入力AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2ケーブル長(mm)約255
Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷MagGoシリーズ:マグネットでピタッとくっつくiPhone 13 / 12シリーズ専用アクセサリー「Anker MagGoシリーズ」。日常のあらゆる使用シーンに応じて使い分けができる、iPhone 13 / 12 シリーズに最適な製品シリーズです。家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのiPhone 13 / 12シリーズへ約2回充電が可能です。強力マグネットでズレずにピタッとくっつく:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。サイズ約107 x 66 x 18mm質量(g)約218出力【単ポート利用時】USB-C出力:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)|USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)|ワイヤレス出力:最大 7.5W 【複数ポート利用時】合計最大18W ※ワイヤレス入力には対応しておりません。内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート対応機種マグネット式ワイヤレス充電器- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 14 / 13 / 12シリーズ以外には対応していません。入力USB-C入力:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W)バッテリー容量(mAh)10000
Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch)
Anker(アンカー)¥9,082税込¥9,9901個当日出荷1台3役のハイブリッド設計:Apple Watch充電パッド、モバイルバッテリー、USB-C ケーブルが一体となった3-in-1のモバイルバッテリー。10000mAhの大容量でスマホ約2回分の充電が可能です。最新のiPhoneにもApple Watchにも急速充電:折りたたみ式充電パッドを製品正面に搭載。Apple Watchを2倍※速く充電可能です。さらに、一体型のケーブルを利用してiPhone 15以降のモデルに急速充電が可能です。※一般的な2.5W出力のApple Watch充電器との比較。コンパクトで持ち運びにも最適:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。ポーチにも収納可能なコンパクト設計のため、外出時などの持ち運びにも最適です。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。ディスプレイ機能搭載:製品本体にディスプレイ機能を搭載し、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認可能です。セット内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh, 35W, For Apple Watch) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約95 ×51 × 33色ホワイト質量(g)約250ポート数3 (ワイヤレス充電 ×1、USB-C ×2)出力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12A=2.5A / 15V=2A / 20V = 1.5A (最大30W)Apple Watch用ワイヤレス充電:最大5W、合計最大:35Wケーブル長(m)約0.2入力USB-C / USB-C 内蔵ケーブル:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A (最大30W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)10000
Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable)
Anker(アンカー)¥5,445税込¥5,9901個当日出荷ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 ※30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。サイズ約104 x 52 x 26 mm容量10000mAh (※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません質量(g)約215出力(W)USB-A :最大22.5 (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30 (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)最大出力(W)【USBポート】複数ポート利用時:合計最大24内容Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)充電端子USB-C給電端子USB-C
Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) ブラック
Anker(アンカー)¥5,445税込¥5,9901個当日出荷ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 。30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。セット内容Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable) 、取扱説明書、カスタマーサポート、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)寸法(mm)約104×52×26質量(g)約215出力(W)USB-A:最大22.5(5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30(5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)最大出力(W)USBポート:(複数ポート利用時)合計最大24対応機種- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)公称容量(mAh)10000(※モバイルバッテリー本体には5000mAhで印字されていますが、本製品のセル容量は10000mAh (2 x 5000mAh) です)※USB-C内蔵ケーブルとUSB-Cポートから同時に本製品への給電はできません
Anker Nano Power Bank(10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷巻取り式ケーブル搭載かつスマホに急速充電可能:巻取り式ケーブルは最大45W出力に対応し、スマホを含めた様々な機器に急速充電が可能です。これ1台で荷物がスッキリ:巻取り式のケーブルは本体にスッキリと収納可能です。バッグやポーチの中でケーブルが絡まる心配がありません。出し入れしやすい巻取り式ケーブル:約9cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能です。スムーズな伸縮で本体に完全に収納できます。最大30Wでの入力にも対応:巻取り式ケーブル / USB-Cポートからは最大30Wでの入力も可能です。これ1台でUSB急速充電器に直接繋いで充電が可能です。パススルー充電にも対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらスマホなどのお使いの機器に充電が可能です。軽量コンパクト設計:約230gの軽量かつAirPods 2個ほどのコンパクトさで荷物がかさばりません。ディスプレイ機能搭載:バッテリー残量だけでなく、各ポートからの出力やバッテリーの温度も確認可能です。寸法(mm)約82×51×36色ブラック質量(g)約230出力USB-Cケーブル / ポート出力 : 5V=3A / 9V=3A / 10C=2.25A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) USB-A出力 : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)最大出力(W)24入力USB-C 入力 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A (最大30W)バッテリー容量(mAh)10000
Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル)
Anker(アンカー)¥7,264税込¥7,9901個当日出荷充電はまとめてこれひとつ。USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。コンパクトサイズかつ安心の大容量。コンパクトサイズながらも最大30Wの高出力でスマホへの急速充電が可能。また10000mAhの大容量を備えiPhone 15 を約2回、Galaxy S24を約1.8回充電することができます。充電残量を一目で確認。本体表面にディスプレイを搭載しバッテリーの残量をリアルタイムかつ一目で確認可能セット内容Anker Power Bank (10000mAh, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート寸法(mm)約108×51×31 (プラグ部を除く)質量(g)約250出力【急速充電器として使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3.6A (最大 18W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W)2ポート利用時合計最大出力:5V=3A (最大 15W)入力AC:100-240V~50-60Hz / 1.5AUSB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=2保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)ケーブル長(mm)約255バッテリー容量(mAh)10000
Anker Nano Power Bank (10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷巻取り式ケーブル搭載かつスマホに急速充電可能:巻取り式ケーブルは最大45W出力に対応し、スマホを含めた様々な機器に急速充電が可能です。これ1台で荷物がスッキリ:巻取り式のケーブルは本体にスッキリと収納可能です。バッグやポーチの中でケーブルが絡まる心配がありません。出し入れしやすい巻取り式ケーブル:約7cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能です。スムーズな伸縮で本体に完全に収納できます。最大30Wでの入力にも対応:巻取り式ケーブル / USB-Cポートからは最大30Wでの入力も可能です。これ1台でUSB急速充電器に直接繋いで充電が可能です。パススルー充電にも対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらスマホなどのお使いの機器に充電が可能です。軽量コンパクト設計:約230gの軽量かつAirPods 2個ほどのコンパクトさで荷物がかさばりません。ディスプレイ機能搭載:バッテリー残量だけでなく、各ポートからの出力やバッテリーの温度も確認可能です。寸法(mm)約82×51×36色ホワイト質量(g)約230出力USB-Cケーブル / ポート出力 : 5V=3A / 9V=3A / 10C=2.25A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) USB-A出力 : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)最大出力(W)24入力USB-C 入力 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A (最大30W)バッテリー容量(mAh)10000
Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用できます。パススルーワイヤレス充電:USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながらマグネット式ワイヤレス充電が可能です。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ約2回充電が可能です。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。セット内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約107 × 66 × 18色ブルー質量(g)約218出力【単ポート利用時】USB-C:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)、USB-A:5V = 3A / 9V = 2A (最大18W)、ワイヤレス:最大 7.5W【複数ポート利用時】USB-C+USB-A:5V = 3A (最大15W)、ワイヤレス+USB-C : 5W (ワイヤレス) / 5V = 1A (USB-C)ワイヤレス+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 1.5A (USB-A)、ワイヤレス+USB-C+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 0.9A (USB-C) / 5V = 0.5A (USB-A)入力USB-C:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大18W)保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)バッテリー容量(mAh)10000
Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷MagGoシリーズ:マグネットでピタッとくっつくiPhone 13 / 12シリーズ専用アクセサリー「Anker MagGoシリーズ」。日常のあらゆる使用シーンに応じて使い分けができる、iPhone 13 / 12 シリーズに最適な製品シリーズです。家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用可能。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのiPhone 13 / 12シリーズへ約2回充電が可能です。強力マグネットでズレずにピタッとくっつく:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。強力マグネットによるマグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にもお使いのiPhone13 / 12 シリーズをズレることなく安定して充電できます。セット内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約107×66×18質量(g)約218出力【単ポート利用時】USB-C出力:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)|USB-A出力: 5V = 3A / 9V = 2A (最大 18W)|ワイヤレス出力:最大 7.5W 【複数ポート利用時】合計最大18W ※ワイヤレス入力には対応しておりません。対応機種マグネット式ワイヤレス充電器- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max- iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max- iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※マグネット式ワイヤレス充電はiPhone 14 / 13 / 12シリーズ以外には対応していません。入力USB-C入力:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大 20W)バッテリー容量(mAh)10000
Anker Nano Power Bank (30W, Built-In USB-C Cable)
Anker(アンカー)¥5,445税込¥5,9901個当日出荷ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能かつ、コンパクトサイズで充電しながら快適にスマホを操作いただけます。iPhone 15シリーズにも急速充電:最大30W出力が可能で、iPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。バッテリー本体にも急速充電:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応し、約1.5時間でバッテリー本体に急速充電が可能です。 。30W出力のUSB急速充電器を使用して充電した場合(Anker調べ)。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、スマホ約2回分の10000mAhの大容量と最大30Wの出力を実現し、コンパクトさとパワフルさを兼ね備えています。幅広い対応機種:スマートフォンだけでなくタブレット端末やMacBook Airなど、幅広い機器への充電に対応しています。寸法(mm)約104×52×26質量(g)約215出力(W)USBポート 合計最大/複数ポート利用時:合計最大24出力USB-A :最大22.5W (5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A)、USB-C:USB-C 内蔵ケーブル出力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)最大出力(W)30入力USB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:最大30W (5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A)バッテリー容量(mAh)10000
Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)
Anker(アンカー)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷合計最大220WでノートPCを2台同時に充電可能:合計最大220Wの高出力に対応しているため、ノートPCを2台同時に充電が可能。またUSB-Cを2ポート、USB-Aを1ポート搭載し、スマホ、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど3台同時充電にも対応しています。20100mAhの超大容量で出張や長時間の外出に最適:スマホ約4回分充電が可能な超大容量かつ、iPhone 17 Pro Maxよりも縦幅がコンパクトな本体設計を実現。機内持ち込み可能なため出張や旅行に最適です。単ポート最大140W出力でノートPCにも急速充電が可能:USB-Cポートはどちらも単ポート最大140Wに対応しているため、外出先でもノートPCを急速充電することが可能。バッテリー本体へも急速充電が可能:本体へは最大100W入力で急速充電が可能。約25分で50%まで充電できるため、充電を忘れた場合でも短時間ですぐにご利用いただけます。ビジネスパーソンやクリエイターにおすすめ:出張やデスクワークが多くノートPCを日常的に利用するビジネスパーソン、カメラやドローンなどを使用するクリエイターや動画編集者など、より様々な場面で機器を快適に使用可能な高出力/大容量を実現。専用アプリとの連携が可能:専用のAnkerアプリと連携をすると出力などの充電情報のモニタリングや充電機器に合わせた最適な充電モードの設定が可能。セット内容Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)、USB-C & USB-C ケーブル、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約147×44×51色ブラック質量(g)520出力USB-C1 / C2:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A / 20V=5A/28=5A (最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A (最大22.5W)最大出力(W)合計/220入力ポゴピン:15~25.2V=5A (最大100W)、USB-C1 / C2:5V=3A//9V=3A/12V=3A/ 15V=3A / 20V=5A (最大100W)バッテリー容量(mAh)20100