Anker Nano Power Bank(10000mAh, 45W, 巻取り式 USB-Cケーブル)
巻取り式ケーブル搭載かつスマホに急速充電可能:巻取り式ケーブルは最大45W出力に対応し、スマホを含めた様々な機器に急速充電が可能です。
これ1台で荷物がスッキリ:巻取り式のケーブルは本体にスッキリと収納可能です。バッグやポーチの中でケーブルが絡まる心配がありません。
出し入れしやすい巻取り式ケーブル:約9cmから約70cmの間で8段階での長さ調整が可能です。スムーズな伸縮で本体に完全に収納できます。
最大30Wでの入力にも対応:巻取り式ケーブル / USB-Cポートからは最大30Wでの入力も可能です。これ1台でUSB急速充電器に直接繋いで充電が可能です。
パススルー充電にも対応:パススルー充電に対応しており、バッテリー本体に充電しながらスマホなどのお使いの機器に充電が可能です。
軽量コンパクト設計:約230gの軽量かつAirPods 2個ほどのコンパクトさで荷物がかさばりません。
ディスプレイ機能搭載:バッテリー残量だけでなく、各ポートからの出力やバッテリーの温度も確認可能です。
- 寸法(mm)
- 約82×51×36
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約230
- 出力
- USB-Cケーブル / ポート出力 : 5V=3A / 9V=3A / 10C=2.25A / 15V=3A / 20V=2.25A (最大45W) USB-A出力 : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)
- 最大出力(W)
- 24
- 入力
- USB-C 入力 : 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A (最大30W)
- バッテリー容量(mAh)
- 10000
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ































