カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- 三ツ星ベルト(5)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(35)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- RS PRO(3)
- SMC(1)
- アライドテレシス(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- コガネイ(1)
- タキロンシーアイ(1)
- ダイニチ工業(1)
- ナカバヤシ(1)
- 東和制電工業(TOWA)(12)
- ブランドをもっと見る
「5v-950」の検索結果
特価

Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 1.8m
Anker(アンカー)¥1,173税込¥1,2901個当日出荷フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポート色ブラック出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含めるコネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)データ転送速度最大480Mbpsケーブル種類編み込み式適合用途データ転送、急速充電対応
Anker USB-C & USB-A 変換アダプタ (USB3.0対応) 2個セット
Anker(アンカー)(2件のレビュー)¥908税込¥9991個当日出荷Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート出力(対応)20V=3A (60W)対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Proデータ転送速度最大480Mbps
Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m
Anker(アンカー)¥1,355税込¥1,4911個当日出荷Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。フルスピード充電:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。(。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、12,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。色ブラックサイズ約3.0m ※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。出力(W)100ケーブル長(m)約3.0対応機種- 急速充電対応 MacBook Pro 2020 16インチ MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4インチ MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3インチ MacBook Air 2020 / 2019 / 2018 iPad Pro 2020 / 2019 / 2018 Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8 Galaxy S8 / S8+ / S9/ S9+ Galaxy S10 / S10+ / S10e Google Pixel 3 Google Nexus 6P ニンテンドースイッチ Huawei Matebook X - 急速充電非対応 Google Nexus 5X Lumia 950 LG G7 / G6 / G5 LG V40 / V30+ / V20 Huawei Mate20 Pro / Mate20 Huawei P30 Pro / P30 Xiaomi 5 Lenovo IdeaPad 720S 13充電時間PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のPD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時データ転送速度最大480Mbps
Anker 331 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 0.3m
Anker(アンカー)¥900税込¥9901個当日出荷Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。幅広い対応機種:スマートフォンやタブレット端末、ノートPCなど幅広いUSB-C対応機器に対応しています。(。本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません)。高い耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、12,000回以上の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現しました。仕様●記憶媒体:microSDカード / NAS (ネットワークHDD)※microSDカードは本製品には付属しておりません。※録画時間は解像度の設定により異なります。記録媒体の容量がいっぱいになった場合、古いデータから順に上書き保存されていきます。●接続タイプ:(2.4GHz) Wi-Fi色ブラック出力(W)60ケーブル長(m)約0.3対応機種- 急速充電対応MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8Galaxy S8 / S8+ / S9/ S9+Galaxy S10 / S10+ / S10ePixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他Google Nexus 6PニンテンドースイッチHuawei Matebook X- 急速充電非対応Google Nexus 5XLumia 950LG G7 / G6 / G5LG V40 / V30+ / V20Huawei Mate20 Pro / Mate20Huawei P30 Pro / P30Xiaomi 5Lenovo IdeaPad 720S 13解像度2Kデータ転送速度最大480Mbpsフレームレート15fps画角100°可動範囲(°)水平方向 360 / 垂直方向 75