Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
フルスピード充電:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。(
本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)
幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。
優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、12,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。
- 色
- ブラック
- サイズ
- 約3.0m ※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
- 出力(W)
- 100
- ケーブル長(m)
- 約3.0
- 対応機種
- - 急速充電対応 MacBook Pro 2020 16インチ MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4インチ MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3インチ MacBook Air 2020 / 2019 / 2018 iPad Pro 2020 / 2019 / 2018 Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8 Galaxy S8 / S8+ / S9/ S9+ Galaxy S10 / S10+ / S10e Google Pixel 3 Google Nexus 6P ニンテンドースイッチ Huawei Matebook X - 急速充電非対応 Google Nexus 5X Lumia 950 LG G7 / G6 / G5 LG V40 / V30+ / V20 Huawei Mate20 Pro / Mate20 Huawei P30 Pro / P30 Xiaomi 5 Lenovo IdeaPad 720S 13
- 充電時間
- PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のPD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時
- データ転送速度
- 最大480Mbps
- 内容量
- 1個
USB充電/データ転送ケーブル の新着商品
カテゴリ


































