カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Anker(アンカー)
- カノマックス(KANOMAX)(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- トヨタ(5)
- 日野自動車(2)
- SWAN(シモジマ)(1)
- グリーンクロス(1)
- いすゞ自動車(1)
- MICROCHIP(1)
「6561-21」の検索結果

Anker Charger (25W) with USB-C & USB-C ケーブル
Anker(アンカー)¥2,264税込¥2,4901個当日出荷Galaxy S24へ急速充電:USB PD対応の最大25W出力で、最新のGalaxy S24シリーズへ急速充電が可能です。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な25W出力の充電器と比較して約30%小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。USB-C & USB-C ケーブル付属:約5,000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-C ケーブルが付属。お使いのUSB-C ポート搭載機器へすぐに充電可能です。幅広い対応機種:GalaxyなどのAndroidスマートフォンからiPhoneやiPadなどApple製品まで、幅広い機器に対応しています。高い安全性:Anker独自の多重保護システムは、過電圧保護、電流調整、その他の安全機能を組み合わせ優れた安全性を保証。お使いの機器を24時間守ります。セット内容Anker Charger (25W)、USB-C & USB-C ケーブル (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 36 × 31 × 31質量(g)約 50出力5V=3A / 9V=2.77A (MAX25W)ケーブル長(m)約 1.5入力100-240V~, 0.8A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
Anker Charger (25W)
Anker(アンカー)¥1,991税込¥2,1901個当日出荷Galaxy S24へ急速充電:USB PD対応の最大25W出力で、最新のGalaxy S24シリーズへ急速充電が可能です。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な25W出力の充電器と比較して約30%小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。幅広い対応機種:GalaxyなどのAndroidスマートフォンからiPhoneやiPadなどApple製品まで、幅広い機器に対応しています。高い安全性:Anker独自の多重保護システムは、過電圧保護、電流調整、その他の安全機能を組み合わせ優れた安全性を保証。お使いの機器を24時間守ります。セット内容Anker Charger (25W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約36 × 31 × 31質量(g)約50出力5V=3A / 9V=2.77A (最大25W)入力100-240V~, 0.8A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)