カテゴリ
- 測定用品(7)
- 農業機械(4)
- 自動車純正部品(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「6541-21」の検索結果

プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷空調機器の吹出口、吸込口等風向がわかっている場所に適しています。種別風速、風温センサー(指向性)アズワン品番2-1558-11
クリモマスター 風速計 プローブセット
カノマックス(KANOMAX)¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷から51日以内出荷携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
プローブ
カノマックス(KANOMAX)¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷6531-21は指向性センサで、4つのパラメーターを同時計測します。 ●6541-21は指向性センサで、風向がわかっている場所の測定に適しています。 ●6551-21は無指向性センサで、狭い場所での測定に適しています。
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒セット
カノマックス(KANOMAX)¥249,800~税込¥274,780~1セット3日以内出荷から15日以内出荷クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性
クリモマスター 風速計 プローブセット
カノマックス(KANOMAX)¥249,800~税込¥274,780~1セット10日以内出荷から60日以内出荷携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)約2データメモリ最大20000データサイズ(mm)88×188×51
クリモマスター 風速計 プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙セット
カノマックス(KANOMAX)¥319,800~税込¥351,780~1セット30日以内出荷から38日以内出荷クリモマスター風速計本体・プローブ・延長棒・プリンター・ロール紙のセット品です。携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。最大20000データを本体メモリに記録できます。用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)ケーブル長(m)2プリンター印字方式/感熱ラインドット方式用紙サーマル紙(感熱紙)データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0印字速度最大100mm/秒応答速度1秒RoHS指令(10物質対応)対応プローブ形状指向性紙幅(mm)58相対湿度(%RH)-
Oリング P14
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格P14部品名称Oリング P14図解NoRE3515 部品_No.15、RE6541 部品_No.21、RE6760 部品_No.16、MW1SP05E 部品_No.44、MW1SP05ES 部品_No.40、UL7510-S 部品_No.19、RE3535 部品_No.15、RE6542 部品_No.15、RE3520 部品_No.15
Oリング S63
BIGM(丸山製作所)¥639税込¥7031個8日以内出荷規格S63部品名称Oリング S63図解NoRE3535 部品_No.22、RE3520 部品_No.22、RE6760 部品_No.22、RE6541 部品_No.28、RE6542 部品_No.21、RE3515 部品_No.22
カラー
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷規格44X54X18部品名称カラー図解NoRE6541 部品_No.26、RE3520 部品_No.21、RE6542 部品_No.19、RE3515 部品_No.21、RE3535 部品_No.21、RE6542-S 部品_No.23
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)8日以内出荷規格P18部品名称Oリング図解NoUL1560 部品_No.21、RE3515 部品_No.9、RE3520 部品_No.9、RE3535 部品_No.3、RE3535 部品_No.9、UL1560P 部品_No.21、RE3520 部品_No.3、RE6541 部品_No.15、MW7HP40R(2004) 部品_No.55、MW3HP40B(2004) 部品_No.47、MW3HP40B-S 部品_No.47、MW781K 部品_No.45、MW781 部品_No.45、MW7HP40L(2004) 部品_No.55、RE3515 部品_No.3