カテゴリ

  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • オーニット(3)
  • エスコ(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700-ac020w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker Solix C800 Portable Power Station Anker(アンカー)Anker Solix C800 Portable Power StationAnker(アンカー)
95,364税込104,900
1個
4日以内出荷
速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(2023年9月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)業界最高水準の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。持ち運びは、これ一つ:天面の蓋を開けると収納スペースになっており、紛失しがちな充電ケーブル等の小物を入れて、一緒に持ち運べます。
セット内容Anker Solix C800 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約10.5寸法(cm)約37.1×25.0×20.5バッテリー容量(Wh)768
Anker Solix C800 Plus Portable Power Station Anker(アンカー)Anker Solix C800 Plus Portable Power StationAnker(アンカー)
99,909税込109,900
1個
5日以内出荷
Anker初の充電式ライト付きモデル:ポータブル電源に収納可能な充電式ライトを二つ搭載。収納すれば自動的に充電されるため、充電忘れの心配もなく、いざという時もすぐにご利用可能です。 付属のポールでスタンドライトとしてもお使いいただけます。世界最速の急速充電:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の雷雨や台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(※2024年3月時点 700Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時)業界最高水準※の高出力:768Whの中容量帯ながらAC定格出力は1200Wと超パワフル。電気ケトルやドライヤーなどの家電にも給電可能で、アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。※2023年9月時点 700Wh帯において、Anker調べ屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2.8時間で100%満充電できます (最大300W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。実用的な防災機能:一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約5%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。
セット内容Anker Solix C800 Plus Portable Power Station、キャンプライト×2、伸縮ポール、AC充電ケーブル 、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約10.9寸法(cm)約37.1×25.0×20.5バッテリー容量(Wh)768
非常用電源カテゴリ
関連カテゴリ