カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • モノタロウ(1)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • KSフィルター(6)
  • MAZDA(マツダ)(47)
  • New-Era(ニューエラー)(22)
  • SAMTEC(7)
  • SMC(225)
  • StarTech.com(6)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • TRUSCO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](11)
  • イスカル(9)
  • イトーキ(15)
  • エスコ(9)
  • コガネイ(12)
  • トヨタ(39)
  • 三菱電機(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-140-3」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000) Anker(アンカー)

    Anker 737 Power Bank (PowerCore 24000)

    Anker(アンカー)
    ¥14,536税込¥15,990
    1個
    当日出荷
    最大140Wで超パワフル。最大140Wの超高出力で、MacBook Pro (16インチ、2021)を含むさまざまな機器へ急速充電が可能です。また、バッテリーへの充電も最大140Wでの入力に対応しています。USB PD 3.1対応。USB Power Delivery 3.1対応により、最大140Wでの超高出力を実現。さらに幅広い機器への急速充電に対応しました。スリム設計。高さわずか約16cm、幅は約5cmとメガネケースほどのスリムなサイズを実現。重さも500mlペットボトルと同等で、持ち運びにも便利です。安心の大容量。24000mAhの超大容量で、MacBook Proも約1回、iPhone 13なら5回以上充電可能です。外出時などでも、充電切れの心配がありません。スマートディスプレイ機能搭載。製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載し、バッテリーの残量や、リアルタイムでの出力を確認できます。
    バッテリー容量(mAh)24000寸法(mm)約156×55×49高さ(mm)160高さ(cm)16質量(g)約632セット内容Anker737PowerBank(PowerCore24000)、140WUSB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート色ブラック規格急速充電:USB PD 3.1出力【単ポート利用時】USB-C:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(最大18W)、合計最大140W入力5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A/28V=5A(最大140W)機能低電流モード搭載保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)電池残量表示LEDインジケーター
  • Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)

    Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル

    Anker(アンカー)
    ¥11,809税込¥12,990
    1個
    当日出荷
    4台同時に充電が可能:3つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し4台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 16、AirPodsもこれ1つで充電ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:2つのUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で急速充電に対応。16インチのMac Book Proをわずか30分で50%まで充電することが可能です。 (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 またはUSB-C2ポート利用時のみ)。タッチパネル搭載:製品本体にタッチパネルを搭載し、最大出力、各ポートの出力状況、さらには本体の温度状況などを確認することが可能です。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield? 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。充電器は、これ1つ:スマートフォン、タブレット端末、ノートPCなど幅広い機器に急速充電可能。荷物をコンパクトにまとめられます。
    寸法(mm)約69×69×36質量(g)約275出力(W)240 480Mbps対応 (ケーブル)ポート数4最大出力(W)140ケーブル長(m)約1.5入力100-240V~、50/60Hz、2.6A 最大
  • Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1) Anker(アンカー)

    Anker Prime Charging Station(240W, 8-in-1)

    Anker(アンカー)
    ¥18,173税込¥19,990
    1個
    当日出荷
    Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
    セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32色ブラック質量(g)約606(ACアダプタ)出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12本体寸法(mm)約140×80×18本体質量(g)約228保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) Anker(アンカー)

    Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W)

    Anker(アンカー)
    ¥13,627税込¥14,990
    1個
    当日出荷
    6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
    セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約162×79×18質量(g)約300 (本体のみ)出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hzコード長さ(m)1.5定格電流(A)12 (定格電力1000W)
  • Anker Solix C300 Portable Power Station with Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel Anker(アンカー)

    Anker Solix C300 Portable Power Station with Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel

    Anker(アンカー)
    ¥45,445税込¥49,990
    1個
    欠品中
    ポータブル電源とソーラーパネルのセットモデル:本製品は288Whのポータブル電源と60Wソーラーパネルのセット製品です。折りたたみ時のソーラーパネルのサイズはわずかA4サイズ。 ストラップ付きのポータブル電源と合わせれば簡単に持ち運べます。防災用途におすすめ:60~80%での保管を推奨している一般的なポータブル電源と異なり、100%満充電で保管可能です。主電源をオフにする機能を搭載することで自然放電を軽減でき、いざという時に電力を最大活用できます。コンパクトかつパワフル:約16cmの四方の底面積に加え2Lペットボトル約2本分ほどのコンパクト設計を実現しながら、ACポートからは最大300W、USB-Cポートからも最大140W出力が可能。ノートPCへの急速充電はもちろん、テレビや電気毛布など停電時でも様々な機器へ給電 / 充電できます。ソーラーパネルとのセットでも持ち運び可能:ポータブル電源とソーラーパネルの合計でも約5.9kgのため、2Lペットボトル3本分の重さしかありません。ストラップ付きのポータブル電源を肩にかければ、片手が空いたままソーラーパネルを簡単に持ち運ぶことができます。業界トップクラスの最大5年保証:Ankerならではの長寿命ポータブル電源だからこそ、業界トップクラスの最大5年保証付き (2022年3月22日時点 Anker調べ) 。万が一、不具合が生じた場合もご心配ありません。※ソーラーパネルの保証期間は最大2年です。
    セット内容Anker Solix C300 Portable Power Station、AC充電ケーブル、ストラップ、Anker Solix PS60 Compact Portable Solar Panel、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m)、MC4 & MC4延長ケーブル (2.5m)、安全マニュアル、カスタマーサポート質量(kg)【ポータブル電源】4.1【ソーラーパネル】1.8色ダークグレーサイズ(cm)【ポータブル電源】16.4×16.1×24【ソーラーパネル(格納時)】23.2×26.6×6.4【ソーラーパネル(展開時)】55.1×103.3×1.7定格【ソーラー】最大60W / 16V / 3.75A充電時間最短68分 (ACコンセント)保証期間【ポータブル電源】18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Ankerで会員登録後)【ソーラーパネル】18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電方式ACコンセント (330W) / USB充電器 (140W) / ソーラーパネル (100W) / 車のシガーソケット (100W)バッテリー容量(Wh)288出力ポートAC × 3、USB-C × 2 (140W)、USB-C × 1 (15W)、USB-A × 1、シガーソケット × 1
  • Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) Anker(アンカー)

    Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports)

    Anker(アンカー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用充電スタンド:合計最大150W出力に対応し、置くだけでモバイルバッテリー本体へ急速充電が可能。ケーブルレスのため、デスクの上をスッキリ整理することができます。4台同時に充電可能:ポゴピンコネクタの他に、USB-Cポート2つ、USB-Aポート1つを搭載。デスク上の充電をまとめスッキリと整理可能です。PowerIQ 4.0に対応し、最適な電力配分が可能:PowerIQ 4.0により接続された機器を検出し、 自動で各ポートへの電力配分を最適化。お使いの機器に合わせ充電効率を最大化することが可能です。専用アプリとの連携が可能:専用のAnker アプリと連携をすると出力などの充電情報のモニタリングや充電機器に合わせた最適な充電モードの設定が可能です。
    セット内容Anker Prime Charging Base (150W, 3 Ports) 、電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約103×103×23色ブラック質量(g)350出力USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)、USB-C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-A:5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (最大22.5W)、ポゴピン:15~27V=10A (最大150W)、USB-C2 + USB-A: 最大15W最大出力(W)合計/150入力100-240V~, 2.5A , 50-60Hz
  • Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W) Anker(アンカー)

    Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)

    Anker(アンカー)
    ¥20,900税込¥22,990
    1個
    欠品中
    合計最大220WでノートPCを2台同時に充電可能:合計最大220Wの高出力に対応しているため、ノートPCを2台同時に充電が可能。またUSB-Cを2ポート、USB-Aを1ポート搭載し、スマホ、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど3台同時充電にも対応しています。20100mAhの超大容量で出張や長時間の外出に最適:スマホ約4回分充電が可能な超大容量かつ、iPhone 17 Pro Maxよりも縦幅がコンパクトな本体設計を実現。機内持ち込み可能なため出張や旅行に最適です。単ポート最大140W出力でノートPCにも急速充電が可能:USB-Cポートはどちらも単ポート最大140Wに対応しているため、外出先でもノートPCを急速充電することが可能。バッテリー本体へも急速充電が可能:本体へは最大100W入力で急速充電が可能。約25分で50%まで充電できるため、充電を忘れた場合でも短時間ですぐにご利用いただけます。ビジネスパーソンやクリエイターにおすすめ:出張やデスクワークが多くノートPCを日常的に利用するビジネスパーソン、カメラやドローンなどを使用するクリエイターや動画編集者など、より様々な場面で機器を快適に使用可能な高出力/大容量を実現。専用アプリとの連携が可能:専用のAnkerアプリと連携をすると出力などの充電情報のモニタリングや充電機器に合わせた最適な充電モードの設定が可能。
    セット内容Anker Prime Power Bank (20100mAh, 220W)、USB-C & USB-C ケーブル、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約147×44×51色ブラック質量(g)520出力USB-C1 / C2:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=3A/15V=3A / 20V=5A/28=5A (最大140W)、USB-A:5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A (最大22.5W)最大出力(W)合計/220入力ポゴピン:15~25.2V=5A (最大100W)、USB-C1 / C2:5V=3A//9V=3A/12V=3A/ 15V=3A / 20V=5A (最大100W)バッテリー容量(mAh)20100