Anker Charger (140W, 4 Ports) with USB-C & USB-C ケーブル
4台同時に充電が可能:3つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し4台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 16、AirPodsもこれ1つで充電ができます。
単ポート最大140W出力の急速充電:2つのUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で急速充電に対応。16インチのMac Book Proをわずか30分で50%まで充電することが可能です。 (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 またはUSB-C2ポート利用時のみ)
タッチパネル搭載:製品本体にタッチパネルを搭載し、最大出力、各ポートの出力状況、さらには本体の温度状況などを確認することが可能です。
高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield? 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
充電器は、これ1つ:スマートフォン、タブレット端末、ノートPCなど幅広い機器に急速充電可能。荷物をコンパクトにまとめられます。
- 寸法(mm)
- 約69×69×36
- 質量(g)
- 約275
- 出力(W)
- 240 480Mbps対応 (ケーブル)
- ポート数
- 4
- 最大出力(W)
- 140
- ケーブル長(m)
- 約1.5
- 入力
- 100-240V~、50/60Hz、2.6A 最大
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ































