カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a8163011」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9m Anker(アンカー)Anker PowerLine USB-C & USB-A ケーブル (USB3.0対応) 0.9mAnker(アンカー)(2件のレビュー)
649税込714特価
1個
当日出荷
高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。 高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。 両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
変換タイプオス-オス長さ(m)0.9コネクタ形状USB-A オス-USB-C オス転送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応機種各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応