カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(2)
  • StarTech.com(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「anker332」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー)

    Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)

    Anker(アンカー)
    ¥2,991税込¥3,290
    1個
    当日出荷
    5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
    仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約122×41×12質量(g)約50
  • Anker 736 Charger (Nano ll 100W) Anker(アンカー)

    Anker 736 Charger (Nano ll 100W)

    Anker(アンカー)
    ¥8,173税込¥8,990
    1個
    当日出荷
    「Anker GaN ll」搭載モデルで最高出力:Anker独自技術「Anker GaN ll」を搭載したAnker Nano llシリーズ初の100W出力。 2つのUSB-Cポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、これ一台でノートPCからタブレット端末、スマートフォンへの急速充電が可能です。充電器はこれ1つ:3ポート利用時も合計最大93Wの高出力で、ノートPCやスマートフォンを3台同時に急速充電できます。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。超コンパクト設計:一般的な96W出力以上の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。(※ケーブルは別売りです。)。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI (ノイズ) 対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
    セット内容Anker 736 Charger (Nano II 100W) 、取扱説明書、カスタマーサポート寸法(mm)約 67×57×32 (プラグ部を除く)色ホワイト質量(g)約 217最大出力(W)100入力100-240V~, 2.1A, 50-60Hz保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
  • Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ Anker(アンカー)

    Anker PowerExpand 6-in-1 USB-C PD イーサネット ハブ

    Anker(アンカー)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。 USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。 (※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。) 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。 高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。 幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
    転送速度(Gbps)最大5付属品トラベルポーチ、取扱説明書セット内容Anker PowerExpand 6-in-1 USB C PD イーサネット ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)、カスタマーサポート幅(mm)132色グレー高さ(mm)18質量(g)約83奥行(mm)23ポート数6対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2020 / 2019 / 2018 / 2017)・MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)・XPS (13 inch / 15 inch)・Yoga 720・ThinkPad X1・Spectre Folio・SF314・Pixelbook (2019 / 2018 / 2017)、【タブレット端末】iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ・USB SuperDriveインターフェースUSB Type-C保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMI 2.0 ポート・データ転送用USB-Cポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・PD対応 充電用USB-Cポート ※映像出力やデータ転送は非対応・2 × データ転送用 USB-A 3.0 ポート (5Gbps) ※充電や映像出力は非対応・イーサネットポート (1Gbps対応)最大電力(W)53パワーデリバリーあり
  • Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー)

    Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ

    Anker(アンカー)(6件のレビュー)
    ¥900税込¥990
    1個
    当日出荷
    高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
    付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約85ポート数4対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)ポート4×USB-A
  • Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ Anker(アンカー)

    Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ

    Anker(アンカー)
    ¥6,355税込¥6,991
    1個
    当日出荷
    フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから4K (60Hz) での高画質出力が可能です。※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)。※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。
    仕様搭載ポート詳細:・2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 ・1 × データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 / ・1 × PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大 出力85W)※データ転送や映像出力に非対応 ・1 × SDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × microSDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × イーサネットポート(最大1Gbps) ・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約121×55×15色グレー質量(g)約109ポート数6対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)、XPS (13 インチ / 15 インチ)、Pixelbook (2017)、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
  • Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ Anker(アンカー)

    Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ

    Anker(アンカー)
    ¥3,172税込¥3,489
    1個
    当日出荷
    3つのポートを1つに:HDMIポート、USB-Aデータポート、USB Power Delivery入力ポートへの接続が1つのハブで可能になりました。 USB PD対応パススルー充電:データ送信やHDMI接続などハブとして使用しながらもお使いの機器に急速充電が可能です。 高画質な画面出力:4K (30Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、大画面でも高画質なコンテンツをお楽しみいただけます (※お使いの機器のUSB-Cポートが映像出力に対応していることをご確認ください) 。 高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを最大5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
    付属品取扱説明書セット内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート色グレー質量(g)約40ポート数3対応OSノートPC:MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ (第1世代) / iPad Air (第 4 世代) 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×38×16(ケーブル部分を除く)対応機種【ノートPC】- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、【タブレット端末】- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他仕様・用途【非対応機種】ニンテンドースイッチ保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
  • Anker Nano II 65W Anker(アンカー)

    Anker Nano II 65W

    Anker(アンカー)(3件のレビュー)
    ¥4,082税込¥4,490
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
    セット内容本体、取扱説明書色ブラック質量(g)約112ポート数USB-C×1出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod Anker(アンカー)

    Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod

    Anker(アンカー)(2件のレビュー)
    ¥4,991税込¥5,490
    1個
    当日出荷
    充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。 利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。 2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。 折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。 電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。 スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。 結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。 幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。 iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。 国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。 過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
    付属品取扱説明書色ブラック質量(g)約130ポート数3出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート【出力】USB-C×2/USB-A
  • Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー)

    Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)

    Anker(アンカー)
    取扱停止中
    5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。USB-Cポートは映像出力に非対応です。
    仕様搭載ポート詳細:1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps)2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps)1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) 1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート寸法(mm)約122×41×12色ミントグリーン質量(g)約50
  • Anker 332 USB-C Hub (5-in-1) Anker(アンカー)

    Anker 332 USB-C Hub (5-in-1)

    Anker(アンカー)
    取扱い終了
    5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。 パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。 高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。 高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
    仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約122×41×12質量(g)約50
  • Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1, 4K HDMI) Anker(アンカー)

    Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1, 4K HDMI)

    Anker(アンカー)
    取扱い終了
    5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。コンパクトなデザイン:約78gの重さと15mmの薄さを実現しました。出張や旅行に最適なコンパクトサイズで、機器に接続したまま持ち運びいただけます。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながら、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
    セット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1, 4K HDMI) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約90×52×15質量(g)約78ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート