Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。
85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。
高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。
USB-Cポートは映像出力に非対応です。
- 仕様
- 搭載ポート詳細:1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps)
2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps)
1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W)
1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
- 寸法(mm)
- 約122×41×12
- 色
- ミントグリーン
- 質量(g)
- 約50
- 内容量
- 1個
注意
※充電や映像出力に非対応※データ転送や映像出力に非対応
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298カテゴリ

























