カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • サンワサプライ(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • トライメイト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bsh4u125c1bk」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) Anker(アンカー)Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI)Anker(アンカー)
1,536税込1,690
1個
欠品中
簡単に画面切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、ボタンを押すだけでゲームや映画などを1画面で切り替えることができます。双方向の入出力に対応:2つのHDMI対応機器を1つのディスプレイへの接続、または1つのHDMI対応機器を2つのディスプレイへの接続が可能です。(※2つのディスプレイに同時に画面を表示することはできません)高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。幅広い対応機種:ノートPCやゲーム機を含む幅広い機器でご利用いただけます。
サイズ約55 x 55 x 14.6mm質量(g)約30内容Anker HDMI Switch (2-in-1 Out, 4K HDMI) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)解像度Max 4K (60Hz) 対応
Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー)Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブAnker(アンカー)(5件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10質量(g)約85付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)ポート数4
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ