カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • トンボ鉛筆(2)
  • ナリカ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ct-car」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) Anker(アンカー)

    Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable)

    Anker(アンカー)
    ¥3,627税込¥3,990
    1個
    当日出荷
    幅広い機器へ急速充電:合計最大75W出力対応でiPhoneなどのスマートフォンだけでなく、MacBook Airへも充電が可能です。2台同時充電:USB PD対応の45Wの巻き取り式USB-Cケーブルと30WのUSB-Cポートを搭載。合計最大75W出力で、お使いの機器へ2台同時に充電することができます。USB-Cケーブル搭載:約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを搭載。ケーブルが絡まることなく、簡単に収納できます。車内がスッキリ:USB-Cケーブル搭載かつ、手のひらサイズのコンパクト設計。車内空間をスッキリ整頓できます。
    寸法(mm)約100×50×29色グレー質量(g)約77出力巻取り式USB-Cケーブル:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A /12.0V=3.0A/ 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A / 5V-11V=3A (最大45W) USB-Cポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12V=2.5A / 15V=2A / 5.0V-11.0V=3.0A (最大30W)最大出力(W)75入力12V=8A / 24V=4A
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
"ct-car" Anker(アンカー) 【通販モノタロウ】