曜日別特売

Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable)

Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) - Anker(アンカー)Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) - Anker(アンカー)Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) - Anker(アンカー)Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) - Anker(アンカー)Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) - Anker(アンカー)Anker Nano Car Charger (75W, USB-C Port, Built-In Retractable USB-C Cable) - Anker(アンカー)

幅広い機器へ急速充電:合計最大75W出力対応でiPhoneなどのスマートフォンだけでなく、MacBook Airへも充電が可能です。
2台同時充電:USB PD対応の45Wの巻き取り式USB-Cケーブルと30WのUSB-Cポートを搭載。合計最大75W出力で、お使いの機器へ2台同時に充電することができます。
USB-Cケーブル搭載:約70cmの巻取り式USB-Cケーブルを搭載。ケーブルが絡まることなく、簡単に収納できます。
車内がスッキリ:USB-Cケーブル搭載かつ、手のひらサイズのコンパクト設計。車内空間をスッキリ整頓できます。

出力
巻取り式USB-Cケーブル:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A /12.0V=3.0A/ 15.0V=3.0A / 20.0V=2.25A / 5V-11V=3A (最大45W)
USB-Cポート:5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 12V=2.5A / 15V=2A / 5.0V-11.0V=3.0A (最大30W)
寸法(mm)
約100×50×29
色
グレー
質量(g)
約77
最大出力(W)
75
入力
12V=8A / 24V=4A
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79839475A2738NA2
オープン
¥3,627
¥3,990(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする