カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • USBハブ(8)
絞り込み
ブランド
  • Anker(アンカー)
  • エレコム(59)
  • トライメイト(7)
  • ナカバヤシ(58)
  • サンワサプライ(64)
  • タイムリー(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(34)
  • StarTech.com(106)
  • オーム電機(6)
  • サンワダイレクト(25)
  • j5 create(27)
  • ASUS(エイスース)(26)
  • エスコ(15)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(14)
  • Vodaview(14)
  • ZATTA(12)
  • BELKIN(ベルキン)(11)
  • MCY TOOL(11)
  • HYPER(8)
ポート数
  • 4(1)
  • 6(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(1)
  • Type-C(1)
Type-A・Type-C
  • グレー(5)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb hub」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブ Anker(アンカー)Anker 4-Port Ultra-Slim USB-A (USB3.0対応) ハブAnker(アンカー)(5件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。 超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。 ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。 高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。 持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです 幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。 ※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10質量(g)約85付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)ポート数4
Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) Anker(アンカー)Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1)Anker(アンカー)
2,991税込3,290
1個
当日出荷
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約122×41×12質量(g)約50
Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) Anker(アンカー)Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1)Anker(アンカー)
11,809税込12,990
1個
当日出荷
11のポートを一つに:USB PDに対応したUSB-Cポート、データ転送用のUSB-CポートとUSB-Aポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、イーサネットポート、DisplayPortなどへの接続が1つのハブで可能になりました。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 2 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、2つの480Mbps USB-Aポート、104 MB/s microSD&SDカードスロットを備え、高速データ転送で即座に同期することが可能です。複数画面出力:それぞれ単ポート利用時は、HDMIポートで最大4K (60Hz)、DisplayPortで最大4K (60Hz) での出力が可能です。 (Mac OS搭載機器は、複数ディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(急速充電器とケーブルは別売りです)
セット内容Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) 、取扱説明書、 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約137×57×14グレー質量(g)約139対応OSWindows 11 / 10 / 8・macOS X 10.12 以降・iPad OS対応機種USB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。※USB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode、USB-C 3.1 (Gen 1 または 2) に対応している機種に限ります。解像度1つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:4K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:4K (30Hz)2つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:2K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:1080p (60Hz)※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。機種【非対応】ニンテンドースイッチ・ USB SuperDrive・スマートフォン全般ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0ポート (最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × microSDカードスロット (最大104MB/s)・1 × SDカードスロット (最大104MB/s)・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)・1 × 最大4K (60Hz) 対応DisplayPort・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 3.5mm オーディオジャック※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
Anker 563 USB-C ドッキングステーション (10-in-1) Anker(アンカー)Anker 563 USB-C ドッキングステーション (10-in-1)Anker(アンカー)
27,264税込29,990
1個
欠品中
10のポートをひとつに:最大100W出力と最大30W出力のUSB PDに対応した2つのUSB-Cポート、USB-A 3.1 Gen 1ポート、2つのUSB-A 2.0ポート、2つのHDMIポート、ディスプレイポートなどに接続が可能です。高画質の複数画面出力:M1 MacBookでの作業において、最大3つのディスプレイでそれぞれ異なるコンテンツを高画質で同時にお楽しみいただけるようになりました。複数機器に急速充電:USB Power Deliveryに対応した最大100W出力と最大30W出力の2つのUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器に急速充電が可能です。 Anker自社調べ高速データ転送:データ転送用USB 3.1 Gen 1対応のUSB-C ポート、USB 3.1 Gen 1のUSB-A ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現。
仕様【高画質の複数画面出力】複数のモニター接続時の解像度・シングルモニターHDMIポート1経由:4K@30HzHDMIポート2経由:2K@50HzDisplayPort経由:2K@60Hz・デュアルモニター両HDMIポート経由:4K@30Hz+2K@50HzHDMIポート1とDisplayPort経由:4K@30Hz+2K@60HzHDMIポート2とDisplayPort経由:2048 x 1152@60Hz+2048 x 1152@60Hz・トリプルモニターHDMIポート1経由:4K@30HzHDMIポート2経由:2048 x 1152@60HzDisplayPort経由:2048 x 1152@60Hz※2048 x 1152に対応していない2Kモニターは、自動的に1920 x 1080に切り替わります。※HDMIポート (2K) とDisplayPort (2K) はHDCPに対応しておりません。YouTubeの一部有料コンテンツやNetflixを含むHDCPコンテンツを再生した場合、映像が再生されない、画面が黒くなる、映像の解像度が大幅に低下する等、不具合が発生する可能性があります。セット内容Anker 563 USB-C ドッキングステーション (10-in-1) 、180W ACアダプタ、USB-C 3.1 Gen 2 ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約170.1×80.1×24.5グレー質量(g)約300対応OSWindows (11 / 10 / 8 / 7)・macOS (10.14以降)ポート【搭載ポート詳細】前面・3.5mm オーディオジャック・データ転送用 USB-C 3.1 Gen1ポート (5Gbps, 30W USB PD)・データ転送用 USB-A 3.1 Gen1ポート (5Gbps、7.5W)・データ転送用 USB-A 2.0 ポート (480Mbps)裏面・USB-Cアップストリームポート (40Gbps, 100W) ※本製品とノートPCの接続用ポート・HDMIポート (4K)・HDMIポート (2K)・ディスプレイポート (2K)・1Gbps イーサネットポート・DC入力ポート (※付属のACアダプタのご利用を推奨します)
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps Anker(アンカー)Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10GbpsAnker(アンカー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
マルチタスクをこれひとつで:フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。 高速データ転送・高画質出力:データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから最大4K (60Hz)での高画質出力が可能です。4K (60Hz)での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 USB Power Delivery 対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです。/85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。)
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書グレー容量1質量(g)約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×55×15対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015) MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) iPad Pro (2020 / 2019 / 2018) XPS (13 インチ / 15 インチ) Pixelbook (2017) タブレット端末 iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)ポート2×データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W)[データ転送や映像出力に非対応]・microSD&SDカードスロット(最大104MB/s)・イーサネットポート(最大1Gbps)・最大4K (60Hz) 対応HDMIポートコネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ Anker(アンカー)Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブAnker(アンカー)
6,355税込6,991
1個
当日出荷
フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから4K (60Hz) での高画質出力が可能です。※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。
仕様搭載ポート詳細:・2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 ・1 × データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 / ・1 × PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大 出力85W)※データ転送や映像出力に非対応 ・1 × SDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × microSDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × イーサネットポート(最大1Gbps) ・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約121×55×15グレー質量(g)約109ポート数6対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)、XPS (13 インチ / 15 インチ)、Pixelbook (2017)、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
Anker 535 USB-C ハブ (5-in-1, for iMac) Anker(アンカー)Anker 535 USB-C ハブ (5-in-1, for iMac)Anker(アンカー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷
iMacでの作業を快適に:iMac専用に作られたUSB-Cハブです。5種類のポートをiMacの前面からアクセスすることを可能にしました。Thunderbolt 2 ポート搭載のiMac (2015年以前に発売されたモデル) には対応しておりません。5つのポートをこれひとつに:iMacのUSB-Cポートから、microSD&SDカードスロット、2つのUSB-Aポート、1つのUSB-Cポートに接続が可能です。簡単なアクセス:Anker 535 USB C ハブをiMacに取り付けることにより、前面から5つのポートにアクセスすることが可能です。高速データ転送:2つのUSB-Aポートと1つのUSB-Cポートからは最大で10Gbps、microSD&SDカードスロットからは写真などを最大312MB/sの高速データ転送が可能です。
セット内容Anker 535 USB-C ハブ (5-in-1, for iMac) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約114×47×28.5質量(g)約108ポート【搭載ポート詳細】2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力、Thunderbolt 2 ポートに非対応・1 × SDカードスロット (最大312Mb/s)・1 × microSDカードスロット (最大312Mb/s)※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル Anker(アンカー)Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブルAnker(アンカー)(1件のレビュー)
1,536税込1,690
1個
当日出荷
高速データ転送:4つのUSB 3.2 Gen1 ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。思うがままにアレンジ:約60cmのケーブルで作業スペースを好きなようにアレンジすることができます。また付属の結束バンドを使って最適な長さに調節いただけます。超コンパクトサイズ:小さいバッグやポケットにも収まるサイズを実現。出張、旅行時などの持ち運びに最適です。4台同時接続可能:USB-Cポート1つから、USB 3.2 Gen1 ポート4つを簡単に拡張できます。ポート不足の悩みを解決できます。
セット内容Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル、結束バンド、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約107×31×10質量(g)約37ポート【搭載ポート詳細】4 × データ転送用USB 5Gbpsポート ※充電や映像出力に非対応
usb 暖房特集