高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:お使いのノートPCから1台の外部モニターに最大8K (60Hz) での出力が可能で、高画質なコンテンツを外部モニターでお楽しみいただけます。急速充電:最大240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器に急速充電が可能です。(。充電器は別売りです。)。優れた耐久性:約5,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心してご利用いただけます。
セット内容Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)48V=5A (240W)
ケーブル長(m)約1.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (M1、2020) 他- その他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Air (第 4 世代) / iPad mini (第6世代)- 他スマートフォン- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Google Pixel 3 / 4 / 5 / 6- 他急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)
データ転送速度最大40Gbps
1個
¥4,082
税込¥4,490
当日出荷
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。
ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。
高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。
持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです
幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。
※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10
質量(g)約85
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
ポート数4
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
急速充電:互換性のあるUSB急速充電器を使用することで、最大100Wの急速充電が可能です。高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには4Kで映像をお楽しみいただけます。幅広い対応機種:幅広いUSB-C機器にフルスピード充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。
セット内容Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
色ブラック
質量(g)約31.75
出力(対応)20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状Type-C
対応機種ノートPC- MacBook Pro 2020 16インチ- MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15インチ- MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13インチ- MacBook Air 2020/2019/2018- Lenovo IdeaPad 720S 13- Lenovo Yoga 720- Lenovo ThinkPad X1- HP Spectre Folio- Acer SF314- Dell XPS 13 9360- Notebook 9 (950XBE)- 他タブレット端末- IPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォン- Galaxy Note 10+/10/9/8- Galaxy S20/S10+/S10e/S10- Google Pixel 4 / 3- Google Nexus 6P- LG V40-Google Nexus 5X-Lumia 950-One Plus 7-他
寸法(cm)約 70×1.2×0.6
データ転送速度40Gbps
適合用途充電用/データ転送用
1個
¥3,991
税込¥4,390
当日出荷
10のポートを1つに。USB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-CポートとUSB-Aポート1つずつ、データ転送用USB 2.0 対応USB-Aポート2つ、イーサネットポート、SDカードへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力。単ポート利用時は4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。 (。Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送。データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、SDカードスロット経由は104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。パススルー急速充電。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。( 。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)
仕様【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート、1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W/最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A2.0ポート(最大480bps)※充電や映像出力に非対応、2×最大4K(60Hz)対応HDMIポート、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロット
セット内容Anker364USB-Cハブ(10-in-1,Dual4KHDMI)、USB3.2Gen2ケーブル0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)約100
寸法(cm)約14.2×6.3×1.6
1個
¥9,082
税込¥9,990
当日出荷
高速データ転送:4つのUSB 3.2 Gen1 ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。超コンパクトサイズ:小さいバッグやポケットにも収まるサイズを実現。出張、旅行時などの持ち運びに最適です。4台同時接続可能:USB-Cポート1つから、USB 3.2 Gen1 ポート4つを簡単に拡張できます。ポート不足の悩みを解決できます。
サイズ約107 x 31 x 10mm
質量(g)約35
内容Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
消費電力(mA)参考:本製品は充電に対応していません。安定した接続のために合計900mAを超えるデバイスの接続を避けてください。マウス:100mA・USBフラッシュドライブ:100mA・カメラ:300mA・キーボード:500mA・外付けハードドライブ:900mA
ポート搭載ポート詳細:4 × データ転送用USB 5Gbpsポート※充電や映像出力に非対応
1個
¥1,445
税込¥1,590
当日出荷
高速データ転送:4つのUSB 3.2 Gen1 ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。思うがままにアレンジ:約60cmのケーブルで作業スペースを好きなようにアレンジすることができます。また付属の結束バンドを使って最適な長さに調節いただけます。超コンパクトサイズ:小さいバッグやポケットにも収まるサイズを実現。出張、旅行時などの持ち運びに最適です。4台同時接続可能:USB-Cポート1つから、USB 3.2 Gen1 ポート4つを簡単に拡張できます。ポート不足の悩みを解決できます。
セット内容Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブル、結束バンド、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約107×31×10
質量(g)約37
ポート【搭載ポート詳細】4 × データ転送用USB 5Gbpsポート ※充電や映像出力に非対応
1個
¥1,536
税込¥1,690
当日出荷
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
セット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約122×41×12
質量(g)約50
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)合計64
ポート【出力】USB-C×2/USB-A
色ブラック
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)約130
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。
USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。
(※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。)
高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。
高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。
幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
ポートUSB-Cポート, 2×USB-Aポート, 4K 30Hz対応のHDMIポート, 1Gbps対応のイーサネットポート, USB-Cポート
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18
質量(g)約83
付属品トラベルポーチ、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数6
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約158×74×26
質量(g)約430
出力USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W
入力USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約 145
超薄型デザイン:人工衛星等の産業用機械に用いられていた次世代パワー半導体素材「GaN」の採用により、合計最大65Wの高出力ながらAnkerの4ポート急速充電器の中でも最薄レベルの超薄型デザインを実現しました。
USB Power Delivery対応:最新のMacBook Air等のノートPCへ、PD対応のUSB-Cポートから最大45Wの高出力でフルスピード充電が可能です。
4台同時充電:最大45W出力が可能なPowerIQ 3.0対応USB-Cポート1つ、合計最大20W出力のUSB-Aポートを3つ搭載。最新のMacBook Air等のノートPC、タブレット端末といったUSB-C機器1台と、スマートフォンやその他USB機器3台の計4台を同時に充電することができます。
高い互換性:Apple製品やタブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器へ幅広く対応し、合計最大65Wの高出力によるフルスピード充電が可能です。
色ブラック
ポート数USB-A×3、USB-C×1
入力AC100-240V=2A 50-60Hz
出力USB-Cポート:5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/4A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Samsung Galaxy S10 / S10e / S10+ /S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / Note 8 Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro; LG G7 / V30+ Google Pixel / Pixel 3a / XL / 3 / 2XL / 2 Nexus 5X / 6P Sony XZ2 Premium / XZ3 他 <タブレット> iPad Pro 12.9インチ / iPad Pro 10.5インチ / iPad Pro 11インチ <ノートPC>MacBook Air 13インチ(2018) / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5 Dell XPS 13インチ Lenovo X1 / YOGA730 / E490 / ideapad 720s-13 / THINKPAD X390 Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 Samsung Notebook9 (950XBE) Xiaomi Air 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×86×18
質量(g)約142
セット内容本体、電源ケーブル(1.5m)、結束バンド、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
3つのポートを1つに:HDMIポート、USB-Aデータポート、USB Power Delivery入力ポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
USB PD対応パススルー充電:データ送信やHDMI接続などハブとして使用しながらもお使いの機器に急速充電が可能です。
高画質な画面出力:4K (30Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、大画面でも高画質なコンテンツをお楽しみいただけます (※お使いの機器のUSB-Cポートが映像出力に対応していることをご確認ください) 。
高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを最大5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
ポートHDMIポート, USB-Aデータポート, USB Power Delivery入力ポート
対応OSノートPC:MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ (第1世代) / iPad Air (第 4 世代) 他
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×38×16(ケーブル部分を除く)
質量(g)約40
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
1個
¥3,172
税込¥3,489
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約112×76×35
色シルバー
質量(g)約567(本体のみ)
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
USBポート数6
1個
¥11,809
税込¥12,990
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約140×97×47
色グレー
質量(g)約888
最大出力(W)合計140
ケーブル長(m)1
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
1個
¥27,264
税込¥29,990
当日出荷
14個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート2つ、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート5つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD & SDカードスロット、3.5mmオーディオジャックへの接続が1つのハブで可能になりました。最大3画面出力:2つの4K対応HDMIポートと1080p対応のVGAポートを使用して、同時に3画面へ出力することが可能です (※macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大80Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※80Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
サイズ約150 x 54 x 17mm
質量(g)約132
内容Anker USB-C ハブ (14-in-1, Triple Display) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
対応機種Windows10, macOS 12以降
ポート搭載ポート詳細:1 × USB PD対応USB-C ポート (最大入力100W / 最大出力80W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0 ポート(最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート・1 × 最大1080p (60Hz) 対応VGAポート・1 × イーサネットポート (最大1Gbps) ・1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット・1 × 3.5mmオーディオジャック
1個
¥8,173
税込¥8,990
当日出荷
10個のポートをひとつに:4K 対応HDMIポート、1080p対応のVGAポート、データ転送用USB-Cポート、USB PDに対応したUSB-Cポート、USB-Aポート3つ、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。複数画面出力:4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。(※複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。高速データ転送:USB-Cポートと3つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1、 Dual Display)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約127×54×13
色グレー
質量(g)約111
ポート数10
対応機種Windows10、 macOS 12以降
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ポート1 × USB PD対応USB-C ポート (Max 入力100W / Max 出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、3 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート(Max 5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × Max 4K (30Hz) 対応HDMIポート、1 × Max 1080p (60Hz) 対応VGAポート、1 × イーサネットポート (Max 1Gbps)、1 × microSDカードスロット、1 × SDカードスロット
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ。これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。
仕様USB-C出力:USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=5A(最大100W)、USB-C3/C4出力:5V=3A(最大15W)
セット内容AnkerChargingStation(9-in-1,100W)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約80×80×103
質量(g)約510
出力(W)AC1000
ポート数9(USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3)
コード長さ(m)約1.5
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
差込口3
ウルトラノイズキャンセリング 2.0:周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節。環境に左右されず音楽への没入感を極限まで高めます。最大60時間の長時間再生:イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能。また10分間の充電で約5時間分の再生が可能な短時間充電にも対応しました。大迫力のサウンド:Anker独自技術のBassUp技術と大型の11mmドライバーにより、深みのある低音と迫力のサウンドを実現しました。またSoundcoreアプリでお好みの音質に調整いただけます。マルチポイント接続対応:スマートフォンで音楽、PCでWeb会議等、2台の端末に同時に接続できるストレスフリーなマルチポイント接続にも対応しました。
セット内容本体、充電ケース、イヤーチップ (5種) 、USB-C&USB-A ケーブル、安全マニュアル、クイックスタートガイド、技適マーク認証済み商品 (周波数帯:2.40~2.48GHz) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約5 (イヤホン本体 片耳) / 58 (充電ケース含む)
充電時間(時間)約1 (イヤホン) / 約3 (充電ケース※USB-Cケーブル使用時) / 約4 (充電ケース ※ワイヤレス充電使用時)
通信規格Bluethooth 5.3
防水性IPX5
通話時間最大7時間 (イヤホン本体のみ) / 最大35時間 (充電ケース使用時)
Bluetooth5.3
充電端子USB Type-C / ワイヤレス充電
マルチタスクをこれひとつで:フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。
高速データ転送・高画質出力:データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから最大4K (60Hz)での高画質出力が可能です。4K (60Hz)での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。
USB Power Delivery 対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです。/85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。)
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書
色グレー
容量1
質量(g)約109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×55×15
対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015) MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) iPad Pro (2020 / 2019 / 2018) XPS (13 インチ / 15 インチ) Pixelbook (2017) タブレット端末 iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
ポート2×データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W)[データ転送や映像出力に非対応]・microSD&SDカードスロット(最大104MB/s)・イーサネットポート(最大1Gbps)・最大4K (60Hz) 対応HDMIポート
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
1個
特価
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
幅広い互換性:MacBookのUSB-Cポートから、高速イーサネット接続、3つのUSB-A 3.0ポートへの接続、4K (30Hz) HDMI接続が可能です。
高画質出力:4K出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面でもコンテンツをお楽しみいただけます。
高速データ転送:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送ができます。
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書
色グレー
質量(g)約54
ポート数5
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP) ・Mac (OS X 10.2以降) ・Linux (2.6.14以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×23×17
対応機種【ノートPC】MacBook / MacBook Pro ( 2017 / 2018 / 2019)・MacBook Air (2018 / 2019)・XPS (13 インチ / 15 インチ)・Pixelbook (2017 / 2018 / 2019)等・タブレット端末・iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)等
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
出入力ポート入力: USB-C ポート、出力: USB3.0ポート×3 (最大5Gbps)、HDMIポート (4K 30Hz)×1、イーサネットポート (最大1Gbps)×1
11のポートを一つに:USB PDに対応したUSB-Cポート、データ転送用のUSB-CポートとUSB-Aポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、イーサネットポート、DisplayPortなどへの接続が1つのハブで可能になりました。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 2 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、2つの480Mbps USB-Aポート、104 MB/s microSD&SDカードスロットを備え、高速データ転送で即座に同期することが可能です。複数画面出力:それぞれ単ポート利用時は、HDMIポートで最大4K (60Hz)、DisplayPortで最大4K (60Hz) での出力が可能です。 (。Mac OS搭載機器は、複数ディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(急速充電器とケーブルは別売りです)
セット内容Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) 、取扱説明書、 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約137×57×14
色グレー
質量(g)約139
対応OSWindows 11 / 10 / 8・macOS X 10.12 以降・iPad OS
対応機種USB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。※USB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode、USB-C 3.1 (Gen 1 または 2) に対応している機種に限ります。
解像度1つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:4K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:4K (30Hz)2つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:2K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:1080p (60Hz)※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。
機種【非対応】ニンテンドースイッチ・ USB SuperDrive・スマートフォン全般
ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0ポート (最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × microSDカードスロット (最大104MB/s)・1 × SDカードスロット (最大104MB/s)・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)・1 × 最大4K (60Hz) 対応DisplayPort・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 3.5mm オーディオジャック※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
1個
¥11,809
税込¥12,990
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32
色ブラック
質量(g)約606(ACアダプタ)
出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12
本体寸法(mm)約140×80×18
本体質量(g)約228
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約162×79×18
質量(g)約300 (本体のみ)
出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)
定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
定格電流(A)12 (定格電力1000W)
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
【12の機能を1つに】
これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。
ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。
【これ1台でデスク周りをスマートに】
多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。
様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。
【長時間の作業でも快適に】
モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
【複数の機器を同時に充電】
ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)
セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)540×220×90
質量(g)約1660
対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降
1個
¥29,991
税込¥32,990
当日出荷
合計最大250W出力の超高出力設計:合計最大250Wかつ1ポート最大140Wの高出力を実現。MacBook Pro2台を含む最大6台同時に急速充電可能で、エンジニアやクリエイターにおすすめの急速充電器です。これひとつでデスクがスッキリ:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、デスク上の充電をまとめスッキリと整理ができます。単ポート最大140W出力の急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは単ポート最大140W出力で、16インチのMacBook Proをわずか25分で50%まで充電することが可能です (充電時間はAnker調べ。140W出力はUSB-C1 ポート利用時のみ) 。切替可能なディスプレイ搭載:リアルタイムで各USBポートからの出力状況の確認や調整ができます。時計表示にも対応:3パターンの時計表示機能を搭載し、デスク上に追加で時計を設置する必要がありません(時計機能をご利用の際はWi-Fi接続と専用アプリ連携が必須になります) 。充電の出力を4つのモードから選択可能:本体側面のダイヤルで4つの充電モードを選択可能。接続する機器等に合わせて、出力パターンをカスタマイズできます。Anker独自技術「GaNPrime」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charger (250W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約 106 × 93 × 40
色ブラック
質量(g)約 640 (本体のみ)
ポート数6 ( USB-A x 2 , USB-C x 4 )
最大出力(W)単ポート:140、100-240V ~, 1.87A, 50-60Hz
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
フルスピード充電テクノロジー: Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostの組み合わせにより、フルスピード充電が可能です(1ポート最大2.4A、合計最大8A)。
安心安全:Ankerの多重保護システムにより、長期間安心してお使いいただけます。
旅行に最適:折りたたみ式プラグを搭載したコンパクトデザイン。また100-240Vの入力に対応しているので、世界中でご利用いただけます。海外旅行にも最適です。
付属品本体、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約145
出力5V/8A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×29
対応機種IPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 mini / 12 Pro Max /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus, Android各種
入力AC100~240V(50/60Hz)1.1A
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート出力:USB-A×4
1個
特価
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
3台同時に充電可能:スマートフォン、タブレット、MacBook、USB PD対応のWindowsノートPCなど、多種多様なデバイスを一度に充電可能。PowerIQ 3.0 (Gen 2) を 搭載した2つのUSB-CポーとAnker独自技術PowerIQ搭載のUSB-Aポートを備えています。3ポート利用時の合計最大出力は65Wと高出力。機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。3ポート利用時の合計最大出力は64W。急速充電可能:USB PD対応の2つのUSB-Cポートを使用時は、最大45W&20Wの出力で急速充電が可能です。2つのUSB-CポートとUSB-Aポートを同時に使用すると、最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。コンパクトで持ち運びやすい:一般的な60W出力以上の充電器と比較して約55%小さいコンパクトサイズ。折りたたみ式プラグを採用しているため、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
セット内容Anker PowerPort III 3-Port 65W Pod 、 取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
色ホワイト
質量(g)約130
ポート数3
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=3.0A / 20.0V=3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V=3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V=5.0A / 5.0V=4.0A / 5.0V=4.5A / 5.0V=3.0A / 9.0V=2.0A / 12.0V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他- Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他- Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他- HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他- NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他- Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他- その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応していますその他対応機種- Apple Watch 他
入力100-240V~ 1.8A 50-60Hz
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用充電スタンド。ケーブルを使わずにモバイルバッテリー本体へ最大100Wでの急速充電が可能です。置くだけで、簡単に充電。Anker Primeシリーズのモバイルバッテリー専用ポゴピン端子搭載で、モバイルバッテリーを置くだけで充電が開始されます。コンパクトかつ複数ポートを搭載。GaN (窒化カリウム) を採用。一般的な96W出力の充電器と同じサイズを保ちつつ、専用ポゴピンを含む4ポート搭載を実現しました。最大100Wでの急速充電。USB PD最大100W出力に対応。Anker Primeのモバイルバッテリー本体に加え、ノートPCやスマホにも急速充電が可能です。4台同時に充電可能。Anker Primeモバイルバッテリー専用ポゴピン、USB-Cポート、USB-Aポートを搭載。これ1つで最大4台の機器に同時充電が可能です。
セット内容AnkerChargingBase(100W)forAnkerPrimePowerBank、電源コード(1.2m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約85×78×27(プラグ部を除く)
質量(g)約320
出力(USB-C1)5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(USB-C2)5V=3A/9V=3A/12V=1.5A/15V=2A/20V=1.5A(USB-A)5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(ポゴピン出力)21.5V=4.65A
最大出力(W)100
入力100V-240V~2A50-60Hz
充電端子AC
給電端子USB-C、USB-A、ポゴピン
1個
特価
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから4K (60Hz) での高画質出力が可能です。※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)。※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。
仕様搭載ポート詳細:・2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 ・1 × データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 / ・1 × PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大 出力85W)※データ転送や映像出力に非対応 ・1 × SDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × microSDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × イーサネットポート(最大1Gbps) ・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート
セット内容Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約121×55×15
色グレー
質量(g)約109
ポート数6
対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)、XPS (13 インチ / 15 インチ)、Pixelbook (2017)、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
10のポートをひとつに:最大100W出力と最大30W出力のUSB PDに対応した2つのUSB-Cポート、USB-A 3.1 Gen 1ポート、2つのUSB-A 2.0ポート、2つのHDMIポート、ディスプレイポートなどに接続が可能です。高画質の複数画面出力:M1 MacBookでの作業において、最大3つのディスプレイでそれぞれ異なるコンテンツを高画質で同時にお楽しみいただけるようになりました。複数機器に急速充電:USB Power Deliveryに対応した最大100W出力と最大30W出力の2つのUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器に急速充電が可能です。 。Anker自社調べ。高速データ転送:データ転送用USB 3.1 Gen 1対応のUSB-C ポート、USB 3.1 Gen 1のUSB-A ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現。
仕様【高画質の複数画面出力】複数のモニター接続時の解像度・シングルモニターHDMIポート1経由:4K@30HzHDMIポート2経由:2K@50HzDisplayPort経由:2K@60Hz・デュアルモニター両HDMIポート経由:4K@30Hz+2K@50HzHDMIポート1とDisplayPort経由:4K@30Hz+2K@60HzHDMIポート2とDisplayPort経由:2048 x 1152@60Hz+2048 x 1152@60Hz・トリプルモニターHDMIポート1経由:4K@30HzHDMIポート2経由:2048 x 1152@60HzDisplayPort経由:2048 x 1152@60Hz※2048 x 1152に対応していない2Kモニターは、自動的に1920 x 1080に切り替わります。※HDMIポート (2K) とDisplayPort (2K) はHDCPに対応しておりません。YouTubeの一部有料コンテンツやNetflixを含むHDCPコンテンツを再生した場合、映像が再生されない、画面が黒くなる、映像の解像度が大幅に低下する等、不具合が発生する可能性があります。
セット内容Anker 563 USB-C ドッキングステーション (10-in-1) 、180W ACアダプタ、USB-C 3.1 Gen 2 ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約170.1×80.1×24.5
色グレー
質量(g)約300
対応OSWindows (11 / 10 / 8 / 7)・macOS (10.14以降)
ポート【搭載ポート詳細】前面・3.5mm オーディオジャック・データ転送用 USB-C 3.1 Gen1ポート (5Gbps, 30W USB PD)・データ転送用 USB-A 3.1 Gen1ポート (5Gbps、7.5W)・データ転送用 USB-A 2.0 ポート (480Mbps)裏面・USB-Cアップストリームポート (40Gbps, 100W) ※本製品とノートPCの接続用ポート・HDMIポート (4K)・HDMIポート (2K)・ディスプレイポート (2K)・1Gbps イーサネットポート・DC入力ポート (※付属のACアダプタのご利用を推奨します)
1個
¥27,264
税込¥29,990
当日出荷
4画面を切り替え:4つのHDMI入力ポートを搭載し、HDMI対応機器を1つのボタンで切り替えることができます。簡単に切り替え:ケーブルを抜き差しせずに、リモコンや本体のボタンを押すだけで映画やゲームなどを1画面で切り替え可能です。高画質出力:4K (60Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、より鮮明なコンテンツをお楽しみいただけます。安定した接続:入力用USB-Cポートを搭載しているため安定した途切れのない映像出力が可能。※充電器は別売りです。簡単なリモコン操作:本製品にはリモコンが付属しているため、離れた場所から画面を切り替えることができます。
セット内容Anker HDMI Switch (4-in-1 Out, 4K HDMI)、USB-A&USB-Cケーブル (1.5m)、リモコン、取扱説明書、カスタマーサポート
色グレー
質量(g)約85
ケーブル長(m)約1.5
寸法(cm)約5.8 × 12.5 × 1.8
解像度最大4K (60Hz) 対応
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
接続端子HDMI
1個
¥3,627
税込¥3,990
欠品中
最大30Wの急速充電 : USB PD対応最大30W出力でiPhone 15シリーズや Galaxy S23シリーズにも急速充電が可能 。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。世界最小クラスなのにパワフル : 世界最小クラス (※) のコンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 15を約2回、Galaxy S23を約2回の充電が可能です (※10000mAhかつUSB-Cポートを2つ備えた3ポート搭載のモバイルバッテリーにおいて、2023年4月時点 / Anker調べ) 。充電残量を一目で確認 : 本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認可能です。更なる安全性の向上 : 従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により更なる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種 : USB PD対応の最大30W出力が可能。タブレット端末やMacBook Airなど幅広い機器への充電に対応しています。
寸法(mm)約99×52×26
質量(g)約220
出力USB-C : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (単ポート最大 30W)・USB-A : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (単ポート最大 22.5W)
最大出力(W)合計24 (複数ポート利用時)
対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他その他対応機器- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他
入力USB-C 入力 :5V=3A/ 9V=2A / 12V=1.5A
充電時間2時間20分
バッテリー容量(mAh)10000 ※モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.2Vdc / 36Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 10000mAh (2 × 5000mAh) です。
1個
¥5,445
税込¥5,990
当日出荷
急速充電可能な2つのUSB-Cポート:USB-Cポートは2ポート同時使用時に合計最大65W出力で、iPhoneやMacBook Airを2台同時に急速充電できます。7台の機器を同時充電可能:AC差込口(×3)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大7台の機器に同時に充電可能です。ノートPCにも急速充電:USB-Cポートは単ポート利用時に最大67W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広い機器へ急速充電が可能です。これ1台でデスクがすっきり:前面にUSB-CポートとUSB-Aポート、背面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 525 Charging Station、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約117×64×44
色ホワイト
ポート数4
出力単ポート使用時 | USB-A 出力:5V = 2.4A | USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.35A (67W MAX) | 2ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2:45W + 20W (65W MAX) / 30W + 30W (60W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1/2:45W + 12W (57W MAX) | ・USB-A1 + USB-A2:15W MAX (USB-A 2ポート合計) | 3ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2 + USB-A1/2:30W + 20W + 12W (62W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1 + USB-A2:45W + 15W (60W MAX) | 4ポート使用時 | ・USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2:30W + 20W + 15W (65W MAX)
定格電圧(V)AC100-125V 50 / 60Hz
ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く)
定格電流(A)11 (出力 1000W MAX)
対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch / AirPods 他
1個
¥6,355
税込¥6,991
欠品中
3つのポートを1つに:ノートPCのUSB-Cポートから、USB Power Deliveryに対応したパススルー急速充電、HDMI接続、高速データ転送が可能です。パススルー充電対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大90Wまでの高出力で急速充電が可能です。高速データ転送・高画質出力:動画や音楽など5Gbpsの高速データ転送。4K (30Hz)出力対応のHDMIポートを搭載し、モニターやプロジェクターなどの大画面で高画質コンテンツをお楽しみいただけます。
サイズ約7.5 x 3.8 x 1.6cm (ケーブル部分を除く)
質量(g)約40
内容Anker PowerExpand 3-in-1 USB-C ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
対応機種ノートPC- MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2023) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020 / 2022) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第6世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第4世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (4世代) / iPad mini (第6世代) 他
ポート搭載ポート詳細:1 × データ転送用USB-A 3.0 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※ノートPCへの給電は90Wになります。データ転送や映像出力に非対応・1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
1個
¥3,173
税込¥3,490
当日出荷
10の機能を1つに:USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、5GbpsのUSB-CポートおよびUSB-Aポートによる高速データ転送、480MbpsのUSB-A 2.0ポート、microSD&SDカードスロット、オーディオジャック、イーサネットポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポートへの接続がこれ1台で可能です。高画質出力:HDMIポートを使用して最大4K (60Hz) の出力が可能、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。これ1台でデスク周りをスマートに:様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。長時間の作業でも快適に:モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
仕様搭載ポート:1 × USB PD入力対応USB-Cポート (最大100W)、1 × USB-C出力ポート (内蔵ケーブル付き、最大出力85W)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-Cポート(最大5Gbps)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-A ポート(最大5Gbps)、2 × USB 2.0 USB-Aポート(最大480Mbps)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSD&SDカードスロット
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約540 × 220 × 90
色ブラック
質量(g)約1592
対応機種Windows10/11/12, macOS 10.14以降, ChromeOS
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥22,718
税込¥24,990
当日出荷
関連キーワード