テクノポート(TECHNOPORT)

テクノポート(TECHNOPORT)のページです。テクノポート(TECHNOPORT)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空漏れ止め液 テクノポート(TECHNOPORT)真空漏れ止め液テクノポート(TECHNOPORT)
26,980税込29,678
1個(56g)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
主成分はシリコン樹脂です。 使用温度範囲は-200~450℃となっています。 液体窒素に対して安定しています。 高真空、超高真空など真空環境下での使用が可能です。 硬化時間は200℃で30分、250℃で15分、室温で3~4日です。