絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

三和紙工(sanwapap)

三和紙工(sanwapap)のページです。三和紙工(sanwapap)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、厨房機器・キッチン/店舗用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラスカバー(紙グラスハット) 100枚入 三和紙工(sanwapap)グラスカバー(紙グラスハット) 100枚入三和紙工(sanwapap)
1,498税込1,648
1袋
3日以内出荷
1タイプで2サイズのグラスに適合するよう設計されており、従来製品に比べ保管スペースを有効に使えます。 容器等のホコリよけにも利用できます。 日本製紙連合会承認:食品対応原紙を使用しております。
耐熱温度(℃)-100~270
フキーナー除菌消臭液 500mL 10本 三和紙工(sanwapap)フキーナー除菌消臭液 500mL 10本三和紙工(sanwapap)
22,980税込25,278
1箱
5日以内出荷
サイズ500mL
おしぼりハンディII SWP-3045 三和紙工(sanwapap)おしぼりハンディII SWP-3045三和紙工(sanwapap)
168,800税込185,680
1台
6日以内出荷
ワンプッシュで衛生的な清拭ウエットタオルやおしぼりが提供でき、一度で清掃、除菌、消臭を担うことができます。 専用タオルロールは、ご使用頂く場所や用途、場面によってタオルの種類や1本の長さを選択することができます。 フキーナー除菌消臭液は、2.4Lの水タンクにボトルキャップ2杯(40mL)で60倍に希釈され、優れた除菌効果を発揮します。
外形寸法(mm)W220×D500×H465質量(kg)13電源AC100 50/60Hz消費電力(W)200タンク容量(L)2.4L保証期間2年間仕様●タオルロール素材:レーヨン製●フキーナー除菌消臭液:成分:アルキルベンジルアンモニウムクロライド、2-フェノキシエタノール、イソプロピルアルコール、精製水[無色透明・水溶性・無臭・引火性無・雑品]●本体付属機能:5段階長さ調節切替機能付(20・25・30・35・40cm)常温または暖温(88℃保持)切替機能付水切れお知らせブザー、ランプ表示機能付カッター刃(回転刃)逆回転機能付(ジャミング解除機能付)
紙ボウル デラックス 三和紙工(sanwapap)紙ボウル デラックス三和紙工(sanwapap)
1,498税込1,648
1袋(50枚)
3日以内出荷
パルブ100%・内面にはPPフィルムを貼り合わせました。 電子レンジでのご利用も可能で、屋内外問わず、どなたでも扱いやすい紙ボウルです。
材質パルプ+PPフィルム貼合せ機能防水・防油
紙皿スタンダードホワイト 100枚入 三和紙工(sanwapap)紙皿スタンダードホワイト 100枚入三和紙工(sanwapap)
999税込1,099
1袋
3日以内出荷
材質表裏:パルプ・中間層再生紙機能耐水・耐油ホワイト入数(枚)100
キッチンペーパー 150枚巻×10本入 三和紙工(sanwapap)キッチンペーパー 150枚巻×10本入三和紙工(sanwapap)
15,980税込17,578
1箱
6日以内出荷から10日以内出荷
ノリを一切使用しない特殊製法でパルプ本来の吸収力を存分に発揮できるキッチンペーパーに仕上げました。 バインダー不使用のため、水分(ドリップ)を吸収。 水の力で編み込む特殊製法で濡れてもボロボロちぎれない、驚異の強度。
材質天然素材100%・石油原料使用0%・合成繊維使用0%
メディスパー 紙トレー 50枚入 三和紙工(sanwapap)メディスパー 紙トレー 50枚入三和紙工(sanwapap)
1,198税込1,318
1袋
3日以内出荷から10日以内出荷
材質パルプ入数(枚)50
専用タオルロール W 24ロール 三和紙工(sanwapap)専用タオルロール W 24ロール三和紙工(sanwapap)
29,980税込32,978
1箱
6日以内出荷から13日以内出荷
材質レーヨン