カテゴリ

  • 作業工具(52)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三木技研
  • GIKEN(川口技研)(384)
  • ハイロジック(2)
  • 東洋技研(364)
  • OGK技研(232)
  • スリーピークス(161)
  • 日油技研工業(126)
  • をくだ屋技研(125)
  • MG(旧エム・システム技研)(115)
  • 不動技研(95)
  • 昭和技研工業(88)
  • アイ電子技研(79)
  • シグマー技研(77)
  • 降矢技研(60)
  • 日本技研工業(57)
  • 荒川技研工業(56)
  • 太陽技研(56)
  • アサヒ技研(44)
  • 平和技研(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「giken」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックカッター 三木技研プラスチックカッター三木技研(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適材質(刃)超硬質合金全長(mm)140質量(g)40刃厚(mm)1.5材質(柄部)樹脂
鉄平石槌 三木技研鉄平石槌三木技研(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1丁
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金付鉄平石槌は鉄平石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
特製カワラヤ槌 三木技研特製カワラヤ槌三木技研(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁ほか
当日出荷から5日以内出荷
超硬合金付カワラ槌は屋根瓦、スレートの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
タイルカッター B型 三木技研タイルカッター B型三木技研(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様超硬合金付全長(mm)約200
スレートカッター 三木技研スレートカッター三木技研(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)195
タイルカッター 三木技研タイルカッター三木技研
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
タイルカッターでタイルに筋を引くように切れ目を入れます。
プラスチックカッター 替刃 三木技研プラスチックカッター 替刃三木技研(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途プラスチック板・デコラ板 スレート板の切り割り
タイル喰切 三木技研タイル喰切三木技研
3,898税込4,288
1本ほか
当日出荷から14日以内出荷
タイル喰切A型・B型は形状は同じですが、刃先が超硬合金付か、ハイス付かの違いが挙げられます。磁器タイルには、やはり強度のある超硬合金付が適しています。タイル喰切C型の刃先は、A型・B型よりやや小ぶり。細工用に適しております。
全長(mm)180
E-1 エッチングペン 三木技研E-1 エッチングペン三木技研(1件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
超硬合金付で、硬い物の罫書線・文字が書けます。
全長(mm)155
プラスチックカッター 三木技研プラスチックカッター三木技研
1,298税込1,428
1本
当日出荷
スレート、石膏ボード、デコラ、耐火ボード、プラスチック、不燃化粧板等の切割用です。切断物の表面に切り込み線を三分の一ぐらいの深さまで入れて折り曲げて切断することができます。
全長(mm)115
タイルニッパーL型 三木技研タイルニッパーL型三木技研
5,698税込6,268
1本
当日出荷
R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)250刃幅(mm)16
石屋玄能 普通型 三木技研石屋玄能 普通型三木技研
99,980税込109,978
1個ほか
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
角ビシャン 三木技研角ビシャン三木技研
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
種類トンカチ主な用途石工作業穴径(Φmm)18幅(mm)38角
石屋玄能ストレート胴 三木技研石屋玄能ストレート胴三木技研
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類ハンマー替ヘッド仕様柄なし
石屋玄能デラックス 三木技研石屋玄能デラックス三木技研
159,800税込175,780
1個ほか
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
片刃玄能 三木技研片刃玄能三木技研
94,980税込104,478
1個
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類ハンマー替ヘッド穴径(Φmm)16仕様柄なし
片刃玄能 三木技研片刃玄能三木技研
86,980税込95,678
1丁
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類片口ハンマー主な用途石工作業穴径(Φmm)16
石屋玄能ストレート胴 三木技研石屋玄能ストレート胴三木技研
169,800税込186,780
1丁
翌日出荷
超微粒原料を特殊配合高圧焼結高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。種類両口ハンマー主な用途石工作業
ブロックタガネ 三木技研ブロックタガネ三木技研
5,298税込5,828
1本
翌々日出荷
全長(mm)150
サイドニッパ 三木技研サイドニッパ三木技研
3,098税込3,408
1本
翌々日出荷
タイルカット用のニッパーです。サイドからタイルを喰切できます。
用途タイルの切割作業。全長(mm)200刃幅(mm)16
タイル槌 三木技研タイル槌三木技研(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
翌々日出荷
超硬合金付タイル槌はタイルの加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)300主な用途石工作業
特製トンカチ槌 三木技研特製トンカチ槌三木技研
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷から10日以内出荷
超硬合金付トンカチは御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ主な用途石工作業
八角平タガネ 三木技研八角平タガネ三木技研
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
はつりのみ 三木技研はつりのみ三木技研
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
石面の凹凸の均しに、刃先は使いやすい形状に研いで削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド全長(mm)190
角ビシャン(柄付) 三木技研角ビシャン(柄付)三木技研
39,980税込43,978
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
三木技研 角ビシャン 柄付きです。材質は樫の木を使用しております。
用途石材の面荒らし種類トンカチ全長(mm)390主な用途石工作業穴径(Φmm)18幅(mm)38角
鋸目立用アサリ槌 三木技研鋸目立用アサリ槌三木技研
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
のこぎりのアサリ出しに使用します。
種類トンカチ主な用途石工作業
Xニッパー(タイル用) 三木技研Xニッパー(タイル用)三木技研
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
Xニッパーは刃の付根が片側によっているので、食い込む様な切断が可能です。XN-11は側面にローラー刃が付いており、ガラス・タイルを切る事も出来ます。
全長(mm)205
RニッパーN型 三木技研RニッパーN型三木技研
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
R刃の刃先をもち、円切りチッピング等、細かな作業ができます。
全長(mm)190刃幅(mm)6
タイルニッパーR型 三木技研タイルニッパーR型三木技研
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
R刃の刃先をもち、中心部に力がかかり易いので切断力がUPします。
全長(mm)200刃幅(mm)16
サイドビッターG型 三木技研サイドビッターG型三木技研
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
刃の付根が片側によっているので食い込む様な切断が可能です。
全長(mm)200刃幅(mm)16
カワラタガネ 三木技研カワラタガネ三木技研
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
種類トンカチ全長(mm)125主な用途石工作業
鉄平タガネ 三木技研鉄平タガネ三木技研
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
全長(mm)110
ガラスカッター 三木技研ガラスカッター三木技研
1,898税込2,088
1本
当日出荷
抜群の切れ味で、美しくガラスをカットできます。刃先の取り換えができるローラー刃で切れ味抜群です。
用途ガラスの切割作業。全長(mm)180
石頭槌 三木技研石頭槌三木技研
9,598税込10,558
1丁
翌々日出荷
超硬合金付石頭槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類片口ハンマー全長(mm)330主な用途石工作業
C-11 特製ブロック槌 三木技研C-11 特製ブロック槌三木技研
15,980税込17,578
1丁
欠品中
超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ全長(mm)330主な用途石工作業仕様ベタ付
特製カワラタガネ 三木技研特製カワラタガネ三木技研
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
種類トンカチ全長(mm)100主な用途石工作業
ブロック叩き 三木技研ブロック叩き三木技研
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
主な用途は石材の角付けになります。刃先全体を平均に当て、前方に削るように使用して下さい。
種類ハンマー替ヘッド全長(mm)150仕様柄なし
ケレン 両刃 三木技研ケレン 両刃三木技研
8,998税込9,898
1丁
翌々日出荷
超硬合金付ケレン両刃は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ全長(mm)330主な用途石工作業仕様両刃
C-11 特製ブロック槌 三木技研C-11 特製ブロック槌三木技研
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類トンカチ全長(mm)330主な用途石工作業
タイルタガネ ロング 三木技研タイルタガネ ロング三木技研
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
割れの入った目地の下地を傷つけない様にタガネで掘り起こし。タイルの切断にも使用出来ます。
種類トンカチ全長(mm)150主な用途石工作業