絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

創朋

創朋のページです。創朋は、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A 創朋手動式物理破壊装置ストレージパンチャー HDPN-04A創朋
319,800税込351,780
1台
14日以内出荷
ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。 こちらは手動タイプの「HDPN-04A」破壊は油圧ジャッキアップ方式のため、どなたでも確実にかつ安心安全に破壊処理が可能です。 商品購入は各種セット内容をご確認頂きご購入をお願い致します。 1「HDPN-04A-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ、2.5インチ4穴穿孔 2「HDPN-04A-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ、M.2SSD破砕 3「HDPN-04A-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット
質量(kg)約12(本体のみ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×190×281保証期間3年間(物理破壊ツールは消耗品につき対象外)加圧方式油圧式最大荷重(t)6
電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30 創朋電動式HDD/SSD物理破壊装置 高速タイプ Storage Puncher ストレージパンチャー STPN-30創朋
859,800税込945,780
1台
15日以内出荷
ストレージパンチャーシリーズはHDDやSSDなどの記録媒体を安全かつ効率よく物理破壊し、データを復旧不可能な状態にする装置です。破壊状態が目に見えるので安心して記録媒体を廃棄できます。こちらは電動で破壊が可能な「STPN-30」です。旧モデルよりも高速、約8秒でのストレージ破壊が可能になり、小型・軽量化を実現させています。オプションツールを取り替えることで各種媒体を破壊できるため、コストパフォーマンスに優れます。商品購入は各種セット(オプションツール)内容をご確認頂きご購入をお願いいたします。1「STPN-30-H」/HDD物理破壊ツールセット 3.5インチ・2.5インチHDD CD/DVD・MO・フロッピーディスク 4穴穿孔2「STPN-30-S」/SSD物理破壊ツールセット 2.5インチ・M.2 SSD 各種フラッシュメモリー 5ミリ間隔ブレードでの破断3「STPN-30-HS」/HDD及びSSD破壊両ツールがセット
消費電力(W)動作時(平均):300本体質量(kg)約18安全装置ドア開閉センサー(開いているときに動作停止)、ツール・トレイ検知センサー(間違ったツールとトレイの組み合わせのとき動作停止)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×289×410機能(操作ボタン)STARTボタン(メニュー決定)、STOPボタン(メニュー選択)、カウンター:累積カウンター、ジョブカウンターディスプレイモノクロ 2×16文字 日本語カナ/英語表示保証期間3年加圧方式油圧式(電動)動作破壊時:(音)約70db~80db ※3動作温度(℃)5~45動作湿度(%)20~80保存湿度(%)5~95保管温度(℃)-20~55最大荷重(t)12入力電源(V)電源コンセント:AC100
電動ストレージパンチャー用オプション品 創朋電動ストレージパンチャー用オプション品創朋
70,980税込78,078
1個
10日以内出荷
キャスター付で楽に移動できます。
アズワン品番67-9308-56
電動ストレージパンチャー STPN-30(HDD/SSD破壊ツール付) 創朋電動ストレージパンチャー STPN-30(HDD/SSD破壊ツール付)創朋
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
目に見える安心安全な情報漏えい対策!ストレージ物理破壊装置。電動ストレージパンチャーSTPN-30。※HDD/SSD破壊ツールセットを標準装備。従来のSTPN-10やSTPN-20より軽量かつコンパクト、より速くより強くより簡単で安全にストレージ媒体を破壊します。破壊する媒体をセットして開始ボタンを押すだけの簡単操作。HDDは4穴穿孔、SSDや各フラッシュメモリはICチップ破砕、磁気テープは裁断、確実に媒体を破壊します。前面から破壊の様子も目視確認できます。各種破壊ツールを交換すれば、HDD/SSD/m.2SSD/テープ/スマホなどの様々な媒体の破壊に対応。拡張性に優れています。破壊ツールは前面から簡単に交換!トレイ方式なので破壊する媒体の位置決めや破壊ごみ処理も容易です。※サーバー向けHDDをそのまま破壊するマウンタ付HDD破壊ポーチ(MPHTY-01B)に対応。サーバー向けHDDの取付金具(マウンタ)を取り外す手間が無いため、更に速くそして効率よく破壊できます。各種破壊ツールセット、搬送ケース、保守サービスなどアクセサリオプション品も充実。
手動ストレージパンチャー(本体のみ(破壊ツール別売 創朋手動ストレージパンチャー(本体のみ(破壊ツール別売創朋
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
ストレージ物理破壊装置。手動ストレージパンチャー本体のみモデル。各種破壊ツールセットは別売です。小型、軽量、電源不要。操作レバーを軽く上下して、6トン強加重で破壊。HDD破壊は4穴を穿孔、SSDや各種メモリ破壊はメモリチップの破砕、テープ破壊は裁断、確実に媒体を破壊。前面から破壊の様子も目視確認できます。マウンタ付き3.5インチHDDもそのまま破壊できます。各種破壊ツールセットを交換すれば、様々な媒体の破壊に対応。破壊ツールの交換は簡単!破壊ツールセット、搬送ケース、安定設置器具、保守サービスなどオプション品も充実。
手動ストレージパンチャー用オプション品 創朋手動ストレージパンチャー用オプション品創朋
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
手動式ストレージパンチャー(型番:HDPN-04A)の搬送が便利になるハードケースです。キャスター付で楽に移動できます。
仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用搬送ケース●キャスター付ハードケースアズワン品番65-6904-02
電動ストレージパンチャー用オプション品 創朋電動ストレージパンチャー用オプション品創朋
119,800税込131,780
1組
10日以内出荷
電動式ストレージパンチャー(型番:STPN-30)でSSDを破壊をするためのツールセット(ツール+トレイ)です。
仕様●電動ストレージパンチャー(STPN-30)専用SSD破壊用オプション●2.5インチサイズSSD用●USBメモリ、SDカード等のフラッシュメモリ破壊対応アズワン品番67-9308-55
電動ストレージパンチャー STPN-30シリーズ 創朋電動ストレージパンチャー STPN-30シリーズ創朋
939,800税込1,033,780
1台
17日以内出荷
破壊対象数が多い団体様向けの電動式モデル。
仕様●電動油圧方式●破壊数1個当たりの作動時間:約10秒●最大荷重:12トン●動作保証温度:5~45℃●電源電圧:100V●消費電力:300W(破壊中平均)/15W(待機中)●破壊中動作音:約80db●本体外寸:187(W)×289(D)×410(H)mm●重量:約18kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番67-9308-49
HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート 創朋HDD/SSD用SATA/SAS接続対応データ消去装置 4ポート創朋
529,800税込582,780
1台
17日以内出荷
HDDとSSD内の記録データを接続台数まとめて消去できます SATA接続とSAS接続の両規格に対応 処理が終わったポートから入れ替えできるので効率良く処理できます 大画面タッチパネルで直感的な操作が可能です ドライブ自己診断機能「S.M.A.R.T.」情報を表示できます(ATAドライブのみ) 消去専用です(コピーはできません)
仕様●接続ポート数:4ポート●本体寸法:320(W)×284(D)×326(H)mm●本体重量:5kg●最大転送速度:30GB/分●対応消去規格:20種類●ログ出力機能:有(テキスト形式、CSV形式、PDF形式証明書)アズワン品番67-4664-19
手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ 創朋手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ創朋
349,800税込384,780
1台
10日以内出荷
破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。
仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番65-6903-96
手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ 創朋手動ストレージパンチャー HDPN-04Aシリーズ創朋
279,800税込307,780
1台
10日以内出荷
破壊対象数が小規模の方向けの手動式モデル。
仕様●手動油圧方式●破壊数1個当たりのレバー操作回数:15~20回●最大荷重:6トン●本体外寸:182(W)×190(D)×281(H)mm(レバー展開状態:182(W)×635(D)×281(H)mm)●重量:約12kg(本体のみ)●製品保証:3年アズワン品番65-6903-95
手動ストレージパンチャー用底面固定用フレーム 創朋手動ストレージパンチャー用底面固定用フレーム創朋
17,980税込19,778
1組
6日以内出荷
手動式ストレージパンチャーの固定を底面で行うためのキットです。付属のクランプでの固定が難しい環境で使用する場合にお使いください。
仕様●手動ストレージパンチャー(HDPN-04A)専用固定オプションアズワン品番65-6904-03
HDD破壊ツール HDDU-03 用交換ビット 12mm径 2本組 創朋HDD破壊ツール HDDU-03 用交換ビット 12mm径 2本組創朋
15,980税込17,578
1組
8日以内出荷
ストレージパンチャー(手動/電動兼用)のHDDツールで使用するビットの交換用2本セットです。
仕様●2本入セットアズワン品番65-6904-04
手動式ストレージパンチャーSSD用ツールトレイセット 創朋手動式ストレージパンチャーSSD用ツールトレイセット創朋
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
SSD破壊ツールとトレイのセットです。