ヤマホ工業4日以内出荷
本商品は飛散の少ないSVC噴板にカバーを付け、栽培作物や人体への飛散をより抑えた商品です。
ノズルがカバーの外側より確認できます。
散布時に草や噴霧状態が確認できます。
軽量なため、作業の負担を軽減します。
散布幅に合わせてエルボの向きを自由に変更できます。(エルボを回転させてもカバーと霧の平行がずれません。)
ノズル部に方向合わせ溝がついているため、ノズルを交換してもカバーと霧の平行がずれません。
噴出量(L/min)0.3MPa:1.3、0.5MPa:1.7ノズルSV-30-80C散布幅(m)約0.17粒子径(μm)230(0.5MPa)適合圧力(MPa)0.2~0.5寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)32×13×15質量(g)110取付ねじG1/4RoHS指令(10物質対応)対応