絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

昭和貿易

昭和貿易のページです。昭和貿易は、ねじ・ボルト・釘/素材、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルグリップ BOX 昭和貿易トリプルグリップ BOX昭和貿易
1,350税込1,485
1箱(30本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
材質高密度ポリプロピレン
プラドリラー 昭和貿易プラドリラー昭和貿易
4,030税込4,433
1箱(100本)
4日以内出荷
下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
ドリラー 昭和貿易ドリラー昭和貿易
4,030税込4,433
1箱(100本)
当日出荷
下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
ワイヤレスチャイム呼出センサー 昭和貿易ワイヤレスチャイム呼出センサー昭和貿易
取扱い終了
音量5段階4台まで送信器を増やすことができます。 送信器にひもを通す穴があるので、首から吊せます。 2分間の着信履歴ランプ付き。
材質プラスチック質量(g)受信器:134、送信器:48電源受信器:アルカリ単3乾電池3個(別売)、送信器:コイン型リチウムCR2032電池1個(別売)幅(cm)受信器:約13.7、送信器:約4.1高さ(cm)受信器:約8.4、送信器:約9.5電波到達距離(m)約50厚さ(cm)受信器:約4、送信器:約2.8
座コンピス 昭和貿易座コンピス昭和貿易
取扱い終了
座面の高さが、2cmピッチで16cm調節可能で、動作を楽にします。 キャスターは4輪ともストッパー付きです。
奥行き(cm)54
みみもとくんα専用充電池セット 昭和貿易みみもとくんα専用充電池セット昭和貿易
取扱い終了
仕様オプション専用充電池セット
リクライニングバスチェア シュープリーム 昭和貿易リクライニングバスチェア シュープリーム昭和貿易
取扱い終了
背の角度が5段階(0/15/30/45/60°)に変えれます。又座の角度が0°、15°、30°に変えれます。 コンパクトで軽量で移動が楽です。又フラットになるため収納が便利です。
材質フレーム:プラスチック、シート:メッシュ、ナイロン質量(kg)約9.5全長(cm)135座幅(mm)430座奥行(mm)510全幅(cm)61
みみもとくんα 昭和貿易みみもとくんα昭和貿易
取扱い終了
コードレスだから置場所は自在です。 音声明瞭スイッチをONにするとより聞き取りやすくなります。 単2乾電池4本使用。
材質プラスチック質量(g)送信機:100、受信機:約500(乾電池含まず)寸法(cm)送信機:10×3、受信機:13×11×18、小物入れ:直径約Φ8.7×深さ9.8最大出力0.5w到達距離(m)約7
ワイヤレスチャイム徘徊感知器(EWS-20+EWS-03) 昭和貿易ワイヤレスチャイム徘徊感知器(EWS-20+EWS-03)昭和貿易
取扱い終了
音量5段階4台まで感知器を増やすことができます。 電池を使用するので、持ち運びが可能(受信器)。 電池を使用するので、感知器は電源のない所にも設置可能。 2分間の着信履歴ランプ付き。
材質プラスチック厚さ(mm)受信器:約4、感知器:約6.8質量(g)受信器:約134、感知器:約128電源受信器:アルカリ単3乾電池3個(別売)、感知器:アルカリ単3乾電池3個(別売)幅(cm)受信器:約13.7、感知器:約13.9高さ(cm)受信器:約8.4、感知器:約4.5電波到達距離(m)約50