MORNSUN(モンサン)

MORNSUN(モンサン)のページです。MORNSUN(モンサン)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品、その他などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。
形状オープンフレーム基板実装タイプ 容量(W)5 入力電圧(V)90~528AC/100~745DC 耐電圧(V)4000AC 動作温度(℃)85~-40 寸法(mm)44.50×13.00×24.00
1セット(10台)ほか
31,980 税込35,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)