カテゴリ
絞り込み
ブランド
- M&M
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る

M&M
株式会社 髙儀がお届けする、スタンダードな商品群です。お客様の多様なニーズにお応えすべく、様々なジャンルの商品を取り揃えております。
会社情報
| 会社名 | 株式会社 高儀 |
|---|---|
| 設立 | 1940/06/01 |
| 所在地 | 〒959-0595 新潟県新潟市西蒲区大原374-1 |
特価





ワイドマルチフック
M&M(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷軽い力でワイドに開く! 厚手の手袋・タオルなどの持ち運びに便利! カラビナフックで色々な場所へ取り付け可能!材質(カラビナ)アルミ材質(本体)POM材質(リング)鉄
ダイヤモンドヤスリ
M&M¥389~税込¥428~1本当日出荷焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなど硬い材料の切削加工に最適な工業用ダイヤモンドを使用用途超硬チップ・超硬工具・ドリル刃・ナイフ・鋏・鎌・セラミック・ガラスなど粒度#180
ソケットレンチセット 30pcs
M&M(24件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(30点組)欠品中6.35mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。 力が入るT型ドライバーハンドル。 手に優しいラバーグリップラチェットハンドル。 熱処理済みで耐久性重視。差込角(mm)9.5、6.35セット商品数30ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】12、13、14、17、19、21、22【6.35mm差込角】4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11【スパークプラグ専用】21セット内容9.5mm角ソケット(12・13・14・17・19・21・22mm)、6.35mm差込角ソケット(4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm)、9.5mm角ラバーグリップラチェットハンドル、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、T型Dr.ドライバーハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.1/+No.2・-4/-6mm、六角ビット1.5・2・3・4mm)、ソケットアダプター6.35mm材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理)製品サイズ(mm)318×147×43
ソケットレンチセット 40pcs
M&M(24件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(40点組)当日出荷6.3mm+9.5mm差込角ソケット。 出番の多いサイズをセットアップ! 収納に便利なハードケース付き。セット商品数40ソケット内容(mm)【9.5mm差込角】9、10、11、12、13、14、15、16、17、19【6.35mm差込角】4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【スパークプラグ専用】21セット内容9.5mm角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(9・10・11・12・13・14・15・16・17・19mm)、6.35mm差込角ソケット(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、ソケットアダプター(9.5→6.35mm)、6.35mm角スピンナハンドル、エクステンションバー、スパークプラグソケット21mm、ドライバービット(+No.0・+No.1・+No.2+No.3/-4・-5.5・-7mm/T15・T20・T30、ポジドライブNo.1・No.2・No.3)、ビットアダプター材質(ソケット)カーボンスチール(焼入れ処理なし)製品サイズ(mm)315×145×45




カラー延長コード 3ツ口
M&M(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から翌々日出荷定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V使用電力(W)1500電流容量(A)15
コンクリートドリル刃セット 5本組
M&M(10件のレビュー)¥859税込¥9451セット(5本)当日出荷回転・振動兼用。用途コンクリート・ブロック・モルタルなどへの穴あけに。セット内容刃先径:4/5/6/8/10 mm
カッターマット クリア
M&M(1件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1枚当日出荷から翌日出荷挟んだ書類も見えるからデスクマットとしても使える。両面使用可能。便利な10mm方眼&角度目盛付。用途カッティング作業時に。材質PVC色クリア繰り返し・詰め替え対応
ミニマイクロ ペンチ
M&M¥569税込¥6261個当日出荷連続作業に便利なバネ付。用途切る。曲げる。つかむ。寸法(mm)115全長(mm)115材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ材質(グリップ)PVC(二重)切断能力(Φmm) 鉄線約0.8切断能力(Φmm) 銅線約1
金工用ヤスリ
M&M¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷研削箇所で使い分けできる3つの形状。握りやすく力の入るソフトグリップ。用途一般金属の研削・バリ取りなどに。セット内容平、半丸、丸寸法(mm)150
フレキシブルピックアップツール
M&M¥849税込¥9341本当日出荷フレキシブルタイプ。自由自在に曲げられる!狭い・届かない所もしっかりキャッチ!仕様4本爪寸法(mm)930アズワン品番64-4062-74
ドライバーセット 8本組
M&M¥499税込¥5491セット(8本)当日出荷セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品軸貫通なし
ドライバーセット 8本組
M&M(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(8本)当日出荷手にやさしいソフトマスターグリップ。マグネット付。セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/鋲抜き/針種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
AC100V グルーガン
M&M¥1,598税込¥1,7581個当日出荷フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。用途木・紙・革・布などの接着に。セット内容グル―スティック×2、スタンド×1材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100温度(℃)(融解)約85定格消費電力(W)6電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○主なワークパーツ
木柄ハツリハンマー
M&M¥1,498税込¥1,6481個当日出荷縦刃でコンクリート・ブロックのハツリ作業ができる。用途土木・建築・石工作業に。質量(g)450種類石頭ハンマー材質(柄部)木材質(頭)S50C主な用途建築作業/土木作業/石工作業
スタビーメガネレンチセット 6本組
M&M¥2,498税込¥2,7481セット(6本)当日出荷用途狭い場所での作業などに!セット内容セット内容:6×7/12×13/8×9/14×15/10×11/17×19mm材質(本体)Cr-v
48W LEDクリップランプ用 替球
M&M(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷ノイズを軽減用途暗い所での屋内作業に質量(g)約460定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)48全光束(Lm)約5200直径×長さL(Φmm×mm)約110×190色温度(K)6500使用場所屋内光色昼光色電球の種類LED
FLEXピックアップツール
M&M(1件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷4本爪でしっかりキャッチ。自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。用途狭い・届かないところに。仕様4本爪全長(mm)460
安全メガネ
M&M¥419税込¥4611個当日出荷軽量・衝撃に強い・割れにくいポリカーボネート製。眼鏡をかけたままでもOK!用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業などに。色イエロー材質(レンズ):ポリカーボネート
ミニフォールディングレンチ六角 ミリ
M&M¥668税込¥7351本当日出荷超コンパクト収納式。対応サイズ:2・2.5・3・4・5・6 。形状ナイフ型タイプMW-2表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V先端形状六角サイズ規格ミリ
ラバーグリップネジロックカッター H型
M&M(2件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷滑りにくいラバーグリップ。刃先長さ微調整可能なネジロック。 幅広厚刃(25mm幅0.7mm厚)用途厚物切断に。全長(mm)185規格H型刃幅(mm)25刃厚(mm)0.7アズワン品番64-4061-64適合替刃各社特大H型刃
ラバーグリップオートロックカッター替刃2枚内蔵 S型
M&M¥239税込¥2631個当日出荷滑りにくいラバーグリップ。ワンタッチスライドで作業スムーズ。2枚まで入る替刃ホルダー付。全長(mm)130規格S型適合替刃各社S型刃
M&M100mmディスクグラインダー用カーボンブラシ
M&M¥999税込¥1,0991セット(2個)当日出荷適合本体DGR-10、11全長(mm)約25.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約10.5×約8×約5ワイヤー長(mm)約15アズワン品番64-4063-14