57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー延長コード1口ブラック M&Mカラー延長コード1口ブラックM&M
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に定格125V15A1500W電線仕様VCT1.25mm2×2
AC100V グルーガン M&MAC100V グルーガンM&M
1,198税込1,318
1個
欠品中
フラワーアレンジメントに。補修・室内装飾に。Φ7~7.5mmグルースティック2本付。
用途木・紙・革・布などの接着に。電源タイプAC電源式セット内容グル―スティック×2、スタンド×1材質(グルースティック)エチレン塩化ビニール酢酸塩アセテート樹脂周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100温度(℃)(融解)約85定格消費電力(W)6電源コード(m)約1.5(※Φ7~7.5mmのグル―スティックが使用できます。)危険物の類別非危険物接着力(材質による目安)木材◎、紙◎、プラスチック○、金属○、ガラス○主なワークパーツ
両口ハンマー柄 M&M両口ハンマー柄M&M
749税込824
1本
当日出荷
4P(1.8kg)用。
種類ハンマー柄仕様4P(1.8kg)用
事務用鋏 M&M事務用鋏M&M
439税込483
1本
当日出荷
事務作業に最適。
用途デスクワーク・封筒の開封に。材質(本体)ステンレス鋼420J2材質(ハンドル)ABS
ホルダー付 メタルカッターL型 替刃10枚付 M&Mホルダー付 メタルカッターL型 替刃10枚付M&M(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(10枚)
翌々日出荷
強靭なメタルボディ。滑り止めラバー付(背面)。ワンタッチスライドで作業スムーズ。
セット内容L型替刃10枚付
ミニフォールディングレンチBP六角 M&MミニフォールディングレンチBP六角M&M
668税込735
1本
9日以内出荷
超コンパクト収納式。斜めからでも締め付け可能!
形状ナイフ型表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V先端形状六角
カラー延長コード3口ブラック M&Mカラー延長コード3口ブラックM&M
799税込879
1個
翌々日出荷
引っ掛けリング付き
用途電源コードの接続・分岐に定格125V15A1500W電線仕様VCT1.25mm2×2コード長さ(cm)40
M・M 反射板付蛍光クリップランプ M&MM・M 反射板付蛍光クリップランプM&M
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
反射板付。前方に光を集めて明るさアップ!連結コンセント付
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯消費電力(W)32電源(V)100(50/60Hz)口金E26芯数2
M・M スパイラル蛍光クリップランプ M&MM・M スパイラル蛍光クリップランプM&M
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
明るく鮮やかな白い光。省エネタイプ。照射角度を自由自在に調整可能。連結コンセント付
用途屋内作業・倉庫電球の種類蛍光灯消費電力(W)32電源(V)100(50/60Hz)口金E26芯数2
M・M スパイラル蛍光クリップランプ M&MM・M スパイラル蛍光クリップランプM&M
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
大光量(白熱電球100Wの約1.6倍)。明るい鮮やかな広い光の蛍光灯クリップ。連結コンセント付
用途屋内作業の簡易照明に電球の種類蛍光灯消費電力(W)60全光束(Lm)3350電源(V)100(50/60Hz)口金E26芯数2
安全メガネ M&M安全メガネM&M
509税込560
1個
翌々日出荷
軽量・衝撃に強い・割れにくいポリカーボネート製。 眼鏡をかけたままでもOK!
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ・クギ打ち作業などに材質(レンズ)ポリカーボネートクリア
木柄 両口ハンマー M&M木柄 両口ハンマーM&M
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
種類両口ハンマー材質(柄部)質量(kg)1.8
木柄石頭ハンマー M&M木柄石頭ハンマーM&M(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
種類石頭ハンマー材質(柄部)主な用途石工作業
フィットサンダー M&MフィットサンダーM&M
999税込1,099
1個
翌々日出荷
軽くて持ちやすいソフトグリップ。ペーパー交換が簡単な面ファスナー式サンディングペーパー。
セット内容#120ペーパー×1枚付繰り返し・詰め替え対応
アルミハンドル ステンレスミニカッター M&Mアルミハンドル ステンレスミニカッターM&M
1,898税込2,088
1個
当日出荷
軽くてサビにくい! 片手でらくらく切断。
寸法(mm)200切断能力(Φmm) 鉄線約4切断能力(Φmm) 硬線約1.5切断能力(Φmm) 銅線約4
ミニフォールディングレンチ ヘックスローブ M&Mミニフォールディングレンチ ヘックスローブM&M
668税込735
1本
9日以内出荷
超コンパクト収納式。対応サイズ:T10・15・20・25・27・30。
形状ナイフ型タイプMW-5表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V先端形状ヘックスローブ
ネジロックカッター(替刃2枚内蔵) L型 M&Mネジロックカッター(替刃2枚内蔵) L型M&M
349税込384
1本
翌々日出荷
ネジロック方式により刃をしっかり固定。 刃先長さ微調整可能なネジロック。2枚まで入る替刃ホルダー付。
規格L型全長(mm)150適合替刃各社L型刃