1/2"(12.17mm)SQ. インパクトトーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー19mmx90N・m
質量(g)275寸法L(mm)259差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)18寸法D(mm)26二面幅(mm)19×90NmRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.16mm)SQ. インパクトトーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー19mmx60N・m
質量(g)237寸法L(mm)219差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)18寸法D(mm)26二面幅(mm)19×60NmRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.10mm)SQ. インパクトトーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)36日以内出荷
1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー17mmx75N・m
質量(g)240寸法L(mm)228差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)16寸法D(mm)25二面幅(mm)17×75NmRoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.9mm)SQ. インパクトトーションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)7日以内出荷
1/2"(12.7mm)sq.インパクトレンチ用トーションバー17mmx60N・m
質量(g)227寸法L(mm)216差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)16寸法D(mm)25二面幅(mm)17×60NmRoHS指令(10物質対応)対応
16mmH 3重4角ビット(XZN規格)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3日以内出荷
コーケン インパクト用3重4角ビットです。別売りのビットホルダーにビス止めをして使用します。全長60mmです。
3/8sq インパクトエクステンションバー 全長50mm ボール式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)17日以内出荷
ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22全長L(mm)50質量(g)70適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクト3重4角ビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容3重4角ビット:183X.35-M4、M5、M6、M8、M10、M12、3重4角ビット:183X.75-M4、M5、M6、M8、M10、M12、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)セット数14ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトトルクスビットソケットセット 14ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容トルクスビット:183T.35-T30、T40、T45、T50、T55、T60、トルクスビット:183T.75-T30、T40、T45、T50、T55、T60、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4セット数14ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 18ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容ヘックスビット:183H.35‐4、5、6.7、8、10、12、14、183H.75-4、5、6.7、8、10、12、14、ビットホルダー:14134、スクリュードライバー:168H-4(40)セット数18ヶ組ケース寸法(mm)W310×H90×T48穴角6角
インパクトソケットセット 1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2 12.7mm SQ. インパクトヘックスビットソケットセット 10ヶ組。
差込角(inch)1/2セット内容ヘックスビット:183H.35‐5、6、8、10、107.16-12、14、17、19 ビットホルダー:14134、14106セット数10ヶ組ケース寸法(mm)W190×H59×T45穴角6角
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトXZNビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)58適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトヘックスビットソケット1/2"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
1/2sq-12.7mm インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)12.7[1/2]寸法D(mm)25寸法H(mm)20全長L(mm)98適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応
インパクトビットホルダー1/2"SQ.DR. ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角1/2" 12,7mm スライドチャックタイプで保持します。(ボールロック式)。
適合Cリング:C41/ピン・Oリング:A41・B41に対応全長(mm)46質量(g)207寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)25
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトXZNビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクト3重4角ビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトトルクスプラスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスプラスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)52適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトトルクスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトトルクスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクス(ヘックスローブ)寸法D(mm)22寸法H(mm)20.6全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトヘックスビットソケット3/8"SQ.DR.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から7日以内出荷
3/8sq-9.5 インパクトヘックスビットソケットレンチ 。ビットの交換ができます。ビス止めしてご使用ください。ねじれが少なく力がダイレクトに伝わるビットです。
差込角(mm)9.5[3/8]寸法D(mm)22寸法H(mm)60全長L(mm)92適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
インパクトビットホルダー3/8"SQ.DR.ロック式Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケットビットホルダー(183Hヘックスビット、183Tトルクスビット、183X3重4角ビット、183T-IPトルクスプラスビットに使えます。) 差込角3/8" 9,5mm ビス止めでの使用となります。全長は32mm。
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応全長(mm)32質量(g)116寸法L(mm)46寸法D1(mm)18.9寸法D2(mm)22
インパクトXZNビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)150ビット寸法(mm)11.2
インパクトXZNビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
インパクトXZNビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わる3重4角ビットです。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トリスクウェア(三重四角・XZN)全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
インパクトトルクスプラスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]先端形状トルクスプラス全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から6日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)150ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
インパクトヘックスビットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
3/8"(9.5mm)SQ. 6角ディープソケット 25/32"Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
ボルトやナットをしっかりホールドし、高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のロングソケットです。
フラットドライブ・・・ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角3/8”sq.
穴角6角差込角(mm[inch])9.5[3/8]