1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付エクステンションアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けた凸凹が同じ1/4"(6.35mm)アダプターです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
穴角6角差込角(inch)1/4寸法L(mm)20.6寸法H(mm)14
ホイールソケット用プロテクターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
インパクトホイールナットソケット22mm( 14145PM.110-22用)の補修交換用のプロテクターです。ホイールへの接触ダメージを軽減する樹脂製ホイールプロテクターです。
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法L(mm)75質量(g)460
1/2"(12.7mm)SQ. インパクト12角ソケット 34mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)7日以内出荷
ボルトやナットをしっかりホールドし高いトルクを確実に伝達する、Ko-ken(コーケン)山下工業研究所製(日本製)のインパクトソケットです。
インパクトレンチを大きく振らなくてもはめ合わせが容易な12角仕様です。もちろん一般的な6角形のボルト/ナットに使用可能です。
ソケット形状12角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
ベル 162NKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
寸法L(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
スライドソケット 全長45mm 13mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
質量(g)68寸法L(mm)45差込角(mm)DIN3126 E6.3寸法H(mm)6寸法D(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. 防振6角ソケット 8mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
質量(g)50寸法L(mm)43差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)6寸法D1(mm)13.3寸法D2(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応