アルミソケットレールKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)当日出荷
ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトロッキングアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)当日出荷
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
付属品Cリング材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. フレックススピーダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]全長(mm)450寸法L(mm)450質量(g)1000寸法H(mm)80寸法D(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. ドリルチャックアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
O2センサーソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
トラスコ品番811-7395差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドプラーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
スタッドセッターセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
トラスコ品番811-8241差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
アタックドライバーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)当日出荷
カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
先端形状プラス/マイナス商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22
鉄筋プラーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から6日以内出荷
アタックドライバーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷から5日以内出荷
種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応