12.7sqアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(inch)1/2(凹)、3/4(凸)トラスコ品番330-5333質量(g)108寸法L(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。
通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。
1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22
1/2"(12.7mm)SQインパクトロッキング変換アダプター(12.7mm→19mm)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法D1(mm)42寸法D2(mm)30寸法L(mm)75質量(g)460
駆動部6角付変換アダプター6個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
3/8"(9.5mm)SQ. アダプターセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)¥10,980税込¥12,078
1セット(6点組)
4日以内出荷
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容アダプター:1/4″凹→3/8″凸2233A,3/8″凹→1/2″凸3344A,1/2″凹→3/4″凸4466A,3/8″凹→1/4″凸3322A,1/2″凹→3/8″凸4433A-35,3/4″凹→1/2″凸6644A質量(g)460差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応