Z-EAL ユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.全長(mm)42.5トラスコ品番387-9488質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
Z-EAL ユニバーサルジョイントKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.全長(mm)29.9トラスコ品番481-9837質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応