絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
69件中 4169
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DIA-T 菱目打ち 1本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 菱目打ち 1本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)107質量(g)20刃先形状菱目
  • DIA-T 平目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 平目打ち 4本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)115質量(g)38刃先形状平目
  • DIA-T 平目打ち 1本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 平目打ち 1本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数1本刃全長(mm)112質量(g)25刃先形状平目
  • DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円

    高芝ギムネ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。
    用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)23穴サイズ(mm)3×4アズワン品番64-9643-68
  • DIA-T 差替式皮ポンチ 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 差替式皮ポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。
    用途革の穴あけに。全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
  • 超軽量カップブラシ 高芝ギムネ製作所

    超軽量カップブラシ

    高芝ギムネ製作所
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1:メーカー従来品と比べ、30%軽い!。2:サビ落とし・ペンキはがし・バリ取りに最適!。3:切削、研削加工後の微妙なバリ取りに最適!
    ねじ径M10×1.5ワイヤー径(Φmm)0.35外径(mm)75
  • 六角軸付砥石 石材用 高芝ギムネ製作所

    六角軸付砥石 石材用

    高芝ギムネ製作所
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
    用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60シャンク径(Φmm)六角軸6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材
  • 草刈チップソー 超人番長 高芝ギムネ製作所

    草刈チップソー 超人番長

    高芝ギムネ製作所
    2,198税込2,418
    1枚
    翌日出荷
    メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
    厚さ(mm)1.25材質(台金)高級炭素工具鋼穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
  • 六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所

    六角軸しいたけビットSTD

    高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
    全長(mm)75寸法(mm)75×11×11質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • 鳥獣撃退 ジャンボ熊王 高芝ギムネ製作所

    鳥獣撃退 ジャンボ熊王

    高芝ギムネ製作所
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    水注入口から水を入れると自立し、風で動きます。野生が本能で警戒する熊の存在が、イノシシ/シカ/鳥等の侵入を抑制します。破れたときに使える応急処置用の補修テープ2枚付き!!。電気も音も使わない、自然の理にかなった獣害対策です。丈夫な素材とリアルな造形!!イノシシ/シカ/鳥に効果絶大です。
    用途田んぼ/畑/果樹園などで害獣対策に。サイズ約180cm主材質PVC
  • 作業用フェイスガードProクリア 8個入 高芝ギムネ製作所

    作業用フェイスガードProクリア 8個入

    高芝ギムネ製作所
    8,598税込9,458
    1箱(8個)
    6日以内出荷
    。建設現場・大工仕事での飛散物から顔部分の保護に。スタイリッシュな形状で、目だけでなく顔全体を守る。メガネ感覚で装着でき、吊り下げストラップで首からぶら下げることができます。
    仕様●個装寸法:幅19.5×縦20×厚み6cm●材質:ポリカーボネート●吊り下げストラップ付●入数:1箱(8個入)アズワン品番65-9625-70
  • 防鳥・防獣キラキラバリアシート(3枚入り) 高芝ギムネ製作所

    防鳥・防獣キラキラバリアシート(3枚入り)

    高芝ギムネ製作所
    639税込703
    1枚
    翌々日出荷
    目につきやすく取付けるだけで、防鳥・防獣になり、寄り付かなくなる。
    用途防鳥、防獣に。寸法(mm)200×250×10
  • 家庭用万能はさみ 高芝ギムネ製作所

    家庭用万能はさみ

    高芝ギムネ製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    細かいギザ刃&カーブ刃でスムーズに切断。不要になった家庭ゴミの切断に。サビにくいステンレス刃。バネ付きハンドルで作業がラクラク滑りにくいエラストマーグリップ。
    用途かさばるゴミを切断・解体。全長(mm)200
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 大

    高芝ギムネ製作所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)12刃先形状L型刃のサイズ(mm)W50×H15アズワン品番64-3240-94
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 中 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 中

    高芝ギムネ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状L型刃のサイズ(mm)W40×H15アズワン品番64-3240-93
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 小 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 小

    高芝ギムネ製作所
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状L型刃のサイズ(mm)W40×H20アズワン品番64-3240-92
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 大

    高芝ギムネ製作所
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)150刃先形状U型刃のサイズ(mm)W42×H20アズワン品番64-3240-91
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 中 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 中

    高芝ギムネ製作所
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)118刃先形状U型刃のサイズ(mm)W37×H17.5アズワン品番64-3240-90
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 小 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 小

    高芝ギムネ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)106刃先形状U型刃のサイズ(mm)W32×H15アズワン品番64-3240-89
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 大 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 大

    高芝ギムネ製作所
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)169刃先形状V型刃のサイズ(mm)W40×H35アズワン品番64-3240-88
  • DIA-T ストラップエンドパンチ 小 高芝ギムネ製作所

    DIA-T ストラップエンドパンチ 小

    高芝ギムネ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    13日以内出荷
    ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。切れ味に差が出る職人工具。
    用途革製品の加工に。全長(mm)112質量(g)116刃先形状V型刃のサイズ(mm)W30×H25アズワン品番64-3240-86
  • DIA-T 斜目打ち 4本刃 高芝ギムネ製作所

    DIA-T 斜目打ち 4本刃

    高芝ギムネ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフトに便利な「目打ち」シリーズ。熟練した職人が一本一本手作りで製造した特級品です。革の縫い穴あけができます。簡単に綺麗な穴を等間隔で開けることができます。
    用途革手縫い工具。材質炭素工具鋼刃数4本刃全長(mm)119質量(g)40刃先形状斜目
  • プロ用皮ポンチ台(堅木) 高芝ギムネ製作所

    プロ用皮ポンチ台(堅木)

    高芝ギムネ製作所
    849税込934
    1枚
    翌々日出荷
    【皮ポンチの切れ味は台で決まる!】。数ある国産堅木から厳選した、皮ポンチに最適な台です。POINT1:皮ポンチの切れ味が良くなる!。POINT2:刃の寿命が長くなる!!
    用途皮ポンチ・菱目打ち等、作業時の台として。使用方法1:皮ポンチ台の上に、穴をあけたい素材を置いて下さい。2:皮ポンチを垂直に当て、金づちで、数回叩いて下さい。材質国産堅木厚さ(mm)約30寸法(mm)約90×90質量(g)約173アズワン品番64-9643-70
  • 安全標識シリーズ コーン看板 高芝ギムネ製作所

    安全標識シリーズ コーン看板

    高芝ギムネ製作所
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    【超軽量・柔らかい素材の ミキロコス 安全標識シリーズ コーン看板!】。JIS規格 JIS Z9101、Z9103、Z9104に基づいた安全標識です。柔軟性のある独自素材(特許)なので、安全・安心!。コンパクトで軽量なので、カラーコーンに取付けカンタン!
    材質TGSボード合成樹脂付属品固定用ビス:2本、ミキロコス安全標識固定用ボタン:1セット寸法(mm)(看板部分)300×450外形寸法(mm)867×305耐熱温度(℃)-40~+120
  • 高芝型 革切り包丁 高芝ギムネ製作所

    高芝型 革切り包丁

    高芝ギムネ製作所(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
    用途各種革製品の制作に。
  • FIRST MAN ピンレンチ&スパナ 高芝ギムネ製作所

    FIRST MAN ピンレンチ&スパナ

    高芝ギムネ製作所
    899税込989
    1セット
    翌々日出荷
    1:ピンの長さが7ミリだから、ディスクグラインダーのインナーフランジもラクラク。2:滑りにくく握りやすいラバーグリップ!
    用途ディスクグラインダーに。寸法(mm)(スパナ)12×14アズワン品番64-3243-52
  • 草刈チップソー 農家の番長 高芝ギムネ製作所

    草刈チップソー 農家の番長

    高芝ギムネ製作所
    1,998税込2,198
    1枚
    翌日出荷
    メーカー比1.5倍の大型チップを採用し、長寿命で切れ味が抜群です。
    厚さ(mm)1.25材質(台金)高級炭素工具鋼穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
  • 草刈チップソー 巻かない番長 高芝ギムネ製作所

    草刈チップソー 巻かない番長

    高芝ギムネ製作所
    2,198税込2,418
    1枚
    翌日出荷
    巻き付く草をカットして作業性を向上させます。つる等の巻き込みトラブルを防ぎます。
    厚さ(mm)1.25材質(台金)高級炭素工具鋼穴径(Φmm)25.4材質(チップ)高硬度特殊チップ
  • ピンポンチ 高芝ギムネ製作所

    ピンポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    こしが強く使いやすい
    用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に寸法(mm)H190×W52×D113