カテゴリ
- ヘルスケア(3)
絞り込み
ブランド
- macros(マクロス)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- 塚本無線(2)
- ParkerTAIYO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
- トップハウス(1)
「ehr-6」の検索結果

20モードバイブレーションリフレッシュポータブル
macros(マクロス)¥2,488税込¥2,7371個当日出荷20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
20モードバイブレーションマシン ライラ
macros(マクロス)¥4,488税込¥4,9371個5日以内出荷20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
みみのお掃除
macros(マクロス)¥799税込¥8791個6日以内出荷吸引してすっきり簡単キレイ、耳を健やかに。耳の中を傷つけることなく、しっかり耳あかを吸引。大人にもこどもにもお使いいただけます。材質ABS、シリコン質量(g)180電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×60×130