曜日別特売

みみのお掃除

みみのお掃除 - macros(マクロス)みみのお掃除 - macros(マクロス)みみのお掃除 - macros(マクロス)みみのお掃除 - macros(マクロス)

吸引してすっきり簡単キレイ、耳を健やかに。
耳の中を傷つけることなく、しっかり耳あかを吸引。
大人にもこどもにもお使いいただけます。

材質
ABS、シリコン
質量(g)
180
電源
乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×60×130
内容量
1個
注意
※対象年齢10歳以上
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81819215MEHR-64
オープン
¥799
¥879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする