プロファイルデザイン
プロファイルデザインのページです。プロファイルデザインは、バイク用品、自転車用品などの商品を提供しています。現在91件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
1セット
¥659
税込¥725
11日以内出荷
トップチューブに取り付けるストレージボックス。
長さの異なる滑り止め付きのストラップとトップチューブに直接ボルト留めすることが出来る滑り止めのゴムなどが付属。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)188×70×70
容量(mL)489
付属品ベルクロストラップ(348mm・248mm)、滑り止め×2種、ボルト×2本、ナット×2個
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Icon SSウォーターボトルは、思い通りの液体の流れと漏れを防ぐためのセルフシールキャップを備えています。ボディは柔軟なBPAフリーの安全な素材に改善されており、グリップと流体の流れを制御できます。
色クリア
材質BPAフリー
容量(mL)620
仕様フードセーフ低密度ポリエチレン、キャップ付きクリアボトル
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
適合機種T+カーボンシリーズ、T+アルミニウムシリーズ、ZBSシリーズ
サドルレールにボトルケージを取り付けられるマウント。
ボトルケージが1個~取り付け方によっては最大3個取り付けできます。
取付金具6061アルミ
質量(g)228
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
TWENTY FOURヨウ ブレーキパッド [ (シマノブレーキヨウ) ACC24BPS , 4コ入り ]
規格(シマノブレーキヨウ)
1セット
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
サイズ(mm)31.6
材質UDカーボン&6061アルミクランプ
直径(Φmm)31.6
オフセット0mm
色グロスカーボンブラック
質量(g)210 (31.6mm)
全長(mm)350(上下ヤグラ中心部からシートポスト下部までの寸法:330)
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
サイズ(mm)対応幅70-110
クランプ径(Φmm)22.2
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)37
仕様調整幅:70~120mm、26.0mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
規格パッド厚16mm
質量(g)39
キット内容F-35パッド 2ケ、ベルクロシート 2ケ、貼付面清掃シート 1ケ
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
3/One Carbon(カーボン) ブレーキレバー
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
レガシーおよびセンチュリーエアロバー用のアームレストキット。
規格レガシー/センチュリー用
質量(g)39
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
材質UDカーボン&6061アルミクランプ
直径(Φ)27.2、31.6
全長(mm)350
オフセット25mm
色グロスカーボンブラック
質量(g)241 (31.6mm)
エアロバーを握る両腕の間に隠れるようにしてボトルを装着でき、TTポジションでの優れたエアロダイナミクスを実現するコンピュータマウント付きブラケット。
『エアロ HC ブラケット』は高さを抑えたロープロファイル形状。さらなるエアロダイナミクスを達成するため、後方に位置するコンピュータマウントはボトルに隠れる位置となっています。使用中にずれにくいシリコングリッパー付きのベルクロストラップはエアロバーの左右間隔に応じて調整でき、付け外しも容易。コンピュータマウントも見やすい位置に前後調整が可能です。
重量では『HC マウント』のほうが軽量ですが、付け外しのしやすさ、コンピュータマウントを備える点で使い勝手を向上させています。
質量(g)110
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
エアロバーのベースバークランプ部分に「ライザー」を挟んで取り付け、高さを調整するキット。
アームレストを含むエアロバー全体を高くできるので、手首の角度はそのまま維持できます。
組み合わせにより5mm、10mm、15mmと高さが調整できます。
質量(g)5mmライザー 7 10mmライザー 14
適合ブラケットJ2ブラケット
仕様キット内容、 5mmライザーx2、 10mmライザーx2、 取り付けボルト 35mm、30mm、25mm、20mm 各4本、6061-T6アルミニウム製、対応クランプ径:31.8mm(26.0mm用のシムと同時使用不可)、J3ブラケット、ZBSブラケット
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
質量(g)23
取付ねじ取付ネジ4本
仕様本体2個、スペーサー2個セット、※Co2ボンベ本体は内容に含まれません。
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
質量(g)175
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
エアロバー上にマウントし、ベルクロストラップで固定するエアロドリンク用マウントブラケット
質量(g)75
取付幅(mm)70-140
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
ベンチュリーアームレスト (レガシーおよびセンチュリーエアロバー)用の交換パッド。
規格レガシー/センチュリー用
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
非常に軽量で優れたボトル保持力と空力設計を備えたカーボンボトルケージ。私たちの目標は、ケージを目立たなく機能的なものにすることです。一度取り付けたら、ケージのことを考える必要はありません。旧バージョンのアクシスカーボンケージを軽量化するために、2ピースから1ピースに変更。アームのデザインにも気を配ることで、わずか20gという重量を実現しました。
質量(g)20
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
長時間の圧力でもつぶれにくい新しいフォームを開発。成形されたハイククオリティな表面加工はグリップと耐久性を兼ね備えます。ERGOとRACEのアームレストと互換性があります。
寸法(mm)110×94
質量(g)21(5mm)/37(10mm)
仕様パッド厚:5mm/10mm
WING20Cは、強度と剛性だけでなくエアロダイナミクスにも最適化された新しい形状を採用しています。また上下を入れ替えることでハンドグリップの位置を20mm変更することが可能です。ベースバーの切り詰められたエアロフォイル形状は、空力や強度、快適性のバランスを追求しています。WING20Cでは、空気の流れとウィングからグリップへの移行がよりスムーズになり、ライダーが手を休めるためのプラットフォームを提供する新しい形状を採用しました。バーを反転させることができるので、ライダーはブレーキレバーで快適なポジションを見つけやすくなります。ケーブルルーティングは、フリップ機能と現代的なTT/TAバイクでの使用を念頭に置いて設計されています。
WING20Cは人気の高いSvetシリーズの後継モデルとして価値を持ったデザインを備え、フィットオプションやエアロダイナミクス、快適性を向上させることを目的に開発されました。WING20Cは、モジュラーベースバーデザインの頂点に位置し、優れたフィット感、合理的な形状、業界をリードする堅牢性を実現しています。
クランプ径(Φmm)31.8
グリップ径(Φmm)24/19.8
ハンドル幅(mm)380/400/420
リーチ寸法(mm)150
スタック-10~10mm
質量(g)200(420mm)
Aerodrink 880は、Aerodrinkを踏襲し機能をアップデートしました。
エアロバー間に容易に取り付け可能で、取り付けのためにポジションを変更したりする必要はなく、水分補給のための姿勢変化も最小限に抑えることが可能です。・バイトバルブ付きのフレキシブルホース。
詰め替えポート用のフリップキャップ。
取り付けブラケットを固定し、ボトルを簡単に取り外します。
ホースはフロントまたはリアに取り付けることができます。
フレームへの空気の流れを改善するための形状設計。
さらにボトルの形状は、付属の取り付けブラケットの前面投影面積を削減するよう設計されているだけでなく、セットアップした際、可能な限りシステム全体の全面投影面積を最小限に抑えるように努めました。
容量(mL)880
互換性Aeroddrink BTAブラケット
質量(g)289
バルブBite valve HSF
仕様ボトル構造:HDPE製、BPAフリー、エクステンション幅:65~140mm
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
Aeria Ultimate Raceブラケットは、Aeria Ultimateバーのための、よりスマートで軽量なオプションです。機材スポーツにおいて"重量"は重要なファクターです。そこで、プロのサイクリングチームやエリートトライアスリートからのフィードバックに基づいて、標準的なアエリア・アルティメットブラケットのスリムVer.を開発しました。ウイングが小さくなったことで、調整範囲は狭まるため、このアイテムはアームレストが狭いフィッティングを好むライダーに適しています。
スタック42.6mm
質量(g)209
仕様アームレストホール幅:154mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Neosonicブラケットは、ライダーがコンパクトなポジションを取るためにアームレストをベースバーよりも後方に移動させることが可能なデザインを採用。ロードバイクやグラベルバイクでの使用に最適で、サドルを動かさずに快適なエアロポジションを実現します。Neosonicブラケットは、独自性の高いフィット感と包括的かつシンプルな調整範囲を提供。ロードバイク、グラベルバイクやパッキングバイクにエアロバーを追加したいライダーに理想的です。
オフセット25mm
スタック42.5mm
質量(g)256
仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルバークランプ径:31.8mm、エクステンションバークランプ径:22.2mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
ATTKのラインナップにこの新しいサイドバッグが追加されました。防水性生地、滑り止めベース、トップチューブボルトオンなどを採用した高品質な構造で、様々なマウントオプションを提供します。ATTK-Sはトップチューブボックスよりも、より柔軟性のある素材とダブルジッパーにより、簡単にアクセスが可能。ジャージのポケットに入れるのではなく、自転車に乗せて持ち運びたい場合には、どのようなサイクリング種目にも対応できる汎用性の高いアイテムです。
質量(g)43
容量(mL)383
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
色BKロゴ
材質6061-T6アルミニウム
質量(g)122(ペア)
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。
色BK
容量(mL)710
高さ(mm)190
直径(Φmm)74
質量(g)63
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
再設計されたWater Bottele Storage Ⅱは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。
色BK
容量(mL)490
高さ(mm)135
直径(Φmm)74
質量(g)52
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
インテグレーテッドコンピューターマウントはサイクルコンピューターをすっきりと配置することが可能です。
キャップを外すだけで、素早く簡単にドリンクの入れ替え可能。
エアロダイナミクスに優れるストローマウント。
エアロダイナミクスに優れるノーズ部分は取り外し可能で、容易な洗浄が可能。
ブラケットはエクステンションバーに取り付けられ、幅や長さの調整が可能。
ケージとコンピューターマウントはブラケット上で個々に調整可能。
容量(mL)710
幅(mm)85-120(C-C)
構造BPAフリー
仕様フードセーフ低密度ポリエチレン製ボトル、インジェクションナイロン/グラスファイバーブラケット、コンピューターマウント エアロダイナミクを備えた、再充填可能なフロントマウントボトルはライダーの腕の間に配置。、滑らかなエアロダイナミクスプロファイルを実現します。
セット内容ライザー:5mm×4、10mm×2、20mm×2ボルト:20mm×4、25mm×4、30mm×4
1セット
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
AXIS GRIP ボトルケージは、非常に人気のあるKA1モデルの後継モデルです。洗練されたグリップシステムとアクセサリーマウントポイントを備えています。AXIS GRIP ボトルケージは、ボトルのセキュリティを最優先して設計されており、メインフレームトライアングルの外側に取り付けるのに最適です。アクセサリの取り付けポイントは、一部のHSFシステムでコンピュータの取付場所として利用されます。
※コンピューター/ウォーターボトルは含みません。
色ブラック
構造インジェクティッドナイロン/グラスファイバー
質量(g)50
仕様互換性:HSFボトルまたは標準のサイクリングウォーターボトルコンピューターの互換性:Garmin マウント(取り外し可)
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷