絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GMR 38 クリンチャーホイール(F+R) プロファイルデザイン

    GMR 38 クリンチャーホイール(F+R)

    プロファイルデザイン
    259,800税込285,780
    1セット
    7日以内出荷
    クリンチャー、チューブレス・レディ GMR=Glendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)の略で、LAのサイクリストにとって聖地と言えるツール・ド・カリフォルニアにも登場していた山岳コース。PDホイールの特徴である高速巡行性だけでなく、軽量で反応性にも優れるGMRホイールに相応しいネーミングと言えます。自然豊かで、美しい景観のGlendora Mountain Road (グレンドーラ・マウンテン・ロード)はアメリカ カリフォルニア州ロサンゼルスのサイクリスト達にとっては最もメジャーで過酷な距離56km、獲得標高は1,263mの道です。その道の名を冠したGMRカーボンホイールシリーズは強力で軽量、反応性が特徴のホイールセットです。GMRホイールセットは丈夫で軽量なホイールセットで19mmのID幅により、トラクションの向上、転がり抵抗の軽減、グリップ力の向上に最適な組み合わせを実現しました。 新しいGMRホイールセットで最高の経験値を積みましょう。
    仕様スポーク:Sapim CX-Ray適合シマノ質量(g)フロント/640、リア/830リム幅(mm)38
  • ATTK IC storage Case W/FPS プロファイルデザイン

    ATTK IC storage Case W/FPS

    プロファイルデザイン
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    Aero Top Tube Kase(ATTK)ICは、空力性能と合理的なストレージソリューションを兼ね備えた設計がされています。独自に設計されたシェルは、トップチューブからケーブルを通すタイプのフレームでも、トップタブからまっすぐ通りきれいに収まるようにします。トップチューブにボルトオン、もしくは付属のFRAME PROTECTION STRIPを使用すると簡単に取り付けることができます。
    材質インジェクティッドナイロン/グラスファイバー(本体)容量(mL)250寸法(mm)210×40ブラック質量(g)145仕様EVAフォーム(ベース)
  • Cable Grommet(20pcs) プロファイルデザイン

    Cable Grommet(20pcs)

    プロファイルデザイン
    4,098税込4,508
    1セット
    7日以内出荷
    ケーブルのガタつきや損傷のリスクを低減するための、ベースおよびロードバー用のゴムインサートです。
    材質ソフトラバー適合15×9mmケーブル仕様バーの互換性:Wing10a、DRV/AEROa、SVET R
  • FRAME PROTECTION STRIP プロファイルデザイン

    FRAME PROTECTION STRIP

    プロファイルデザイン
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ATTK ICやTANKストレージシステムを自転車に効果的に取り付けるために設計されています。表面の損傷を防ぎ、グリップ力を高めるケーブルタイ用のラバーカバー付き。
    材質ソフトラバー長さ(mm)2x200 ロングフレームプロテクションストラップブラックスモーク質量(g)12
  • 1/Seventeen HSF Stem Cap プロファイルデザイン

    1/Seventeen HSF Stem Cap

    プロファイルデザイン
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    HSFステムキャップを使用する事で、プロファイルデザインのAERIA ハイドレーションシステム(フロント)をスタンダードな1/Seventeen ステムに取り付けることができます。HSF Aeriaボトルはフレーム上の空気の流れをスムーズにし、ハイドレーション機能を高めながら空気抵抗をも下げることが可能です。このシステムを導入するためには、これまで専用のステムが必要でした。新しいHSFステムキャップは、HSF Aeriaテクノロジーへのアクセスの選択肢を増やします。
    材質3-D鍛造6061-T6アルミニウム質量(g)40
  • AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER プロファイルデザイン

    AEROPORT DI2 RS910 ADAPTER

    プロファイルデザイン
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    AEROPORT Di2 RS910 ADAPTERを使用する事で、BTR2内蔵バッテリとAeroport RS910バーエンドジャンクションを、アルミニウムシリーズのエクステンションまたは35c+エクステンションセットの背面に取り付けることが出来ます。
    構造インジェクションナイロン/グラスファイバー互換性35a、45/25a、50a、35c+仕様クランプ適合性:外径22.2mm/内径19.4mm
  • 35c+ エクステンションバーノミ プロファイルデザイン

    35c+ エクステンションバーノミ

    プロファイルデザイン
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    ハイグレードなカーボンファイバーを新しいレイアップで使用することで、非常に軽量なエクステンションバーはAeroPort Di2アダプターに対応しています。
    サイズ(mm)400
  • ZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ) プロファイルデザイン

    ZB ブラケットキット ポップアップ (ハネアゲ)

    プロファイルデザイン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    サイズ(mm)31.8
  • Sonic ブラケットキット プロファイルデザイン

    Sonic ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質鍛造6061-T6 アルミニウムスタックハイト(mm)42.6ブラック質量(g)234 鍛造されたアルミニウム製のブラケットは仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm、広いフィッティング範囲と、高いユーザビリティを持った構造で、ライザーキットにも対応しています。
  • Subsonic ブラケットキット プロファイルデザイン

    Subsonic ブラケットキット

    プロファイルデザイン
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    材質鍛造6061-T6 アルミニウムスタックハイト(mm)23.5ブラック質量(g)352仕様ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm
  • Wing/10a ブルホーンバー(31.8) プロファイルデザイン

    Wing/10a ブルホーンバー(31.8)

    プロファイルデザイン
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。
    クランプ径(Φmm)31.8
  • DRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8) プロファイルデザイン

    DRV/AEROa 120 ドロップバー(31.8)

    プロファイルデザイン
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。
    クランプ径(Φmm)31.8
  • AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク) プロファイルデザイン

    AIR STRIKE Ⅱ(エアストライク)

    プロファイルデザイン
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    AIR STRIKE Ⅱは、これまで人気のあったAirstrykeの機能を取り入れ、フィット範囲を拡大し、より快適なアームレストを追加しました。跳ね上げブラケットとクラシックな形状は保持されます。
  • 1/Seven teen 17° シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン

    1/Seven teen 17° シュレッドレスステム (31.8)

    プロファイルデザイン
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。
    ブラックロゴ質量(g)162(100mm)
  • 1/ZeroSeven 7° シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン

    1/ZeroSeven 7° シュレッドレスステム (31.8)

    プロファイルデザイン
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    オーソドックスなデザインでありながらしっかりハンドルバーを固定するフロント4ボルトクランプ。豊富なサイズがバイクフィッティングに役立ちます。
    ブラックロゴ質量(g)167(100mm)
  • AERIA ハイドレーションシステム フロント プロファイルデザイン

    AERIA ハイドレーションシステム フロント

    プロファイルデザイン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    AERIA ハイドレーションシステム フロント , AERIAアルティメイトステム 100mm専用
  • SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート プロファイルデザイン

    SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート

    プロファイルデザイン
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。 エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。
    材質(本体)6061-T6アルミスタックハイト(mm)42質量(g)266仕様アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm
  • Icon SS ウォーターボトル プロファイルデザイン

    Icon SS ウォーターボトル

    プロファイルデザイン
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Icon SSウォーターボトルは、思い通りの液体の流れと漏れを防ぐためのセルフシールキャップを備えています。ボディは柔軟なBPAフリーの安全な素材に改善されており、グリップと流体の流れを制御できます。
    クリア材質BPAフリー容量(mL)620仕様フードセーフ低密度ポリエチレン、キャップ付きクリアボトル
  • AERIA(アエリア) シュレッドレスステム (31.8)ブラック プロファイルデザイン

    AERIA(アエリア) シュレッドレスステム (31.8)ブラック

    プロファイルデザイン
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    プロファイルデザイン独自のフロントクランプデザイン。ヒンジタイプでありながら軽量に出来ており、サイクルコンピュータ、 ハイドレーション、エアロバーなどのアクセサリーを装着しても、下側から容易に作業できます。
    質量(g)165
  • VISE  ボトルケージ プロファイルデザイン

    VISE ボトルケージ

    プロファイルデザイン
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 高強度樹脂のインジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 独自の形状により軽量ながらボトルをしっかりホールドします。
    ブラック
  • エアロ E-Pack(2016/17) プロファイルデザイン

    エアロ E-Pack(2016/17)

    プロファイルデザイン
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    バイクパートでのタイム短縮とスピードにこだわるトライアスリートのための、エアロダイナミクスを追求したトップチューブに装着する小物収納バッグ。
    寸法(mm)240x50x70(スタンダード)、150x50x70mm(コンパクト)質量(g)50(スタンダード)40(コンパクト)
  • LEGACY(レガシー)Ⅱ プロファイルデザイン

    LEGACY(レガシー)Ⅱ

    プロファイルデザイン
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    低アームレストブリッジと3つのポジションのエクステンションバーをマウント コストパフォーマンスに優れ、エアロバー初心者にもオススメのモデル
    アノダイズド・マットブラッククランプ径(Φmm)31.8仕様アームレスト:ZBブラケット/Venturi パッド
  • Vertex 80 サドル TITAN プロファイルデザイン

    Vertex 80 サドル TITAN

    プロファイルデザイン
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    トライアスロン、TTバイクのシートチューブ角度(78°-82°)に最適化された設計 サドル後方に隠れるようにボトルケージを配し、エアロダイナミクス性能を向上 水に強く、濡れたままでも滑りにくいアンチスリップマイクロファイバーカバー採用
    質量(g)320
  • B-TAB ブラック プロファイルデザイン

    B-TAB ブラック

    プロファイルデザイン
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    B-TABはハンドルにクランプできるボトルケージ。 ロープロファイル形状なのでエアロバーを握ったポジションでもライディングを邪魔しません。 横置きだけでなく縦置きにも対応。ボトルを取り出しやすいハンドル正面に設置できます。
    ブラケット鍛造アルミクランプ径(Φmm)31.8径質量(g)50(ボトルケージ含む)仕様10mm幅
  • TWENTYFOUR用 クイックレリース プロファイルデザイン

    TWENTYFOUR用 クイックレリース

    プロファイルデザイン
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    TWENTYFOUR用 クイックレリース [ AC24QRS ]
  • AXIS サイド ボトルケージ プロファイルデザイン

    AXIS サイド ボトルケージ

    プロファイルデザイン
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製 インジェクテッド・ナイロングラスファイバー製で軽量で丈夫なボトルケージ。 パーツの組み換えにより左右どちらからもボトルにアクセスできるリバーシブルデザイン。
    質量(g)52
  • FC35 ハイドレーションシステム ボトルキット プロファイルデザイン

    FC35 ハイドレーションシステム ボトルキット

    プロファイルデザイン
    7,998税込8,798
    1セット
    7日以内出荷
    従来のハイドレーションシステムより容量アップ、さらにエアロ効果も向上させたボトル。 デュアルストローポジションや、液体飛散防止構造のキャップなど機能性もアップしました。 エアロドリンクマウントブラケット、ベースバーブラケットとも組み合わせて使用できます。