カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エア・ウォーター・バイオデザイン
- モノタロウ(1)
- コニカミノルタ(4)
- 富士平工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- アズワン(1)
- KRK(笠原理化工業)(2)
- A-Gas Japan(1)
- ケツト科学研究所(1)
- コニカミノルタセンシング(1)
- スペクトラムテクノロジー(1)
- 共立理化学研究所(2)
- 藤原製作所(2)
「spad計」の検索結果

土壌分析装置
エア・ウォーター・バイオデザイン¥529,800税込¥582,7801個11日以内出荷農作物の生育に必要な6種類の土壌養分を約14分で測定することができる土壌分析装置です。 専用の抽出液で土を撹拌してろ過した土壌液を装置にセットすると、分析カートリッジの各部屋に自動的に注入され、自動計測します。 手軽に素早く測定ができますので、その場で分析結果がわかります。各成分の量をチャート表示し、作物に適した肥料の種類や施肥量をレポートで提案します。仕様【分析方法】LED/フォトディテクタによる吸光計測、【測定光源】3色LED(R/G/B)選択制御寸法(mm)318×162×153質量(kg)約4.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)7.9測定対象土壌インターフェースUSB2.0 タイプB(PC接続用:1点)処理能力6項目/約14分サンプル量1.0g